- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
- オイルじょうろのおすすめ人気ランキング
オイルじょうろのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新105件の「オイルじょうろ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンジンオイル ノズル」、「エンジンオイル 計量」、「オイル補充容器」などの商品も取り扱っております。
用途に合わせて各サイズ取り揃えております。クーラントやオイル交換時に最適です。
材質
本体+ノズル ポリエチレン、キャップ ポリプロピレン
目盛
あり
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
液体排出時に異物混入を防ぐため、ノズルに網を取り付けました。(取り外し可)。注入口・排出口にフタもついています。使用時、ノズル先端キャップはフタに収納できます。食品にも使用できます。
用途液体の排出・保存・保管等
仕様
中栓付、先端キャップ付
材質
ポリエチレン(PE)
寸法L(mm)
230
目盛
あり
色(フタ)
黒
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ノズル口径D1(Φmm)
18
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
関連資料
耐薬データ(3.8MB)
長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。
容器に容量目盛がありご使用に便利です。
ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。
先端ノズル径(Φmm)
外径/22、内径/18.5
ノズル長(mm)
530
セット内容
オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー
材質
ポリエチレン
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
フタ付きでゴミやホコリが入りにくく、長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
用途エンジンオイル等粘度の低いオイル・クーラント・水の補充や交換に最適です。
容量(L)
5
セット内容
ふた付きオイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)
材質
ポリエチレン
全高(mm)
357
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
227×200×357
底径(Φmm)
205
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
最大で約5.5Lの液が入り、容量の多い液体の移し替えに便利です。標準ノズル(約20CM)が付属します。ノズル先端キャップと本体のふたにより、ゴミやホコリ・虫などが入りにくい設計です。必要量がわかりやすい目盛付きです。(500ML)ごと)目盛は目安としてご使用下さい。
容量(L)
5
付属品
専用ふた、ノズル(約20cm)、ノズル専用キャップ
材質
ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
227×200×357
ノズル長(mm)
200
メモリー
あり
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
オイルなど液体の移し替えに適しています。
質量(g)
280
容量(L)
2
本体寸法(mm)
300×144×295
ノズル長(mm)
140
危険物の類別
非危険物
農機具等の燃料注ぎに最適なじょうごです。取っ手付きのため効率よく作業できます。ジャバラ部分は曲がりやすく自由が利き便利です。コシアミ付きのため燃料タンク等へゴミ等の侵入を防ぎます。ジャバラ部を外して通常のじょうごとしても使用出来ます。
用途トラクター、コンバイン等の燃料を注ぐ際に適したじょうご。
長さ(mm)
ジャバラ:270
先端寸法(mm)
ジャバラ:14
外径(Φmm)
じょうご部:約165
危険物の類別
非危険物
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
●握りやすい取手です。
●液体などの移し替えに便利です。
●バランスよく注入できるノズルです。
材質
ポリエチレン
仕様
ふた・こし網なし。取っ手一体成形
色
白
タイプ
フタなし
口径(Φ)
13
用途1L缶や4L缶からの注油に。
材質
PP
質量(g)
70
容量(L)
0.85
口径(Φmm)
27
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
142×147×95
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
伸び縮み自在で奥まった所の作業に便利なノズル付き。
分割式なので小さな容器への移し替えやお手入れが簡単。
用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に使える。
伸縮範囲(mm)
140~270
ノズル
取り外し可
危険物の類別
非危険物
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
耐久性に優れ、変形しにくい強化プラスチック製。狭い場所への注油に便利なノズル付き
用途オイル、水、冷却液、 弱酸性、弱アルカリ性液体など
材質
(ホース・ノズル)PE、(ファンネル部)PP
寸法(mm)
(ファンネル直径)165 、(ホース長)600 、(ホース内径)9、(ノズル長)350、(ノズル内径)7
容量(mL)
1200
質量(g)
240
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
油種ごとに色分けができて便利です。広口タイプなので給油時にこぼれず便利です。目盛り付です。別売オプションでロングノズル(530mm)に取り付け可能です。機械油などの移し替えに適しています。
付属品
ノズル(160mm)
材質
ポリエチレン(PE)
ノズル長(mm)
160
危険物の類別
非危険物
油の他に、水・薬品に適しています。
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
容量(mL)
180
材質
ポリエチレン、真鍮
高さ(mm)
156
質量(g)
36
タイプ
スーパー型
ノズル長(mm)
90
底径(Φmm)
58
ノズル形状
ストレート
危険物の類別
非危険物
エスコ品番
EA991B
容量(L)
2
危険物の類別
非危険物
1個
¥4,890
税込¥5,379
当日出荷
材質
スチール
仕様
フィルター付
エスコ品番
EA992BM-1
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
【じょうご】145×135、【フレキシブルノズル】17×300
先端ノズル径(Φmm)
16
1個
¥3,590
税込¥3,949
当日出荷
初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
容量(L)
5
1目盛(mL)
1Lまで100単位、1L以上は500単位
ノズル長(mm)
180
ノズル外径(Φmm)
20
ノズル内径(Φmm)
13
危険物の類別
非危険物
菱形オイルジョッキー。持手が大きく使いやすい。
材質
ポリエチレン樹脂
危険物の類別
非危険物