- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- オイルコンパウンド
- オイルコンパウンドのおすすめ人気ランキング
オイルコンパウンドのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新206件の「オイルコンパウンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイルコンパウンド KS64」、「コンパウンド」、「液体コンパウンド」などの商品も取り扱っております。
精製したシリコーンオイルを基油にシリカ微粉末を配合したオイルコンパウンドで断熱性、耐酸化性および化学的安定性にすぐれています。
高度の精製により揮発分を除いてありますから、10-6Torrの高真空が得られます。
このため、すり合わせ部分がガスケットなどとのなじみが非常に良く各種高真空装置のシールに幅広く使われています。
用途高真空シールおよび絶縁シール
比重
1.03(25℃)
使用温度範囲(℃)
-50~+200
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)
100以下
揮発分
0.1%(200℃/24h)
外観
白色グリース状
種別
その他一般シール剤
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
商品タイプ
オイルコンパウンド
適合用途
真空用
熱伝導性に優れたオイルコンパウンドです。
電気特性にも優れます。
用途発熱部の放熱に。
シリコーン樹脂封止型トランジスタ用。
トラスコ品番
215-1022
色
白
使用温度範囲
-50~100℃
ちょう度
320(25℃/JIS・混和)
比重
2.65(25℃)
熱伝導率(W/mk)
0.92
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
0.2kg
商品タイプ
オイルコンパウンド
適合用途
放熱用
1本(200g)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
耐熱性、持続性、潤滑性に優れています。特に離型性と潤滑性を必要する用途に最適です。
用途溶融紡糸、曲がりホース等の離型。
トラスコ品番
353-9105
色
白
使用温度範囲
-30~200℃
不揮発分
99%以上(150℃/24時間)
外観
白色半透明ペースト状
混和ちょう度
250
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。
特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。
特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
用途電気絶縁用
色
乳白色半透明
使用温度範囲(℃)
-10~100
ちょう度
(25度/混和)263
主成分
シリコーン
比重
(25度)0.98
揮発分
(105度/24h)0.5%
誘電率
(60Hz)2.48
誘電正接
(60Hz)3.3×10-4
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
商品タイプ
オイルコンパウンド
適合用途
電気絶縁用
シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。
広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。
このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。
放熱用(一般用)は熱伝導性充填剤を配合したオイルコンバウンドで、熱伝導性・電気特性に優れています。
特にトランジスタやサーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱・絶縁用として最適です。
用途放熱用
仕様
(体積抵抗率)2.5TΩ・m
使用温度範囲(℃)
-50~150
ちょう度
(25度/混和)328
比重
(25度)2.65
絶縁破壊電圧(kV)
3.7
揮発分
(200度/24h)0.06%
外観
白色グリース状
粘度(25℃)(Pa・s[P])
50
熱伝導率(W/mk)
0.9
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)
100以下
危険等級
その他のもの
離油度(%)
(200度×24h)0.01
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
商品タイプ
オイルコンパウンド
適合用途
放熱用
1個
¥5,950
税込¥6,545
翌日出荷
いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。
特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
使用温度範囲(℃)
-30~250
主成分
シリコーン
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)
100以下
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
用途高温潤滑用
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
商品タイプ
シリコングリース
シリコーンオイルを基油にしていますので使用温度範囲が広く放熱性に優れています。
用途放熱用
タイプ
汎用放熱用
使用温度範囲(℃)
-50~200
外観
白色グリース状
比重
2.45(25℃)
引火点(℃)
330
体積抵抗率(Ωcm)
2.0×1014
揮発分
0.4%(150℃/24h)
混和ちょう度
310
熱伝導率(W/mk)
0.84
加熱減量(%)
0.1(150℃/24h)
誘電率
5.0(60Hz)
誘電正接
0.006(60Hz)
危険等級
その他のもの
発火点(℃)
450
溶解度
不溶
離油度(%)
0.4(150℃/24h)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
商品タイプ
オイルコンパウンド
適合用途
放熱用
シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。
広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。
このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。
放熱用(高熱伝導性)は高熱伝導充填剤を配合したオイルコンパウンドで熱伝導性に優れています。
仕様
(体積抵抗率)0.008TΩ・m
使用温度範囲(℃)
-50~120
比重
(25度)2.51
絶縁破壊電圧(kV)
測定限界以下
揮発分
(150度/24h)0.110
外観
灰色グリース状
粘度(25℃)(Pa・s[P])
420
熱伝導率(W/mk)
4.9
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)
100以下
危険等級
その他のもの
離油度(%)
(150度×24h)0.01
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
熱伝道率の高いペースト状シリコンです。200度までの使用環境に耐えます。
用途発熱部品と放熱ファン、熱交換器との間の熱伝導率改善に。
種類
その他
トラスコ品番
327-5311
形状
チューブ入り
質量(g)
20
耐熱温度(℃)
200
熱伝導率(W/mk)
0.84
体積固有抵抗(Ωcm)
2.0×1014
危険等級
その他のもの
アズワン品番
1-9259-01
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
20g
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
一般放熱用オイルコンパウンドです。
熱伝導性、電気特性に優れています。
用途トランジスタ、サーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱、絶縁。
ちょう度
325
主成分
シリコーン
使用温度範囲(℃)
-55~200
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
商品タイプ
オイルコンパウンド
適合用途
放熱用
熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコーンです。
CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。
適度な粘度を持ち作業性に優れています。
トラスコ品番
327-5329
容量(mL)
9
体積抵抗率(Ωcm)
1.0×1015
外観
白色ペースト状
硬化条件
(hr/℃)72/25・(hr/℃)24/25
熱伝導率(W/mk)
0.92
粘度(Pa・s)
85~108
誘電率
(1MHz)4.1
タックフリータイム(分)
20
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
0.009L
1本(9mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
高真空(10-8mBar、10-6Pa)を保持できるシリコーングリースです。温度によるちょう度変化が少なく、電気絶縁性、耐酸化性および化学的安定性にすぐれ、生理的に不活性です。様々な高真空装置のシール用としてご使用いただけます。また、絶縁グリースとして電子部品にも使用可能です。
用途真空シール、一般シール用、バルブのシールペースト、リレー・コネクター・アダプターなどの電子部品用
仕様
真空度:1x10-8mBar(25℃)、7.5006×10-9Torr(25℃)、1x10-6Pa(25℃)
使用温度範囲(℃)
-40~200
ちょう度
3号
比重
0.9(20℃)
外観
半透明白色グリース状
危険物の類別
非危険物
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
商品タイプ
オイルコンパウンド
適合用途
真空用
1本(80g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1.33×10-4 Pa(10-62mmHg)の高真空が得られます。
耐酸化性・耐薬品性に優れており毒性がありません。
アズワン品番
6-375-01
使用温度範囲(℃)
-40~200
特性
耐酸化性、耐薬品性、付着性、耐水性
材質
シリコーンオイル、シリカ粉末
ちょう度
200
トラスコ品番
397-4405
色
白
増ちょう剤
シリカ
基油
シリコンオイル
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
0.05kg
商品タイプ
シリコングリース
1個(50g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。
接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用
絶縁破壊電圧(kV)
23(1mm厚測定時)
種別
一般工業用
使用温度範囲(℃)
-50~200
破断伸度(%)
350
比重
1.05(23℃時)
体積抵抗率(Ωcm)
5T
指触乾燥時間(分)
6
硬さ(デュロメータA)
30
引張強度(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
硬化方式
脱オキシムタイプ
外観
ペースト状
熱伝導率(W/mk)
0.21
比誘電率 50Hz
3.0
誘電正接 50Hz
5×10-3
引張せん断接着強さ(MPa)
1.0(アルミ)
危険物の類別
指定可燃物
熱伝道率の高いペースト状シリコンです。300度までの使用環境に耐えます。
用途発熱部品と放熱ファン、熱交換器との間の熱伝導率改善に。
種類
その他
形状
注射容器入り
質量(g)
12
耐熱温度(℃)
300
熱伝導率(W/mk)
0.96
体積固有抵抗(Ωcm)
5.2×1013
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
高度に精製された高粘度ジメチルシリコーンオイルをベースに使用しています。
増稠剤として微粉末シリカを使用しており、淡白色の透明性の高いグリースです。
潤滑性・シール性・耐薬品性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐酸化性など多くの使用環境に適する特性を持っています。
ちょう度
210
色
淡白色透明
特性
潤滑性、シール性、耐薬品性、耐水性、耐熱性、耐寒性、耐酸化性
トラスコ品番
356-4045
質量(g)
65
使用温度範囲
-40~180℃
危険等級
その他のもの
アズワン品番
6-373-03
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
0.05kg
商品タイプ
シリコングリース
1個(50g)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
各種高真空装置のシールに
用途CFC・HCFC用
ちょう度
217
色
白色半透明
商品タイプ
シリコングリース
エスコ品番
EA920AF-30
使用温度範囲(℃)
-50~200
危険物の類別
非危険物
1本(100g)
¥4,400
税込¥4,840
当日出荷