- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シール/バネ部品
- オイルシール 25 52 12のおすすめ人気ランキング
オイルシール 25 52 12のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新136件の「オイルシール 25 52 12」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バリシール」、「オイルシール 40528」、「カムシャフトシール」などの商品も取り扱っております。
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。
材質
NBR
型式
UE
使用温度範囲
-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)
使用圧力(MPa)
0.03以下
接点部
ダブルリップ(主リップ・副リップ)
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部
ダブルリップ(主リップ・副リップ)
材質
はめあい部(外周)/ゴム製
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式
AD
接点部
シングルリップ(主リップ)
材質
NBR
使用圧力(MPa)
0.03以下
回転軸動作対応の油用
シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部
シングルリップ(主リップ)
仕様
ニトリルゴム
接点数
1ヶ所
軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
用途油用・ダストあり
材質
NBR(ニトリルゴム)
接点部
ダブルリップ(主リップ・副リップ)
使用圧力(MPa)
0.03以下
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
型式
UD
接点部
ダブルリップ(主リップ・副リップ)
材質
ニトリルゴム(NBR)
使用圧力(MPa)
0.03以下
材質(外周部)
金属
回転軸動作対応の油用
シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部
シングルリップ(主リップ)
仕様
ニトリルゴム
接点数
1ヶ所
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式
AC
材質
ニトリルゴム(NBR)
軽量・コンパクト・省資源に貢献
密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。
機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。
最適なリップ構造で、高密封性を発揮
適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。
追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。
高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命
オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。
耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし
材質
NBR(ニトリルゴム)
接点部
シングルリップ(主リップ)
使用圧力(MPa)
0.03以下
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
一体溝に装着することができます
油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです
材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)
-25~+100
使用流体
外部ダスト
接点部
ダブルリップ
材質
ニトリルゴム
一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式
KE
接点部
シングルリップ
材質
ニトリルゴム(NBR)
材質(シール)
ニトリルゴム(NBR)
材質(外周部)
ゴム
材質
ニトリルゴム
接点部
シングルリップ
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。
材質
茶フッ素
型式
UE
使用温度範囲(℃)
-20~+220
使用圧力(MPa)
0.03以下
接点部
ダブルリップ(主リップ、副リップ)