- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- ブレーキパッド・足回り部品
- オイルシールキットのおすすめ人気ランキング
オイルシールキットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新201件の「オイルシールキット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイルシールセット」、「シールキット」、「オーリングセット」などの商品も取り扱っております。
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。
材質
NBR
型式
UE
使用温度範囲
-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)
使用圧力(MPa)
0.03以下
接点部
ダブルリップ(主リップ・副リップ)
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
キックスタータ部のオイルシールは、純正品には無いダストリップ付きを採用。
セット内容
カウンターシャフト部(17×29×5)1個、キックスタータスピンドル部(13.7×24×5)1個、ギアシフトスピンドル部(11.6×24×10)1個
主な適合車種
モンキー系エンジン用
仕様
タイプ = インペリアル接着シールキット。材料 = ニトリル。キット内容 = 114ピース。。標準インペリアルキット. 114ボンドシール、7個のBSPベースサイズ(1/8~1 インチBSP公称サイズ)を含む
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部
ダブルリップ(主リップ・副リップ)
材質
はめあい部(外周)/ゴム製
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
軽量・コンパクト・省資源に貢献
密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。
機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。
最適なリップ構造で、高密封性を発揮
適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。
追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。
高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命
オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。
耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
仕様
支点調節幅:6段階
全長(mm)
約340、支点:約100
質量(g)
約340
径(Φmm)
約9.5、支点:約14、爪:約8
角度(°)
オフセット:約15、爪:約90
グリップ径(Φmm)
約28
グリップ長さ(mm)
約90
適合径(Φmm)
20~90
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカー
スズキ
フロントホイールオイルシール及びリヤーホイールオイルシールに、 同時交換部品のガスケットパッキン、ロックワッシャー、ロックボルト、スプリットピン等を入れて、一つにパッケージしてあります。セットになっている為、同時交換部品の発注忘れや紛失が防げます。
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式
AD
接点部
シングルリップ(主リップ)
材質
NBR
使用圧力(MPa)
0.03以下
大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。ハンドルを立てて早回しや、ハンドルを横にして大きなトルク作業ができます。奥まったボルト・ナットの締緩作業、ドライブシャフトやブレーキなど足回り作業にも最適です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
材質
クロームバナジウム鋼
オーバーホール時に使用頻度の高い3サイズをセット。Fi車使用可能です。
主な適合純正品番
キックアーム部オイルシール/91202-302-010、。フロントスプロケット部オイルシール/91203-GB5-761、。シフトアーム部オイルシール/91208-KB4-671
セット内容
キックアーム部オイルシール×1、フロントスプロケット部オイルシール×1、シフトアーム部オイルシール×1
寸法(mm)
キックアーム部オイルシール/13.8×24×5、。フロントスプロケット部オイルシール/17×29×5、。シフトアーム部オイルシール/11.6×24×10
1セット(3個)
¥699
税込¥769
当日出荷