オイルジョッキ目盛り付きのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
98件の「オイルジョッキ目盛り付き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「計量カップ」、「ポリジョッキ」、「オイルジョッキ」などの商品も取り扱っております。
液体排出時に異物混入を防ぐため、ノズルに網を取り付けました。(取り外し可)。注入口・排出口にフタもついています。使用時、ノズル先端キャップはフタに収納できます。食品にも使用できます。
用途液体の排出・保存・保管等 仕様 中栓付、先端キャップ付 材質 ポリエチレン(PE) 寸法L(mm) 230 目盛 あり 色(フタ) 耐熱温度(℃) 80 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 ノズル口径D1(Φmm) 18 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 関連資料 耐薬データ(3.8MB)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノズル(全長230mm)が自在に曲がるので注入しやすくなっています。ノズルキャップには、異物混入を防ぐ網付。
材質 PE 危険物の類別 非危険物 寸法D'(mm) 30
1個
589 税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途に合わせて各サイズ取り揃えております。クーラントやオイル交換時に最適です。
材質 本体+ノズル ポリエチレン、キャップ ポリプロピレン 目盛 あり 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フタ付きでゴミやホコリが入りにくく、長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
用途エンジンオイル等粘度の低いオイル・クーラント・水の補充や交換に最適です。 容量(L) 5 セット内容 ふた付きオイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm) 材質 ポリエチレン 全高(mm) 357 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 227×200×357 底径(Φmm) 205 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

最大で約5.5Lの液が入り、容量の多い液体の移し替えに便利です。標準ノズル(約20CM)が付属します。ノズル先端キャップと本体のふたにより、ゴミやホコリ・虫などが入りにくい設計です。必要量がわかりやすい目盛付きです。(500ML)ごと)目盛は目安としてご使用下さい。
容量(L) 5 付属品 専用ふた、ノズル(約20cm)、ノズル専用キャップ 材質 ポリエチレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 227×200×357 ノズル長(mm) 200 メモリー あり 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

オイルなど液体の移し替えに適しています。
質量(g) 280 容量(L) 2 本体寸法(mm) 300×144×295 ノズル長(mm) 140 危険物の類別 非危険物
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。 使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。 容器に容量目盛がありご使用に便利です。 ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。
先端ノズル径(Φmm) 外径/22、内径/18.5 ノズル長(mm) 530 セット内容 オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー 材質 ポリエチレン 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


本体・ノズルの両方に蓋が付いており、さらにノズルの方には、こし網付きと液体排出時の異物混入を防ぐことが出来ます。 ノズルキャップ・こしあみ付き ノズルのキャップはフタに装着できます。
用途水・機械油などの注入に。 セット内容 本体容器、こし網付きノズル 材質/仕上 ポリエチレン(PE) ノズル長(mm) 230 危険物の類別 非危険物
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準でロングノズルが付属してます。異物混入・液だれを防ぐための先端キャップ付きです。保管に便利な収納ホルダー付きです。食品にも使用できます。
用途液体の排出・保存・保管等 容量(L) 5 仕様 中栓付、先端キャップ付、収納ホルダー付 材質 ポリエチレン(PE) 長さ(mm) 250 寸法L(mm) 500 内径×外径(Φmm) 75×22 目盛 あり 目盛間隔 1000mL 色(フタ) 全高H(mm) 340 耐熱温度(℃) 80 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm) 75 ノズル口径D1(Φmm) 22 底径A(Φmm) 195 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

本体・ノズルの両方に蓋が付いており、さらにノズルの方には、こし網付きと液体排出時の異物混入を防ぐことが出来ます。 ロングノズルのため、入れにくい場所でも楽に作業することが出来ます。 ノズルホルダー付きのため、液だれを防ぎます。
用途水・機械油などの注入に。 トラスコ品番 206-5908 セット内容 本体容器、こし網付きノズル、ノズルホルダー 材質/仕上 ポリエチレン(PE) 質量(g) 390 容量(L) 5 ノズル長(mm) 500 アズワン品番 64-8642-90 危険物の類別 非危険物 目盛間隔(mL) 1000
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

●握りやすい取手です。 ●液体などの移し替えに便利です。 ●バランスよく注入できるノズルです。
材質 ポリエチレン 仕様 ふた・こし網なし。取っ手一体成形 タイプ フタなし 口径(Φ) 13
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として使用できます。 じょうご型の排出口で手を汚さずに廃油作業ができます。 本体の縁にかえりが付いていることでオイルがこぼれにくく大変便利にご使用頂けます。
用途エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として 材質 ポリエチレン 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瑞穂化成工業のオイルジョッキ専用のノズルです。異物混入・液だれを防ぐための先端キャップ付きです。食品にも使用できます。
用途ノズルの交換等 仕様 先端キャップ付 適合 0150、0151、0152、0153、0154 材質 PE 長さ(mm) 230 寸法L(mm) 230 ノズル長(mm) 230 メモリー なし 耐熱温度(℃) 80 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 ノズル口径D1(Φmm) 18 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類
1セット
299 税込329
当日出荷


油種ごとに色分けができて便利です。広口タイプなので給油時にこぼれず便利です。目盛り付です。別売オプションでロングノズル(530mm)に取り付け可能です。機械油などの移し替えに適しています。
付属品 ノズル(160mm) 材質 ポリエチレン(PE) ノズル長(mm) 160 危険物の類別 非危険物
1個
454 税込499
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最高目盛まで液を入れても注入口まで余裕があるのでこぼれにくく安心。 太くて握りやすい取っ手なので、安定して注入可能。
材質 ポリエチレン タイプ フタなし・ロングノズル 口径(Φ) 18 ノズル長(mm) 500
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイルなど液体の移し替えに適しています。
付属品 こし網 容量(L) 1 本体寸法(mm) 275×114×250 ノズル長(mm) 140 先端ノズル径(Φmm) 13 質量(g) 185 危険物の類別 非危険物
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
容量(L) 5 1目盛(mL) 1Lまで100単位、1L以上は500単位 ノズル長(mm) 180 ノズル外径(Φmm) 20 ノズル内径(Φmm) 13 危険物の類別 非危険物
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)