オイルタンク用のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
2,129件の「オイルタンク用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンジンオイルタンク」、「廃油 ペール缶」、「オイルサーバー」などの商品も取り扱っております。
オーティ・マットーJT-121B 潤滑油角筒タンク
置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。 20Lペール缶が5個分保管できます。 直視式油量計で残量が簡単に確認できます。
用途潤滑油用(廃油不可) 内容積(L) 121 容量(L) 109 トラスコ品番 761-2460 セット内容 3/4ボールバルブ、ストリートエルボ、給油口キャップ、油面計(ガード付)、ドレンプラグ、アンカーボルト 材質 電気亜鉛メッキ鋼板 質量(kg) 27 ブルー タイプ 標準 ピッチ(mm) 381×381 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 425×425×1090 アンカー穴(mm) Φ14
1台
72,980 税込80,278
当日出荷

取手付きで持ち運び便利。 ネームカード付きでオイル名を表示。 レベルゲージ付きで残量の確認ができます。
材質(本体) スチール 間口W×奥行D×高さH(mm) 170×530×395 質量(kg) 5.5 容量(L) (オイル)25
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オイルタンクミタテ
規格 BSM-50SLT 部品名称 オイルタンクミタテ 関連資料 展開図1(0.88MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.97MB) 図解No BSM-1050SLT-20HA3U 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.10、BSM-1050SLT-LE 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.10、BSM-1265SLT 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.10、BSM-1060SLT 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.10、BSM-1050SLT-20LA3U 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.10、BSM-1050SLT-16LA3U 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.10、BSM-1065SLT 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.10、BSM-1365SLT-20HA 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.12、BSM-1065SLT-20BA 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.12、BSM-1050SLT-16BA3U 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.10、BSM-1065SLT-20HA 油圧バルブ オイルタンク部品_No.12、BSM-1260SLT 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.10、BSM-1050SLT-16HA3U 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.10、BSM-1050SLT-16SA3U 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.10、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.10
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷

1台
32,900 税込36,190
翌々日出荷

オーティ・マットーJT-491B 潤滑油角筒タンク
置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。 自由に組み合わせてツイン・トリプルと連結して使用可能です。 油面計には変色の少ないアクリル樹脂管を採用しています。
用途潤滑油用タンク 容量(L) 431 仕様 ボールバルブ仕様 材質 電気亜鉛メッキ鋼板 質量(kg) 74 タイプ 角筒タンク 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 630×630×1905
1台
139,800 税込153,780
35日以内出荷

灯油用です。 2ウェイストレーナー付で、送油ゴムホース配管ができます。 本体の取付高さを150mm調整することができます。 壁に寄せて設置することもできます。
内容積(L) 99 容量(L) 89 付属品 2ウェイストレーナー付き 材質 本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装) 質量(kg) 20 間口W×奥行D×高さH(mm) 867×430×1173(1023) 板厚(mm) タンク本体:1.2 取出口 RC3/8
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

転倒時等に起こるオーバーフローの際にオイルを車外にこぼさない為に装着するラジエターキャッチタンクです。
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。 20Lペール缶が5個分保管できます。 直視式油量計で残量が簡単に確認できます。 受台付きなので、ペール缶からポンプなしで補充できます。
用途潤滑油用(廃油不可) 容量(L) 109 内容積(L) 121 トラスコ品番 761-2478 セット内容 3/4ボールバルブ、ストリートエルボ、給油口キャップ、油面計(ガード付)、ドレンプラグ、アンカーボルト 材質 電気亜鉛メッキ鋼板 質量(kg) 31 ブルー タイプ ペール缶受台付 ピッチ(mm) 381×381 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 425×425×1240 アンカー穴(mm) Φ14
1台
72,980 税込80,278
当日出荷



胴体にコックを装着し、手を汚さず簡単にオイルを抽出する事が可能な構造になっております。
容量(L) 20 トラスコ品番 100-9390 材質 ティンフリースチール(JIS G 3315) 質量(kg) 3 高さ(mm) 361 内径(Φmm) 286 板厚(mm) 0.4 危険物の類別 非危険物
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

材質(本体) スチール 間口W×奥行D×高さH(mm) 602×596×500 種別 組立式 寸法(mm) (小物置台部)120 質量(kg) 8.7
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷

樹脂製収納ケース付です。
トラスコ品番 820-6658 幅(mm) 490 質量(kg) 4.6 高さ(mm) 471 奥行(mm) 300
1台
26,900 税込29,590
翌々日出荷

灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
使用温度範囲(℃) -20~60 材質(フィルター) 濾紙 使用流体 JIS1号灯油(白灯油) 最高許容圧力(MPa) 0.1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブリーザーパイプ間に置き、オイルの飛散を防止するタンクです。レースではレギュレーションにて装着が義務付けられています。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
719 税込791
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

オーティ・マットーHY-400BX 廃油タンク
置き場所を選ばない角筒タイプの廃油タンクです。
用途廃油用 トラスコ品番 217-9111 セット内容 目皿、油量計、配管プラグ、ドレンプラグ 材質 電気亜鉛メッキ鋼板 質量(kg) 63 容量(L) 398 アンカー穴(mm) 14 外寸法・高さ(mm) 1024 外寸法・奥行(mm) 630 外寸法・間口(mm) 1150
1台
199,800 税込219,780
30日以内出荷


オイルタンクからポリ缶への給油が可能です。 送油径1/2B専用です。
用途小出しノズルセット ホース長さ(mm) 500
1セット
7,198 税込7,918
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)