- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- オイルフィルターボルトのおすすめ人気ランキング
オイルフィルターボルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新358件の「オイルフィルターボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3/4-16 UNF」、「1 4 20unc ナット」、「三脚ネジ ナット」などの商品も取り扱っております。
特殊形状のオイルフィルターボルトは、フィルター交換の度に締緩されるボルトですので、少しでもボルトヘッドをナメたり、ネジ山の欠損がある場合は早めの交換をお勧めいたします。
スティール製ユニクロメッキ仕上げ。マウントに必要な"O"リング付き。
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
代表車種
ZR1200DGF
主な適合車種
ZEPHYR X-2004
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質
ステンレス
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
UNF
このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。
先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
UNF
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
UNF
材質
ステンレス
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
UNF
材質
ステンレス
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
UNC
自動車用カートリッジエレメントです。
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
UNC
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上
SUS304
規格
1種
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
ウィット
パック単位の小口販売です。並目。インチサイズ
材質/仕上
鉄/ユニクローム
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
ユニクローム
ねじ山種類
ウィット
ねじの呼び寸法
1/2
材質
鉄
山数
20
寸法m(mm)
11.3
厚さ(mm)
11.3
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
19
表面処理
三価ホワイト
二面幅S(mm)
19
適合スパナ
3/4
ねじ山種類
UNF
1パック(3個)
¥549
税込¥604
当日出荷