- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- ドラム缶用ポンプ
- オイルポンプ 手動のおすすめ人気ランキング
オイルポンプ 手動のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新148件の「オイルポンプ 手動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手動式オイルポンプ」、「油 汲み上げポンプ」、「オイル給油」などの商品も取り扱っております。
電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
用途水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に
最適使用回転数(min-1[r.p.m])
1600
付属品
ホースバンド2個
使用方法
電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。
材質
プラスチック
寸法(mm)
100×55×80
シャフト径(Φmm)
6.35(六角軸)
全揚程(m)
12
ホース口径(Φmm)
15
揚水量(L/min)
10~12
使用水温(℃)
5~50
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.6MB)
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品
吐出ホース・バンド
種別
手動ドラムポンプ
材質
羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。
付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。
用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からオイル・灯油・軽油などを移し替える際に
適合容器
4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶
全長(mm)
約606(ホース除く)
質量(kg)
約1.2
材質(本体)
スチールクロムメッキ
最大吐出量
230mL/ストローク
材質(ホース)
PVC(吐出側)、PE(吸上側)
ホース内径(Φmm)
約12.7
粘度
SUS5000以下
使用可能液体
オイル・灯油・軽油
ホース長さ(mm)
約350(吐出側)、約550(吸上側)
材質(パッキン)
PE
ホース外径(Φmm)
約15.5
危険物の類別
非危険物
取扱説明書
(6.8MB)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ベーシックなドラム缶用ポンプです。
手回しで簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。
用途灯油、軽油の輸送給油に。
付属品
給油ホース、ホースバンド
材質
本体/鋳鉄、吸入パイプ/炭素鋼、給油ホース/PE
全長(mm)
1350
タイプ
パイプ組立式
パイプ径(Φmm)
31.8
吐出ホース(mm)
1280
吸入パイプ
1150
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
レバーを引くと油を吐出する手動式のポンプでタンク一体型で手軽に利用できます。レバー操作による直圧式ポンプ。分配器デスターバルブによる組合せによる給油に最も適しています。
種類
その他ポンプ
取付方式
ガスケット取付形
最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])
1.5[15]
メインボディー取り付け位置によりハンドルの位置も変わります。特にギアオイル交換作業に適しています。
用途20Lペール缶専用
適合容器
20Lタンク
適合
対応粘度 0~100
質量(kg)
3.9
車輪径(Φmm)
150
吐出量
65mL/1ストローク
ホース長さ(m)
1.5
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
20Lのペール缶に取り付け可能です。
レバーを上下にストロークすることでオイルを注入する事が出来ます。
ホースの先にノズルが付いているので便利で収納も可能です。
用途オイルの汲み上げ作業に
適合容器
ペール缶
質量(g)
1000
ホース長さ(m)
1.28
ノズル口径(Φmm)
12
吐出量(mL)
70
危険物の類別
非危険物
軽量・ポータブルタイプで簡単携帯!
電源不要の手動式オイルチェンジャーなので、どこでも手軽に使えます!
ポンプ内を真空状態にしてオイルを吸い取るので、ポンピングを続ける必要がありません!
抜き取ったオイル量がひと目でわかるメモリ付
吸引用ノズル2タイプ付!(6Φと7Φの2種類)
水槽などの水替えにもどうぞ
用途車・バイクは勿論、小型船舶や農耕機械などのエンジンオイルの交換に
付属品
ノズルΦ6×860mm 1本/Φ7×860mm 1本
4L缶用のオイルポンプです。
ホース長さが1.5Mとなっていますので取り回ししやすくなっています。
用途エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油などの給油作業に。
適合容器
4L缶
適合
エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油
材質
本体:スチール、ホース:PVC
管径(Φmm)
約25
ホース長さ(m)
1.5
ホース径(Φmm)
16.4
吐出量(mL/ストローク)
140
使用粘度範囲
ISO VG1000まで
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
適合容器内径(Φmm)
50
使用方法
給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。
材質
ポリエチレン
全長(mm)
約550
吐出し量
約6.5L/分
使用液
灯油
ホース長さ(mm)
約550
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
レバーの上下により油を吐出する手動式ポンプです。1ストロークの吐出量は1~7cm3の範囲で調整できます。タンクは樹脂タンク1Lです。
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])
平均0.3[3]
タンク容量(L)
1
吐出量(cm3/ストローク)
1~7
吐出口径
M8×1
種類
その他ポンプ
取付方式
ガスケット取付形
有効内容量(L)
0.8
1回転で1Lの最大吐出量があるため、スピーディーかつ簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。ハンドルを逆回転させればホースから油を吸い上げる事が出来ます。
用途灯油、軽油の輸送給油に。
付属品
給油ホース、ホースバンド、ストレーナー
材質
本体/アルミダイキャスト、吸入パイプ/鉄、給油ホース/PE
全長(mm)
1365
パイプ径(Φmm)
31.8
吐出ホース(mm)
1320
ストレーナー
60メッシュ(ポリエチレン)
吸入パイプ
1080
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1回転1リットルの吐出量!200Lドラム缶1本をわずか2分で吸い上げます。A重油ご使用の際はメーカー・添加剤などで異なりますが、目安として、油温10℃以上で使用可能です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油の移送給油に最適です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油。吸入ストレーナー:60メッシュ
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品
吐出ホース・バンド
トラスコ品番
112-2282
種別
手動ドラムポンプ
吐出口径(Φmm)
32
吐出ホース(mm)
32×1275
ストレーナー
60メッシュ(ポリエチレン)
吸入パイプ
32mm×1.6t
アズワン品番
64-6358-26
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
ABS製だから軽く、海水等にも丈夫です。 。ダイヤフラム式ですので多少のゴミ、土砂も平気です。
ドラム缶にぴったりのロングタイプ。
仕様
品名:ビッグオート。ISO9001認証取得工場製。ドラム缶用
トラスコ品番
111-4336
材質
本体:ポリエチレン(PE)・ポリ塩化ビニール(PVC)、ホース:ポリエチレン(PE)、パイプ部分はポリ塩化ビニール(PVC)
全長(mm)
1194
質量(g)
400
パイプ長(mm)
878
関連資料
製品図面(0.09MB)
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
オイル、潤滑油、ギヤオイル等SAE140まで対応。
仕様
手動式・開閉バルブ付
適合
市販の20Lペール缶または直径180~300mmの缶も使用可能
エスコ品番
EA990XB-1
ホース長さ(m)
【吐出ホース】1.5
吐出量(L/min)
6
吐出量(mL/ストローク)
50
危険物の類別
非危険物
1個
¥34,400
税込¥37,840
翌日出荷
オールプラスチック製ですので軽量で扱いやすい商品です。
全長(mm)
1190
色
赤
使用温度範囲(℃)
35以下
吐出口径(Φmm)
22.5
吸入管径(mm)
25.5
主材質
PE、PP
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり、歯形がトロコイド曲線によって形成されています。
トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。
普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。
回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため、アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様
室内仕様
使用温度範囲(℃)
-5~80
軸の形状
平軸(二面取り)
最高圧力(MPa)
0.5
回転方向
駆動軸から見て左回転
使用環境
粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用、又、水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような据え付けは出来ません。
使用周囲温度(℃)
-20~40
オールステンレス製で様々な溶剤に対応します。
適合機種
200Lクローズドラム缶用
型式
手回し式 200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)
0~60
揚程(m)
2(押上)
ホース長さ(m)
1.2
使用可能粘度(cP)
500
駆動方式
手動式
便利な受皿付きのポンプです。
用途ギアオイル・エンジンオイル等の高粘度油
全長(mm)
約1450
材質(本体)
アルミ
吸入管径(mm)
29(内径)31.75(外径)
粘度
SUS1500
材質(パッキン)
NBR
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(4.6MB)
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷