- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- オイル機器
- オイルマスターのおすすめ人気ランキング
オイルマスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新201件の「オイルマスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェンジマスター」、「ギアポンプ」、「KYK オイルジョッキ」などの商品も取り扱っております。
耐久性に優れ、変形しにくい強化プラスチック製。狭い場所への注油に便利なノズル付き
用途オイル、水、冷却液、 弱酸性、弱アルカリ性液体など
材質
(ホース・ノズル)PE、(ファンネル部)PP
寸法(mm)
(ファンネル直径)165 、(ホース長)600 、(ホース内径)9、(ノズル長)350、(ノズル内径)7
容量(mL)
1200
質量(g)
240
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
エンジンオイルやミッションオイルの補充に便利なロートです。
給油口の狭いエンジンや奥まったミッションのレベルゲージの差込口にも対応できます。
セット内容
タンクASSY、ホースASSY(Φ12)、プラホース(Φ9.5)、Sフック、ホースバンド
質量(kg)
0.683
ケース寸法(mm)
260×260×200
危険物の類別
非危険物
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
セット内容
吊し金(ステンレス3ミリ)、油止め栓、ロングノズル、ピタットゴム、ごっくん本体
色
白
危険物の類別
非危険物
1セット
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
用途1L缶や4L缶からの注油に。
材質
PP
質量(g)
70
容量(L)
0.85
口径(Φmm)
27
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
142×147×95
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
農機具等の燃料注ぎに最適なじょうごです。取っ手付きのため効率よく作業できます。ジャバラ部分は曲がりやすく自由が利き便利です。コシアミ付きのため燃料タンク等へゴミ等の侵入を防ぎます。ジャバラ部を外して通常のじょうごとしても使用出来ます。
用途トラクター、コンバイン等の燃料を注ぐ際に適したじょうご。
長さ(mm)
ジャバラ:270
先端寸法(mm)
ジャバラ:14
外径(Φmm)
じょうご部:約165
危険物の類別
非危険物
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ラジエターのエアー抜き及びクーラントの補水が同時にできます。
容量(L)
1
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
クーラントの補充とエアー抜きが両方できるファンネルとアダプターのセットです。クーラント液交換の際に、この商品をセットし、エンジンをスタートさせクーラントの補充を行います。5種類のアダプターが付属で付いているので、国産車はもちろん一部の輸入車まで幅広い車種にご使用頂けます。付属の45°エルボはラジエター注入口が傾斜している場合やクリアランスがない場合で使用でき大変便利です。また45°エルボは最近の軽自動車等によく見られるボンネットの突き出た車輌に使用できます( ダイハツ:アトレー ・ スズキ:エブリィ ・ ホンダ:アクティ ・ ニッサン:クリッパー ・ 三菱:ミニキャブ ・ スバル:サンバー 等)。エンジンの冷却経路がクーラントで満たされた後に、付属の専用ストッパーでファンネル内の余ったクーラント液が漏れないように栓をし、ラジエーターキャップの取り付け口から周りを汚すことなくファンネルの取り外しが簡単にできます。
用途軽自動車・乗用車・軽トラックのクーラントの補充とエアー抜きに。(主な日系車及びGM車に対応)
セット内容
ファンネル(本体) ・ 45°エルボ×2 ・ アダプター5種類各1 ・ エクステンション×1
容量(L)
約2
外径×全長(mm)
Φ170×220
危険物の類別
非危険物
取扱説明書
(5.6MB)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
寸法(mm)
150(ジョーゴ径(mm))
口径(Φmm)
14.5(ジョーゴ出口)
ホース長さ(cm)
60
ホース口径(mm)
13
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
伸び縮み自在で奥まった所の作業に便利なノズル付き。
分割式なので小さな容器への移し替えやお手入れが簡単。
用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に使える。
伸縮範囲(mm)
140~270
ノズル
取り外し可
危険物の類別
非危険物
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
オイルジョッキによるオイル注入の悩みを解決。
オイルジョッキ・缶からのオイルの垂れ漏れ防止。
透明チューブでオイル流入量の確認。
しっかり固定した作業。
1人での作業。
垂れ漏れの防止。
耐油性、耐摩耗性、耐老化性が良い。
ニトリルブタジエンゴム(NBR)使用。
容量(mL)
700
液体排出時に異物混入を防ぐため、ノズルに網を取り付けました。(取り外し可)。注入口・排出口にフタもついています。使用時、ノズル先端キャップはフタに収納できます。食品にも使用できます。
用途液体の排出・保存・保管等
仕様
中栓付、先端キャップ付
材質
ポリエチレン(PE)
寸法L(mm)
230
目盛
あり
色(フタ)
黒
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ノズル口径D1(Φmm)
18
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
関連資料
耐薬データ(3.8MB)
オイル残量が見えるメモリ付き!!
ギアオイル・エンジンオイル・LLC等の抜き取り、注入用。
質量(kg)
0.9
容量(L)
1.5
目盛
0.1L刻み
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
レバーを押すと油を排出し、放すと止まります。
ポリプロピレンで出来ていて頑丈です。
トラスコ品番
196-1129
材質/仕上
ポリプロピレン、スチール、NBR
質量(kg)
0.73
容量(mL)
2000
高さ(mm)
310
アズワン品番
64-8608-68
危険物の類別
非危険物
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌日出荷
国産車用のアダプターが3種類セットされているので、軽自動車から乗用車まで様々な国産車にご使用頂けます。
クーラントの注入とエアー抜きが同時に行えます。容器が半透明なので残量が分かりやすく大変便利です。
異物の混入を防ぐ為にメッシュがついています。バルブコックがついているので注入量の調節が簡単に行えます。
外径×全長(mm)
約160Φ×225
容量(mL)
900
セット内容
ファンネル、アダプター(赤:主にホンダ・トヨタ車に適合、青:主にミツビシ・ニッサン・マツダに適合、黒:その他の日本車に適合)
使用方法
1.1.3種類のアダプター(赤:主にホンダ・トヨタ車に適合、青:主にミツビシ・ニッサンに適合、黒:その他の日本車に適合) からお車に適合するものを選び、ラジエーターに取り付けます。2.クーラントをファンネル本体に入れていただき、本体下部のコックをひねります。3.空気はファンネル本体に付属のホースより抜けていきます。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
注入時のエア抜きが簡単。
エアの噴き返しがあっても、タンクで吸収するので安心です。
充填と同時にエア抜きができるため、走行後の冷却水の補充の手間が省けます。
シリンダガスケットの噴き抜け点検ができます。
タンクが半透明のため、冷却水の減り具合がわかります。
パワートレーン修理後の水補充にも利用可能。
付属品
Aキャップ、Bキャップ
質量(g)
958
危険物の類別
非危険物
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
樹脂製のカップです。
取付ねじ
G1/4
容量(L)
0.2
トラスコ品番
380-7720
質量(g)
100
適合スプレーガン
W-300、LPH-300
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
中心から171mmのオフセット形状になっているので、届きにくい場所での使用に最適です。
口径(Φmm)
90
材質
プラスチック
エスコ品番
EA992BL-2
先端ノズル径(Φmm)
12
1個
¥3,020
税込¥3,322
当日出荷
PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質
PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
後ろから瓶やボトルの注ぎ口に簡単装着できるので容器がジョッキ感覚で扱えます。ねじ山を切っているのでチューブにも取り付けられます。取り付け部分は約20~40mmまで広がります。
用途オイル、水、冷却液など
材質
PP
寸法(mm)
45×45×100
色
イエロー
質量(g)
約10
口径(Φmm)
約22
1個
¥169
税込¥186
当日出荷