オゾン水濃度測定のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
99件の「オゾン水濃度測定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス検知器 レンタル」、「オゾン殺菌装置」、「オゾン水生成器」などの商品も取り扱っております。
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(50回分)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

寸法(mm) 40(W)×48(D)×185(H) 測定範囲 オゾン:0.00~10.00mg/L、温度:0~+60℃ 質量(g) 130 電源 単4形乾電池×1本(付属) 精度 オゾン:±2%FS、温度:±1 分解能 オゾン:0.01mg/L、温度:0.1℃ 電池寿命(時間) 約60(アルカリ電池使用時) アズワン品番 65-2217-47
1台
47,300 税込52,030
当日出荷

光源にLED、受光部にフォトダイオードを配置し、吸光光度法で測定を行う溶存オゾン計です。 ●殺菌・消毒などの工程において、液中に溶存しているオゾンを3mg/Lの高濃度まで測定できます。
付属品 測定用セル2本、試薬100回分、スポイト、ケース、ブラシ 寸法(mm) 75×180×38 質量(g) 290 電源 単4アルカリ電池×4、オートパワーオフ 測定範囲(mg/L) 0.00~3.00 測定方式 発色試薬による吸光光度法、県水量5mL 分解能 0.01mg/L
1個
89,980 税込98,978
8日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)オゾン試薬
名称 オゾン試薬 測定物質 オゾン(O3) 危険物の類別 非危険物 使用推奨期限 未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(100回分)ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンディタイプの単項目水質計です。 パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。 手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
1台ほか
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。標準タイプの入数を10回分にしていっそう手軽に利用できるようにしました。 ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(10回分)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


試薬キット・比色板に代わるデジタル測定機、CheckerHC(チェッカーHC)が新登場。 目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。本体はとてもコンパクト。手のひらサイズ&重さもたった64gで、ポケットにも無理なく入ります。タテ81.5mm×ヨコ61mm(タバコ箱と同等)、持ち運びに最適です。 操作ボタンも1つだけ、と、取り扱いはとても簡単なので、現場でもすぐに使用できます。 試薬キット・比色板での測定結果のばらつきに不満があっても、価格的にデジタル測定器を導入できなかったお客様に最適の水質測定器です。 精度の高い測定が驚きの価格でここまで身近になりました。
仕様 発光源/LED@525nm、受光部/シリコンフォトセル 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 81.5×61×37.5 質量(g) 64 使用環境条件 0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。 1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。 直読式だから個人差がなく正確です。
1箱(10本)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

センサー交換はコネクタの抜き差しで簡単に行えます。また、初期校正では、ゼロ調整後、センサー補正係数に合わせるだけでスパン調整が行えます。 伝送出力によりオゾン濃度がリアルタイムで出力されていますので、濃度監視ができます。 警報出力として接点1cを採用していますので、設定値に対してON/OFFができます。また、電源オフ時は警報出力オンとなります。
セット内容 本体、センサー、調整用マイナスドライバー、ヒューズ、取り付け板、取扱説明書、収納ケース 寸法(mm) 154×113×76(突起物含まず) 質量(g) 約750 取付方式 M4ビス止め 使用温度範囲(℃) -5~+40(推奨範囲10~35) 電源(V) AC100±10% 50/60Hz 表示 濃度/3桁LED、最小表示0.01ppm 接続方式 端子台 測定精度 F.S.の±10%以内(校正時)、F.S.の±25%以内(1年間) 範囲 濃度/0~1.00ppm 再現性(%) ±5以内(繰り返し) その他の機能 ゼロ調整、スパン調整、ファクター、アジャスト機能、センサー断線ランプ表示、警報出力チェック 使用湿度範囲 30~95%R.H.(推奨範囲40~95%R.H.) 応答時間(秒) 90以内(90%) 寿命 センサー/1年(無校正寿命)、2年(出力寿命) 消費電力(VA) 約50 警報方式 ランプ点灯、接点出力(電源オフ時はN.C) 検知方式 拡散式 出力信号 濃度信号/4~20mA絶縁型、負荷抵抗600Ω以下。警報接点/1c接点、0.5A、AC125V 警報設定値 0.10~1.00ppm(任意設定) 警報精度 ±30%以内 警報設定 警報設定ボリュームで調整
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・6個入りの小箱タイプの簡易水質検査キット”シンプルパック”です。 ・パックは個別の乾燥剤含有包装で、1パック単位での持ち運びが容易です。 ・色見本の買足しによって複数人員での一定地域への分散型同時期測定も容易にできます。 ・6個入りで安価ですので利用頻度の少ない方、初めてシンプルパックをお使いになる方に便利です。
測定回数 6 仕様 標準カラーチャート1枚付属
1箱(6回分)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個(100回分)
3,498 税込3,848
当日出荷

手のひらサイズの超小型オゾン水生成器です。ウイルスや細菌の除菌や脱臭、洗浄に。水に浸けてスイッチを入れれば、短時間でどなたでも簡単にオゾン水を生成することができます。1リットルの水なら1分以内に3ppm以上の高濃度にします。
用途一般家庭や飲食店・病院・工場・研究施設・美容院などに。 仕様 使用技術:低電圧電解式 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 本体質量(g) 130 安全装置 加熱時電源遮断装置 本体寸法(mm)奥行 80 寿命 電極:約2000時間 本体高さ(mm) 30 オゾン濃度 生成可能:3~5ppm 本体幅(mm) 80 水量(L) 対応:1~10
1個
35,000 税込38,500
当日出荷

KRK(笠原理化工業)溶存オゾン測定器 O3-1Z
溶存オゾン濃度を9段階に測定できます。
測定範囲 0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5mg/L
1台
16,980 税込18,678
9日以内出荷

対象ガス:O3(オゾン) フルスケール:1ppm 半導体材料ガス検知器/オゾンガス検知器 XPS-7は、ロガー機能付でPCでのデータ管理が可能!警報機能・自動吸引式・デジタル表示!
セット内容 本体、センサユニット(オゾン/本体に内蔵)、ガス導入管、ショルダーベルト、予備フィルタ、収納ケース 寸法(mm) 62(W)×150(H)×128(D)(突起部を除く) 質量(kg) 1.3 電源 単3形アルカリ乾電池4本 分解能 フルスケールの100分の1表示 連続使用時間 12時間以上(無警報時、20℃の場合) ガス採気方式 自動吸引式 検知原理 定電位電解式 検知範囲 1ppm(フルスケール) 指示精度 FS±の10%以内 検知対象ガス オゾン O3
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工程管理や実際の水を測定する現場では、含有物がどの程度あるか、一定量以上含有されているか、採水して実験室に持って帰る必要があるかなどの判断を要求されることが多々あります。そのような時には簡便で、特に経験もいらず、ただちに結果が得られるものが望まれます。シンプルパックは簡便で、しかもJIS法、衛生試験法などの公定法に採用されている比色法に基づいて開発された水質検査キットです。検水をシンプルパックに吸水して振り混ぜ、付属の標準カラーチャートと比較するだけで結果が得られます。 ・軽くて小型な分析セット 手のひらに入る極めて小型の容器(ノズルから試薬室部まで約55mm)ですので、かさばらず軽量です。 ・操作は検水を吸い込み振るだけ 試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了します。 ・1回の測定にシンプルパック1コを使用 1箱に48回分のシンプルパックとカラーチャート4枚を付属しています。(遊離シアンのみ24回分。) ・シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切不要(リン酸は除く) 呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。 ・測定にあたり、経験や専門知識は不要 検水を吸い込み、色を比較するだけですので、特に専門的な経験や知識を必要としません。
1箱(24回分)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

気中酸素・溶存酸素の計測が可能です。
仕様 ポーラログラフ式センサ採用、自動温度補正機能、データホールド機能、最大・最小値ホールド 付属品 溶存酸素プローブ、ダイヤフラム、電解液、ハードケース、お試し電池、取扱説明書 TGK品番 825-80-75-02 測定範囲 (溶存酸素)0~20mg/L、(気中酸素)0~100%、(温度)0~50℃ 質量(g) 約335 電源 006P(9V)×1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 78×180×32 分解能 (溶存酸素)0.1mg/L、(気中酸素)0.1%、(温度)0.1℃ 測定原理 ポーラログラフ式 確度 (溶存酸素)±0.4mg/L、(気中酸素)±0.7%、(温度)±0.8℃ アズワン品番 64-3728-86
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

無試薬で、オゾン水生成器の吐出オゾン濃度を手軽に測定します。測定濃度をデジタル表示。ビーズ研磨方式により常に電極を洗浄、安定した測定を実現。パソコン、外部プリンタに接続可能。防水構造。(IP67)
付属品 溶存オゾン電極、ビーズ研磨キット、測定ビーカー、専用ドライバー、単3アルカリ電池(テスト用)2個、カソード用研磨紙、ハンドストラップ、ビニールケース、簡易説明書、取扱説明書 測定範囲 0~2.00mg/L、5~40℃ 質量(g) 質量:約350(電池含む) 外形寸法(mm) 約187.5×75×37.5H 測定方式 測定方式:ポーラログラフ法(ビーズ研磨方式) 電源(個) 電源:単3アルカリ電池2または専用ACアダプター(別売) 検水 検水:pH5.5~8.5
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

アースウォーカートレーディングオゾン水生成器「オゾンバスタープロ」
大量のオゾン水が短時間で生成できる、オゾン水生成器です。ウイルスや細菌の除菌や脱臭、洗浄に。水に浸けてスイッチを入れれば、短時間でどなたでも簡単にオゾン水を生成することができます。50リットルの水なら約5分で1ppm以上の高濃度にします。
用途一般家庭や飲食店・病院・工場・研究施設・美容院などに。 仕様 使用技術:低電圧電解式 本体質量(kg) 1.35(コードおよび電源含む) 安全装置 加熱時電源遮断装置 本体寸法(mm)奥行 80 寿命 電極:約2000時間 本体高さ(mm) 150 オゾン濃度 生成可能:3~5ppm 本体幅(mm) 80 水量(L) 対応:10~50
1個
90,000 税込99,000
当日出荷

ドロップテストの原理は、滴定分析と同じです。 ビュレットは使わず、滴ビンからの滴数により濃度を算出します。 水道水や工業用水等の比較的きれいな水の概略値を現場ですぐ知りたいときに最適です。
用途工程管理・品質管理、設備維持管理、環境調査、農業(施肥管理)、水質事故調査(河川) 使用の目安 約70~100回分
1箱(100回分)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)