- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- オゾン水生成器のおすすめ人気ランキング
オゾン水生成器のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新85件の「オゾン水生成器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オゾン水生成装置」、「生成器」、「オゾン殺菌装置」などの商品も取り扱っております。
手のひらサイズの超小型オゾン水生成器です。ウイルスや細菌の除菌や脱臭、洗浄に。水に浸けてスイッチを入れれば、短時間でどなたでも簡単にオゾン水を生成することができます。1リットルの水なら1分以内に3ppm以上の高濃度にします。
用途一般家庭や飲食店・病院・工場・研究施設・美容院などに。
仕様
使用技術:低電圧電解式
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
本体質量(g)
130
安全装置
加熱時電源遮断装置
本体寸法(mm)奥行
80
寿命
電極:約2000時間
本体高さ(mm)
30
オゾン濃度
生成可能:3~5ppm
本体幅(mm)
80
水量(L)
対応:1~10
1個
¥35,000
税込¥38,500
当日出荷
大量のオゾン水が短時間で生成できる、オゾン水生成器です。ウイルスや細菌の除菌や脱臭、洗浄に。水に浸けてスイッチを入れれば、短時間でどなたでも簡単にオゾン水を生成することができます。50リットルの水なら約5分で1ppm以上の高濃度にします。
用途一般家庭や飲食店・病院・工場・研究施設・美容院などに。
仕様
使用技術:低電圧電解式
本体質量(kg)
1.35(コードおよび電源含む)
安全装置
加熱時電源遮断装置
本体寸法(mm)奥行
80
寿命
電極:約2000時間
本体高さ(mm)
150
オゾン濃度
生成可能:3~5ppm
本体幅(mm)
80
水量(L)
対応:10~50
1個
¥90,000
税込¥99,000
当日出荷
名称
オゾン試薬
測定物質
オゾン(O3)
危険物の類別
非危険物
使用推奨期限
未開封2年前後
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大200リットルの水を、約5分で1ppmのオゾン水を生成する、産業用のオゾン水生成器です。使用中は必ず換気を行ってください。また、30分以上の長時間使用は避けてください。本体同梱の電源をご使用ください。お客様が電源を準備される際は40A以上の電流が流れる環境(硬度)では使用しないでください。
用途工場、研究施設などに。とにかくたくさんのオゾン水が欲しい、大量のオゾン水で一気に除菌したいお客様に。
定格電流(A)
40
本体質量(kg)
1.4
本体寸法(mm)奥行
80
本体高さ(mm)
255
オゾン濃度
生成可能:3~5ppm
本体幅(mm)
80
水量(L)
対応:50~200
動作電圧(V)
DC12
1個
¥300,000
税込¥330,000
9日以内出荷
高濃度オゾン発生器です。オゾンの力で強力脱臭や除菌ができます。そしてウイルス対策にも効果的です。
オゾンは強力な酸化力によって、ニオイの根本原因となる有機物を分解します。
また、ニオイの除去と同時に除菌も行えます。
堅牢なアルミフレームで、外観を衝撃などから守ります。
劣化しずらい最新型のチタニウム放電管を採用しています。
メンテナンスは特に必要ありません。高温・多湿・粉塵の多い場所でのご使用は故障の原因になります。
運転仕様は待機時間を繰り返すサイクル運転です。
運転時間は1分/5分/15分/30分/60分より選択できます。
待機時間は1時間/1.5時間/3時間/6時間より選択できます。
用途病院やホテル・学校・自動車・不動産・ご家庭などの脱臭や除菌、ウイルス対策に
付属品
取扱説明書(保証書付き)、ACアダプター、オゾン放出用チューブ2m、ブロアストーン2個、シガーソケットプラグ、壁掛け用フック2個
色
白
電源(V)
AC100(50/60Hz)/DC12
消費電力(W)
36
本体質量(kg)
1.6
本体寸法(mm)奥行
82
適合面積(m2)
(目安)~100
流量(L/min)
8(ポンプ)
本体高さ(mm)
317
本体幅(mm)
198
オゾン発生量(mg/h)
600
脱臭機能
対応
タイマー機能
対応
1個
¥60,000
税込¥66,000
当日出荷
寸法(mm)
40(W)×48(D)×185(H)
測定範囲
オゾン:0.00~10.00mg/L、温度:0~+60℃
質量(g)
130
電源
単4形乾電池×1本(付属)
精度
オゾン:±2%FS、温度:±1
分解能
オゾン:0.01mg/L、温度:0.1℃
電池寿命(時間)
約60(アルカリ電池使用時)
アズワン品番
65-2217-47
1台
¥47,300
税込¥52,030
当日出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
光源にLED、受光部にフォトダイオードを配置し、吸光光度法で測定を行う溶存オゾン計です。 ●殺菌・消毒などの工程において、液中に溶存しているオゾンを3mg/Lの高濃度まで測定できます。
付属品
測定用セル2本、試薬100回分、スポイト、ケース、ブラシ
寸法(mm)
75×180×38
質量(g)
290
電源
単4アルカリ電池×4、オートパワーオフ
測定範囲(mg/L)
0.00~3.00
測定方式
発色試薬による吸光光度法、県水量5mL
分解能
0.01mg/L
1個
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
オゾンの力で、細菌の多い冷蔵庫内を除菌・消臭・鮮度保持。
付属のフックを使って、冷蔵庫のドアポケットにかけて使用できます。
ドアの裏側に掛けることで、放出したオゾンが均一に冷蔵庫に分布します。USB充電式です。
2.5時間充電で、ノーマルモードでは約36日間、ハイパワーモードでは約4日間使用できます。
マイナス15℃まで使用可能です。
50℃以上の環境では使用しないでください。
ノーマルモード(5分間オゾン発生→90分間動作停止)とハイパワーモード(30分間オゾン発生→30分間動作停止)の2つのモードが選べます。フィルターなどの交換は不要です。
用途冷蔵庫内の除菌・消臭・鮮度保持に。クローゼット、靴箱、トイレの除菌・消臭に。
使用場所
冷蔵庫
商品タイプ
本体
本体幅(mm)
37
本体寸法(mm)奥行
37
本体高さ(mm)
135
本体質量(g)
110
充電時間
約2.5時間
使用可能日数
通常モード時:約36日、ハイパワーモード時:約4日
バッテリー寿命
充電回数約500回程度
付属品
Type-C 充電ケーブル、取付具、フック、取扱説明書
危険物の類別
非危険物
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
介護臭やカビ・タバコなどの臭いを、オゾンの酸化力で除菌・脱臭します。イオンによる空気対流なのでファンがなく、静かな運転音です。
仕様
100回分
アズワン品番
64-4046-95
1個(100回分)
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
気化式送風機 「オゾーン」のオゾン発生装置です。
約1年での交換を推奨しています。
用途「オゾーン」交換用部品
適合機種
CF-300Z-OZ、CF-290N-OZ、CF-300I-OZ、CF-200I-OZ、CF-200N-OZ、CF-300N-OZ
交換目安
約1年
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
オゾンガス発生装置MOZSは、Mini-CUBEシリーズの共通筐体に酸素ガス発生装置部(PSA)と、オゾン発生ユニットを組み込む事を実現しました。
オゾン原料に低露点・高濃度の酸素ガスを用いる、メーカーの既存製品(オゾン発生装置:PZシリーズ)と同様の機器構成を採用し、オゾン発生量 2g/h を業界最小サイズとなっております。
原料を空気とするオゾン発生装置は、オゾン化の副産物として、有害なNOxガスを大量に発生させますが、本装置は低露点の酸素ガスをオゾン化する事により、有害なNOxガスの発生を大幅に減らしたオゾンガスを提供します。
ゴム、樹脂のオゾン劣化試験、化学実験用の酸化促進ガス及び、農業、養殖業界での生産環境の殺菌用等、さまざまな用途にご使用頂けます。
さらにMOZSは従来の機械的なイメージから一転したスタイリッシュなデザインとその優れた特性で、病院、福祉関連施設、ホテル、食品工場、スーパー等において殺菌・脱臭などの様々なニーズにお応えします。
用途化学(酸化プロセス)、排水処理、脱臭(脱色、分解)、クリーニング、綿づめ(脱臭、漂白)、水産(殺菌、浄化)、耐久試験(酸化腐食)、樹脂加工(ラミネート加工)
吐出圧力(MPa)
0~0.05
仕様
(オゾン発生方式)空冷円筒型、無声放電式、(原料酸素発生方式)PSA方式(O2濃度 90±5%以内 露点-55℃以下)
周囲温度(℃)
5~35
周囲湿度(%RH)
10~80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×392×310(ゴム脚含まず)
質量(kg)
25
騒音値(dB)
55
消費電力(kW)
0.3
電源電圧
AC100~240V(50/60Hz)
通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。
付属品
ACアダプタ(100V)
材質
本体/SUS304、UV用接水保護管/石英
ランプ寿命
約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間)
殺菌効率(%)
約95以上
通液可温度(℃)
1~40
センサー交換はコネクタの抜き差しで簡単に行えます。また、初期校正では、ゼロ調整後、センサー補正係数に合わせるだけでスパン調整が行えます。
伝送出力によりオゾン濃度がリアルタイムで出力されていますので、濃度監視ができます。
警報出力として接点1cを採用していますので、設定値に対してON/OFFができます。また、電源オフ時は警報出力オンとなります。
セット内容
本体、センサー、調整用マイナスドライバー、ヒューズ、取り付け板、取扱説明書、収納ケース
寸法(mm)
154×113×76(突起物含まず)
質量(g)
約750
取付方式
M4ビス止め
使用温度範囲(℃)
-5~+40(推奨範囲10~35)
電源(V)
AC100±10% 50/60Hz
表示
濃度/3桁LED、最小表示0.01ppm
接続方式
端子台
測定精度
F.S.の±10%以内(校正時)、F.S.の±25%以内(1年間)
範囲
濃度/0~1.00ppm
再現性(%)
±5以内(繰り返し)
その他の機能
ゼロ調整、スパン調整、ファクター、アジャスト機能、センサー断線ランプ表示、警報出力チェック
使用湿度範囲
30~95%R.H.(推奨範囲40~95%R.H.)
応答時間(秒)
90以内(90%)
寿命
センサー/1年(無校正寿命)、2年(出力寿命)
消費電力(VA)
約50
警報方式
ランプ点灯、接点出力(電源オフ時はN.C)
検知方式
拡散式
出力信号
濃度信号/4~20mA絶縁型、負荷抵抗600Ω以下。警報接点/1c接点、0.5A、AC125V
警報設定値
0.10~1.00ppm(任意設定)
警報精度
±30%以内
警報設定
警報設定ボリュームで調整
ハンディタイプの単項目水質計です。
パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。
手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
食の現場で日々、欠かすことができない衛生管理。
洗浄や除菌などの効果はもちろん、手軽さや扱いやすさなどの効率性も大事なポイントです。
効果と効率性を兼ね備えた新しい衛生管理。厚生労働省の次亜塩素酸水(電解水)の全成分規格に対応。
仕様
有効塩素:10~60mg/kg
質量(kg)
約7
電源(V)
単相100
消費電力(W)
170
交換目安
定期交換部品:電解槽1000時間交換目安
水量(L/min)
生成能力:最大5以下