- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- オゾン水生成装置のおすすめ人気ランキング
オゾン水生成装置のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新96件の「オゾン水生成装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オゾン水生成器」、「オゾン水発生装置」、「オゾン殺菌装置」などの商品も取り扱っております。
手のひらサイズの超小型オゾン水生成器です。ウイルスや細菌の除菌や脱臭、洗浄に。水に浸けてスイッチを入れれば、短時間でどなたでも簡単にオゾン水を生成することができます。1リットルの水なら1分以内に3ppm以上の高濃度にします。
用途一般家庭や飲食店・病院・工場・研究施設・美容院などに。
仕様
使用技術:低電圧電解式
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
本体質量(g)
130
安全装置
加熱時電源遮断装置
本体寸法(mm)奥行
80
寿命
電極:約2000時間
本体高さ(mm)
30
オゾン濃度
生成可能:3~5ppm
本体幅(mm)
80
水量(L)
対応:1~10
1個
¥35,000
税込¥38,500
当日出荷
最大200リットルの水を、約5分で1ppmのオゾン水を生成する、産業用のオゾン水生成器です。使用中は必ず換気を行ってください。また、30分以上の長時間使用は避けてください。本体同梱の電源をご使用ください。お客様が電源を準備される際は40A以上の電流が流れる環境(硬度)では使用しないでください。
用途工場、研究施設などに。とにかくたくさんのオゾン水が欲しい、大量のオゾン水で一気に除菌したいお客様に。
定格電流(A)
40
本体質量(kg)
1.4
本体寸法(mm)奥行
80
本体高さ(mm)
255
オゾン濃度
生成可能:3~5ppm
本体幅(mm)
80
水量(L)
対応:50~200
動作電圧(V)
DC12
1個
¥300,000
税込¥330,000
9日以内出荷
薬剤不要のため環境面で無害です。消費電力も少なく経済的です。簡単に設置ができメンテナンスも楽です。
用途工作機械の水溶性切削液の腐敗臭に。
トラスコ品番
423-7722
寸法(mm)
155×260×160
質量(kg)
3.2
吐出風量(L/min)
13(0.01MPa)
消費電力(W)(50/60Hz)
19/18
オゾン発生量
高80mg/h、低30mg/h
脱臭機能
○
食の現場で日々、欠かすことができない衛生管理。
洗浄や除菌などの効果はもちろん、手軽さや扱いやすさなどの効率性も大事なポイントです。
効果と効率性を兼ね備えた新しい衛生管理。厚生労働省の次亜塩素酸水(電解水)の全成分規格に対応。
仕様
有効塩素:10~60mg/kg
質量(kg)
約7
電源(V)
単相100
消費電力(W)
170
交換目安
定期交換部品:電解槽1000時間交換目安
水量(L/min)
生成能力:最大5以下
PSA方式により空気中から酸素ガスを濃縮し」、オゾンガスの原料としていますので、Nozガス(有毒)の発生を大幅に低減しております。
用途電源があれば設置場所は自由自在!低騒音で室内でも安心してご使用頂けます。
ガス流量(Nm/H)
0.24(4.0NL/min)
ガス圧力(MPa)
0.049MPa(0.5kg/cm2・G)
仕様
(オゾナイザー)空冷円筒型 無声放電方式、(酸素ガス発生部)PSA方式(O2濃度90%以上、露点-60℃以下)
通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。
付属品
ACアダプタ(100V)
材質
本体/SUS304、UV用接水保護管/石英
ランプ寿命
約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間)
殺菌効率(%)
約95以上
通液可温度(℃)
1~40
紫外線の照射により、水質を変えずに流水中のバクテリア・カビ・藻類・細菌・ウィルスなどの微生物を死滅させる殺菌装置です。 純水から海水まで処理することができます。洗浄用水・各種プロセス水・加工用水・循環水などの殺菌にご利用いただけます。
仕様
使用水圧最大0.196MPa
材質
反応槽/パイレックスガラス、UVランプ保護管/石英ガラス
入力電源
定格電圧±5%
使用場所
屋内
水温(℃)
(処理)10~50
光源にLED、受光部にフォトダイオードを配置し、吸光光度法で測定を行う溶存オゾン計です。 ●殺菌・消毒などの工程において、液中に溶存しているオゾンを3mg/Lの高濃度まで測定できます。
付属品
測定用セル2本、試薬100回分、スポイト、ケース、ブラシ
寸法(mm)
75×180×38
質量(g)
290
電源
単4アルカリ電池×4、オートパワーオフ
測定範囲(mg/L)
0.00~3.00
測定方式
発色試薬による吸光光度法、県水量5mL
分解能
0.01mg/L
1個
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
グロースタータを使用する蛍光ランプです。
NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。
人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。
また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌
液体の殺菌
食品の殺菌
衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌
種類
直管蛍光灯
点灯形
グロースタータ形
電球の種類
蛍光ランプ
寸法(mm)
40(W)×48(D)×185(H)
測定範囲
オゾン:0.00~10.00mg/L、温度:0~+60℃
質量(g)
130
電源
単4形乾電池×1本(付属)
精度
オゾン:±2%FS、温度:±1
分解能
オゾン:0.01mg/L、温度:0.1℃
電池寿命(時間)
約60(アルカリ電池使用時)
アズワン品番
65-2217-47
1台
¥47,300
税込¥52,030
翌日出荷
名称
オゾン試薬
測定物質
オゾン(O3)
危険物の類別
非危険物
使用推奨期限
未開封2年前後
RoHS指令(10物質対応)
対応
洗浄除菌、感染予防、食中毒対策に!
電解水が簡単に作れる、強電解水生成器。食塩と水道水だけでわずか5分で電解水が簡単に作れる、電解水生成器です。食塩と水道水で、酸性電解水とアルカリ性電解水が各々2リットル生成できます。1回に4リットルの電解処理を行います。電極板の劣化防止の為、使用毎に極性を自動的に切り替え、吐水口も入れ替わります。(表示ランプの色でお知らせします。)。据え付け工事不要です。軽量・コンパクトモデル。食品添加物対応機種。
用途食材の洗浄(酸性電解水使用)、調理器具の洗浄、食卓・什器・手すりの除菌や清掃に。
仕様
(次亜塩素酸水 /強酸性電解水)pH2.7以下/(次亜塩素酸水/酸性電解水/有効塩素濃度)20ppm以上/(アルカリ電解水 /アルカリ性電解水)pH11以上
付属品
2リットルビーカー×2個、かくはん棒(軽量スプーン付)、ヨウ化カリウム澱粉紙1箱(10冊)、隔膜交換日シール1枚、丸型交換アダプター1枚
質量(kg)
約3
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
定格100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
247×403×276
寿命
約3000時間(電解寿命)
吐出量(L/回)
2(次亜塩素酸水/強酸性電解水/強アルカリ性電解水)
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
業務用のパワフルなオゾン発生器です。
オゾンの力で強力脱臭や除菌ができます。そしてウイルス対策にも効果的です。
オゾンは強力な酸化力によって、ニオイの根本原因となる有機物を分解します。
また、ニオイの除去と同時に除菌も行えます。
品質にこだわり抜いた「日本製」です。
耐食性にすぐれたステンレスを外装に採用しています。
酸素ボンベなどを利用して非常に濃度の濃いオゾンの生成も可能です。研究施設などに。
約1ppmのオゾン水の生成も可能です。
12Vのシガーソケットにつないで、自動車内での脱臭にも使用できます。
メンテナンスは特に必要ありません。
用途病院やホテル・学校・自動車・不動産・食品加工工場・飲食店などの脱臭や除菌、ウイルス対策に
仕様
風圧4250L/min
色
白
電源(V)
AC100(50/60Hz)/DC12
消費電力(W)
43
本体質量(kg)
3.5
定格寿命(時間)
約10000
本体寸法(mm)奥行
173
適合面積(m2)
(目安)~150
本体高さ(mm)
161
本体幅(mm)
280
オゾン発生量(mg/h)
1400
脱臭機能
対応
1個
¥250,000
税込¥275,000
9日以内出荷
内蔵された電解槽は1回に1.4Lの電解処理を行えます。
電極板にはチタン/白金コーティングを採用し、耐久性に優れています。
内蔵したタンクに食塩水を入れることにより、容易に強酸性水を作ることができます。
仕様
処理水量/1.4L(強酸性水0.7L・強アルカリ水0.7L)
付属品
食塩、ヨウ化カリウム澱粉紙、容器、保存ラベル、撹拌棒
寸法(mm)
167×180×305
質量(kg)
約2
電源
AC100V50/60Hz0.6A
アズワン品番
0-8697-11
供給水質
上水道水
電解
バッチ式隔膜電解方式、(電解時間)標準9分(タイマー設定0分~15分)
1個
¥129,800
税込¥142,780
31日以内出荷
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
オゾンの力で、細菌の多い冷蔵庫内を除菌・消臭・鮮度保持。
付属のフックを使って、冷蔵庫のドアポケットにかけて使用できます。
ドアの裏側に掛けることで、放出したオゾンが均一に冷蔵庫に分布します。USB充電式です。
2.5時間充電で、ノーマルモードでは約36日間、ハイパワーモードでは約4日間使用できます。
マイナス15℃まで使用可能です。
50℃以上の環境では使用しないでください。
ノーマルモード(5分間オゾン発生→90分間動作停止)とハイパワーモード(30分間オゾン発生→30分間動作停止)の2つのモードが選べます。フィルターなどの交換は不要です。
用途冷蔵庫内の除菌・消臭・鮮度保持に。クローゼット、靴箱、トイレの除菌・消臭に。
使用場所
冷蔵庫
商品タイプ
本体
本体幅(mm)
37
本体寸法(mm)奥行
37
本体高さ(mm)
135
本体質量(g)
110
充電時間
約2.5時間
使用可能日数
通常モード時:約36日、ハイパワーモード時:約4日
バッテリー寿命
充電回数約500回程度
付属品
Type-C 充電ケーブル、取付具、フック、取扱説明書
危険物の類別
非危険物
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
ハイクロソフト水は高い安全性が認められ、様々な衛生管理などに幅広く利用されています。
非接触型センサーを搭載し 手を触れずに操作可能
用途食品添加物の次亜塩素酸水生成器
仕様
生成量指定:標準10L(1~200Lで設定可能)、有効塩素濃度:30~50mg/L(ppm)
質量(kg)
約4
定格
AC100V 0.8A 50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
260×361×120(突起部含まず)※上部の吐水口接続部は高さに含みます。
運転方式
ハンドセンサー(非接触)/手動スイッチ
pH値
5.0~6.5(食品添加物)(標準範囲5.0~7.0)※原水により変化します。
水量(L/min)
(使用可能)約2.6
寿命
電解槽および、ポンプ:1日30L使用にて約5年間(水質・水量により異なります)
使用流体温度(℃)
0~35(凍結無き事)
運転時間
標準30秒(設定時間は10~120秒で変更可能)
1台
¥399,800
税込¥439,780
4日以内出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
気化式送風機 「オゾーン」のオゾン発生装置です。
約1年での交換を推奨しています。
用途「オゾーン」交換用部品
適合機種
CF-300Z-OZ、CF-290N-OZ、CF-300I-OZ、CF-200I-OZ、CF-200N-OZ、CF-300N-OZ
交換目安
約1年
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷