オビタルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
54件の「オビタル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダブルアクション」、「オービタルサンダー パッド」、「吸塵式 サンダー」などの商品も取り扱っております。
軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。 偏心+回転のダブルアクションによりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。
用途研磨作業に 回転数(min-1[r.p.m]) 10000 タイプ 非吸塵式、マジック式 付属品 1/4カプラー、スパナ、パッド、オイル差し 全長(mm) 160 質量(kg) 0.9 全高(mm) 94 空気消費量(L/min) 340 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 オービット径(Φmm) 5 使用ホース径(Φmm) 6.5 パッドサイズ(Φmm) 125 取扱説明書 (8.1MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
用途研磨作業に 回転数(min-1[r.p.m]) 10000 タイプ 吸塵式、マジック式 付属品 1/4カプラー、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、オイル差し 全長(mm) 160 質量(kg) 0.9 全高(mm) 94 空気消費量(L/min) 340 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 オービット径(Φmm) 5 使用ホース径(Φmm) 6.5 パッドサイズ(Φmm) 123 取扱説明書 (8.1MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場! 手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。 偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。 マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。 レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。
用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 12000 付属品 プラグ、取扱説明書、パッド交換用スパナ 寸法(mm) 101×124 質量(kg) 0.74 タイプ 非吸塵式 空気消費量(L/min) 最大:(ntp)379(op)57 使用空気圧力(MPa) 0.62 エアーホース内径(Φmm) 10以上 オービット径(Φmm) 5 パッド (取付面)マジックテープ式 パッドサイズ(Φmm) 125 エアー取付口 Rc1/4(PT1/4)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧回転クリーナ
適合機種 AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

モノタロウエアーダブルアクションサンダー(非吸塵式)M313NL専用の交換パッドです。
用途モノタロウエアーダブルアクションサンダー(非吸塵式)M313NL専用の交換パッド 寸法(Φmm) 123 材質 ポリウレタン
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

水を飛び散らせずに床や壁面を洗浄。
適合機種 MHW0700/0800
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

偏心運動&回転運動のダブルアクションで、高い研磨能力、美しい仕上り!吸じん装置付!
ペーパー径(Φmm) 125 パット径(Φmm) 123 電源(V) 単相100
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無段変速、指の操作でスピードコントロール 3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに マイカーのワックスがけに パッドサイズ(Φmm) 約148 回転数(min-1[r.p.m]) 50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000 電源(V) 100 電流(A) 0.6 消費電力(W) 60 コード長さ(m) 約5 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 約1.6 付属品 スポンジパッド1枚。タオル地パッドカバー3枚。毛パフパッドカバー2枚。ワックス用ヘラ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約280×148×195
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

パッドにガタつきがなく、仕上がりが滑らか。小型・軽量化によるバランスの崩れがなく、使用感が抜群です。
用途木工・金属など、あらゆる分野の研磨作業に 回転数(min-1[r.p.m]) 10000 空気消費量(L/min) 360 ダイヤ寸法(mm) 5 ホース継手 Rc1/4 inch ペーパー寸法(mm) 125
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キズがつきにくいダブルアクションタイプです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに 消費電力(W) 45 電源コード(m) 5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500) 付属品 スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚 質量(kg) 約1.7 タイプ ダブルアクション 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 280×148×195 使用電源(V) AC100 定格時間(分) 30 偏芯量 5mm パッド径(Φmm) 152 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.0MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。
用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。 適合材 金属、木工 外径(Φmm) 125 種別 マジック式(穴なし) 形状 ディスクタイプ 砥材 アルミナ 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1パック(5枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。 電子制御。定回転制御。
回転数(min-1[r.p.m]) 600~2000 能力(mm) ウールパッド 180 能力(mm) スポンジパッド 180 電源(V) 単相100 電流(A) 9.5 消費電力(W) 900 コード長さ(m) 2.5 振動3軸合成値(m/s2) <2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ) 全長(mm) 210 質量(kg) 2.0
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転数(min-1[r.p.m]) 9500 質量(kg) 0.86 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 123×90×158 流量(L/min) 380 騒音レベル(dB(A)) 78 オービットダイヤ(mm) 5 パッドサイズ(Φmm) 123
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ダブルアクション式
用途鉄板・塗装面・FRP・木工等の研磨に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 10000 質量(kg) 0.95 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 140×123×100 空気消費量(L/min) 330 最大使用圧力(MPa) 0.59 サイズ(mm) コレット・ベルト・パッド/Φ125
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴ありタイプ)です。 番手の取替えがワンタッチ! 高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。 目づまりが少なく長持ちします。
用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。 適合材 金属 外径(Φmm) 125 種別 マジック式 形状 ディスクタイプ 砥材 アルミナ RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1箱(50枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダポリシャ
研削ムラの発生しにくいランダムオービットサンダーです。
ペーパー径(Φmm) 125 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 6000~12000 電源(V) 単相100 定格電流(A) 3.3 消費電力(W) 300 コード長さ(m) 2 トラスコ品番 379-9298
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 4500 仕様 シングルアクション、(エアー排気)リア 付属品 50mmマジックパッド1枚、PT1/4カプラー、レンチ 全長(mm) 135 質量(g) 580 使用空気圧力(MPa) 0.55 取付ねじ M6 空気消費量(m3/min) 0.37 空気接続口 PT1/4 使用ホース径(Φmm) 5 パッドサイズ(Φmm) 50 取扱説明書 (10.0MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

『3M クリーンサンディングシステム』は、研磨材からツールまで下地処理作業の効率をアップさせるシステムです。 パターン穴加工を施した専用ディスクパッドの併用でディスクの目詰まりをさらに軽減します。 作業に応じてパッドの硬さを変更可能です。(付属のパッドは硬めです) コンパクトで握りやすいグリップ・軽量設計・ツールバランスがよく振動が少ない。 コンパクトな集塵フィルターバックを取り付けることで作業性を維持しつつ、現場環境の改善を実現します。 吸塵タイプは、コンパクトなフィルターバック付で現場環境を改善します。
用途自動車樹脂パーツ下地処理。車両・船舶・建機などの下地処理。焼付け塗装補修。 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000(無負荷時) オービットダイヤ(mm) 5 ペーパー寸法(mm) 125 空気消費量(L/min) 481 付属品 クリーンサンディングディスクパッドPN20353(外径:125mm)、レンチ、潤滑油、集塵用フィルターバックPN20452(吸塵式のみ付属) 材質 ケース:樹脂 フレーム:金属 仕様 回転方式:ダブルアクション パッド寸法(mm) 125
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車板金作業、木工作業等の研磨に、幅広く使用できます。各種マジック式ペーパーがご使用になれます。
用途研磨パッドを用いてワークの研磨作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 9000 仕様 マジックパッド。非吸塵式 付属品 エアーカプラー20PM 質量(kg) 0.85 使用空気圧力(MPa) 0.62 パッド寸法(mm) 73×98 空気消費量(m3/min) 0.26 エアー接続口 PT1/4メネジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 143×71×88 オービットダイヤ(mm) 3 取扱説明書
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴なしタイプ)です。 番手の取替えがワンタッチ! 高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。 目づまりが少なく長持ちします。
用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。 適合材 金属 外径(Φmm) 125 種別 マジック式 形状 ディスクタイプ 砥材 アルミナ
1箱(50枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)