- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- オフセットスパナのおすすめ人気ランキング
オフセットスパナのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新2,946件の「オフセットスパナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スパナ 90度」、「特殊スパナ」、「アングル スパナ」などの商品も取り扱っております。
大変薄いので、ダブルナットや精密な作業に便利
15°と75°の角度で様々な箇所へアクセス可能
商品構成
単品
アクセス困難な場所にある極薄ヘッドのボルトナットに最適です。両口の二面幅は同一サイズで、オフセット角は15°と75°です。
用途産業機械・家電・電子機器・ホビー用品など。
材質
クロームバナジューム
商品構成
単品
チューブ・パイプ・ブレーキ配管のユニオンナットなどの作業に最適です。
梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
なめにくい6角タイプヘッドです。
ヘッドオフセット角30°です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
先端部をテーパー形状にし、メーカー従来品に比べ厚さを薄く、特に先端部分を薄くしました。口径サイズは1サイズのみ。各種機械のダブルナット締緩作業にも便利です。従来のスパナが使いにくい場所、自動車のキャブレター回りやマニホールド取付け部分など、特に狭い場所やボルト・ナットが薄い場所などの作業に有効です。
立ち上がり角(°)
25(片側のみ)
商品構成
単品
ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
表面処理は三価クロムメッキです。
カーメンテナンスに便利です。
材質
Cr-V(クロムバナジウム鋼)
鉄板厚を3mmにすることにより、JIS保証トルクを大幅にアップしています。
ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着することにより、奥深いねじ締めにも対応します。
用途狭い所、奥まった所のねじ締めに。
工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。
全長(mm)
105
幅(mm)
10
厚さ(mm)
3
質量(g)
40
最大幅(mm)
16
鉄板厚さ(mm)
3
ヘッド幅(mm)
10
樹脂トレイ(W265×D145×H35)付。1本に同サイズで異なるアングル角(30°、60°)を採用。スタンダードスパナ(15°)と異なる2つのアングル角度で作業範囲が広がります。口径部は応力が集中する部分を強化した口開きしにくい設計、先端はアゴが小さく邪魔になりにくいスッキリした形状です。
トラスコ品番
807-0946
セット内容
【アングルヘッドスパナ】NS3-08、10、12、13、14、17
質量(g)
440
商品構成
セット品
1セット
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
差込角(mm)
9.5
仕様
JIS表示認定工場製、差込角9.5mm
トラスコ品番
855-0852
セット内容
ソケットホルダ、VC3-8、10、12、13、14、16、17、19、21、22、24
材質
VC3シリーズ:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、VC4シリーズ:炭素鋼(S50C)、表面処理:ニッケルクロムメッキ
質量(g)
990
ハンドル内容
エクステンションバーVEB330(首振りタイプ)、ラチェットハンドルVRL3180
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業に!
両口は同一サイズで、オフセット角は75°と15°。
薄形ナットや調整ボルトに最適。
関連資料
(0.2MB)
1個
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
大変薄いので、ダブルナットや精密な作業に便利。
15°と75°の角度で様々な箇所へアクセス可能。
4~17mmの13本セット。
セット内容
薄口スパナ(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・17mm)
質量(g)
350
商品構成
セット品
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
厚みは2~3mmと大変薄くなっています。特に事務機関係では必需品です。
商品構成
単品
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状
曲柄
従来のめがねレンチ、スパナ等で作業困難だった所で容易に作業することができます。作業困難だったボディ側ボルトの締緩作業ができます。12×12(14×14)の組合わせにより右、左側を使い分けます。
用途ドア取付けボルトの調整及び脱着。
トラスコ品番
807-0156
セット内容
ドアヒンジレンチ(DMZ-12、14)
質量(g)
450
1セット(2本組)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷