- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 研削砥石
- オフセット砥石 100のおすすめ人気ランキング
オフセット砥石 100のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新306件の「オフセット砥石 100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄削り」、「オフセット砥石 125」、「オフセット砥石 180」などの商品も取り扱っております。
枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。
直径(Φmm)
100
厚さ(mm)
6
穴径(Φmm)
15
砥材
AWA
種別
オフセット砥石
質量(g)
107
適合ツール
ディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
硬度
P
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
適合材
鉄
外径(mm)
100
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。RA-G、RA-GIIが統合された新しい製品となります。
用途一般鋼の研削作業。金属研削作業に。
砥材
AWA
シリーズ
レヂボンエース
生材などの一般研削作業にその能力を発揮します。
用途一般鋼、炭素鋼(生材)などの各種金属のバリ取り、ビート取り
砥材
A/WA
砥粒
A/WA
適合材
一般鋼、炭素鋼(生材)など
適合材
一般鋼・ステンレス鋼
砥粒
A/WA
種別
オフセット砥石
適合ツール
ディスクグラインダー
硬度
P
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
より使いやすい作業性・価格を追求したオフセット砥石です。
用途一般鋼のビード・バリ取りなどに。
適合
ディスクグラインダー
厚さ(mm)
6
砥材
AWA
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
硬度
P
外径(Φmm)
100
結合剤
BF
適合材
一般鋼
最高使用周速度(m/s)
72
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
標準普及タイプのオフセット砥石です。
用途一般鋼材の溶接部のバリ取り、ビート取り作業
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
6
穴径(Φmm)
15
硬度
P
最高使用周速度(m/s[m/min])
72
生産国
日本
この一枚でオフセット砥石が変わります。砥材別・粒度別・硬度別の在庫を必要としません。
鋼材を選ばない。一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。何種類も在庫する必要がなくなります。
オフセット以上の性能でフレキシブル。
静かで軟らかい当たり、バリバリ削れる砥石。
砥石の適度な柔軟性が騒音、振動を和らげるので、長時間の作業でも疲労感は少なくなり、「人に優しい」砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。
粒度
36
シリーズ
スーパーグリーン
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
セラミック砥粒+専用ボンドの採用により性能が飛躍的に向上しました。柔軟性が高く、焼けや目詰まりが少なく、吸い付くような滑らかな切味です。
用途ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼の削り及び磨き
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
15
硬度
P
外径(Φmm)
100
砥粒
S(セラミック砥粒)
適合材
ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼
最高使用周速度(m/s)
72
軽研削・研磨用フレキシブル砥石。ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。
鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。
目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。
汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。
ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
シリーズ
スーパーグリーン
コストパフォーマンスタイプ。一般鋼の研削作業に適した汎用品。
用途一般鋼材の研削、ビート取り、バリ取り作業に。
厚さ(mm)
6
砥材
A/WA
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
適合材
一般鋼
結合度
P
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性)
コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。
切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。
安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。
砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。
特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。
抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用
タイプ
一般鋼・ステンレス鋼
シリーズ
飛騨の匠
硬度
P
瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用
主要切断材料
ステンレス・金属
砥粒
AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
シリーズ
金の卵
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。
砥材
WA赤
対応材質
SC、SCr、SK、SKSなど
結合剤
V36R
代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。
砥材
A
形状
1号(平形)
最高使用周速度(m/min)
2400
結合剤
V75R
炭化ケイ素質の砥粒で硬さが非常に硬く、破砕性に優れています。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属などの研削に。
粒度
120
砥材
GC
硬度
H
結合剤
ビトリファイドボンド
適合材
超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属など
砥石寸法(Φmm)外径
75
適合本体
TG-30
粒度
120
砥材
GC
砥石寸法(mm)厚さ
13
砥石寸法(Φmm)穴径
12.7
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場!
超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ!
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。
これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
仕様
両面補強
粒度
60
厚さ(mm)
1
色
黒
砥材
AZ
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
14500
硬度
P
使用工具
ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])
80
外径(Φmm)
105
結合剤
BF
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.7MB)
「削り・磨き」の進化形。セラミック砥粒+専用ボンドの採用により性能が飛躍的に向上しました。あえて柔軟性を少なくしました。研削性重視の設計です。取り付けが簡単なパッドレスタイプと当たりが柔らかいエッジレス形状を採用しました。
用途ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼の削り・磨き作業
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
4
穴径(Φmm)
15
粒度
36
砥粒
S(セラミック砥粒)
硬度
P
適合材
ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼
最高使用周速度(m/s)
72
1枚
¥349
税込¥384
7日以内出荷
専用パット不要のパットレス構造。
耐久性と研削力を併せ持ち、厚み3mmのため
フレキシブル砥石でありながら、弾性型オフセット砥石としての使用が可能!
中間研削から研磨、また軟鉄からステンレスまでマルチに使える砥石です。
安心の国内一流メーカー製造。
用途一般鋼、ステンレス、アルミ等のビート取り・修正・面取りを含んだ軽研削や軽研磨
適合材
一般鋼、ステンレス、アルミ等
穴径(Φmm)
15
厚さ(mm)
3
砥材
Z
外径(Φmm)
105
仕様
1枚補強
色
緑
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13000
使用工具
ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
結合剤
BF
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.8MB)
オフセット砥石の研削力・耐久性に加え、作業性に優しいソフト感を備えた新しい砥石です。優れた作業性を誇ります。フレキシブル砥石感覚で使用できるオフセット砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の研削
厚さ(mm)
6
シリーズ
グリーンエース
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]