- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シール/バネ部品
- オムニ シールのおすすめ人気ランキング
オムニ シールのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新112件の「オムニ シール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラジアルシール」、「オイルシール 20 35 8」、「オイルシール 25408」などの商品も取り扱っております。
『オムニ ほうれい線アイロン シルクフェイサー 美顔器 たるみケア 小顔』は、アイロンのように当てるだけの簡単ケアで老け顔に見えるほうれい線をスッキリさせることができます。深部まで温めるエステで話題のラジオ波と表情筋を鍛えるEMS、表層部を温めるヒーターの3つの機能の相乗効果でほうれい線、タルミがスッキリします。27MHzのRF(ラジオ波)がシワの原因を取り除きなめらかな素肌を取り戻します。EMSの刺激で表情筋のストレッチを行うことで、シワを伸ばし、ほうれい線を目立たなくします。温熱により、リンパや血行の流れを促進させて、肌の代謝を高めて、相乗効果が上がります。
用途一台の美顔器で顔から全身のトータルケアを行いたい方、手軽に自宅でセルフエステを体験したい方、年齢によるほうれい線、たるみが気になる方に。
セット内容
本体、ACアダプター
色
ホワイトパール
シリーズ
オムニ
定格電圧(V)
DC12/1A
寸法(cm)
14×8×9
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
最大使用荷重(kg)
100
トラスコ品番
851-5249
設置寸法・奥行(mm)
1100
設置寸法・幅(mm)
800
機能
移動:キャスター4ケ所・自在・ストッパー2ケ所/フォークガイド:ピン方式
折りたたみ寸法(mm)
W350×L1100×H2400
1個
¥659,800
税込¥725,780
翌々日出荷
『オムニ NEWフェイシャルリフトアトワンス 表情筋エクササイズ美顔器 防水』は、本体内部のオモリが上下左右に回転することにより、遠心力を発生させ効率良くエクササイズができます。日常生活では鍛えられない口輪筋をはじめとしたあらゆる表情筋に負荷を与えて効率よく鍛えることができるので、衰えた表情筋により、境目のなくなったフェイスラインや垂れ落ちた頬やホウレイ線、二重あごもスッキリさせます。バスタイムでも使える防水仕様(IPX7取得)でいつでもどこでも気軽に使えます。1日3分間のフェイシャルエクササイズで老け顔に見える、たるみ、二重あごをスッキリとした若々しい小顔にすることができます。
用途簡単に自宅で老け顔の原因である頬のたるみ、二重あご、フェイスラインのケアに。家事やテレビを見ながらも簡単に顔のケアをしたい方に。
セット内容
本体、マウスカバー、単4形乾電池×2
シリーズ
オムニ
寸法(cm)
直径7×7.5
防水性
IPX-7
『オムニ フェイシャルリフトアトワンスα ビギナーズセット』は、ほうれい線、頬のたるみ、二重あご、境目のないフェイスラインに効果的な、くわえるだけで簡単にエクササイズできる器具です。複雑な動きで効率よく口輪筋をはじめとした、表情筋を鍛えることができます。縦横2つのおもりを強弱4段階で360°前後左右に振り回まわすような遠心力を発生させて、ペットボトルダイエットでは鍛えられない表情筋や口輪筋を効率よく鍛えます。女性の方や年配の方でも誰でもエクササイズできる、初心者方の為のマウスカバーを新たに追加しました。3種類のモードによりご自身に合わせてエクササイズレベルが選べます。
用途顔周りのほうれい線、たるみ、むくみや首のが気になる方、毎日時短で楽に表情筋エクササイズしたい方、初めてお使いいただく方に。
シリーズ
オムニ
定格電圧(V)
3
寸法(cm)
直径7×10.5
CE0120認定品。
スイベルダブルプーリ。
シールドボールベアリング。
オレンジとブルーのセット。
クイックリリースピン(ブルーに付属)
ロープエンドカバー(オレンジに付属)
ベケットサイドに配置してロープエンドを接続する設計で、必要時に互いのプーリを限界まで引き寄せ可能。
仕様
滑車:25mm
質量(g)
436
引張強度(kN)
36
適合ロープ径(Φmm)
~8
使用荷重(kN)
3
1セット
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
接点部
ダブルリップ
材質
フッ素ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。
材質
NBR
型式
UE
使用温度範囲
-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)
使用圧力(MPa)
0.03以下
接点部
ダブルリップ(主リップ・副リップ)
軽量・コンパクト・省資源に貢献
密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。
機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。
最適なリップ構造で、高密封性を発揮
適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。
追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。
高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命
オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。
耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
材質
ニトリルゴム
接点部
シングルリップ
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部
ダブルリップ(主リップ・副リップ)
材質
はめあい部(外周)/ゴム製
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし
材質
NBR(ニトリルゴム)
接点部
シングルリップ(主リップ)
使用圧力(MPa)
0.03以下
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
型式
TC
接点部
ダブルリップ(主リップ・副リップ)
材質
はめあい部(外周)/ゴム製
仕様
ニトリルゴム
接点数
2ヶ所
接点部
ダブルリップ
材質
ニトリルゴム
50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。
『オムニ シェーバーminiノヘア 電動シェイバー 3種アタッチメント』は、ムダ毛をいつでもどこでも気になった時に使える持ち運びに便利なミニシェーバーです。暗い場所でも明るく照らせるLEDを追加しているので、暗い場所での使用も可能です。お肌に触れる外刃は金属アレルギーが起こりくい24金メッキ仕様です。お肌に直接触れない回転刃で敏感な部位も優しくカットします。ヘッド部分は傾斜しているので、アゴ、うなじ、耳淵、指にも当てやすく使いやすいです。軽量仕様のコンパクト設計で、お風呂でも使える防水式(IPX7)です。水洗いももちろんOKです。眉毛、鼻毛、ビキニライン専用3種類アタッチメント付です。
用途どこでも、気になる所のムダ毛をさっとキレイに。
セット内容
本体、ムダ毛カッター、ボディカッター、まゆ毛カッター、鼻毛カッター
刃数
2
シリーズ
オムニ
電源
単3形乾電池(別売)
寸法(cm)
3.4×3.8×12
使用電池
単3乾電池1本
防水仕様
IPX-7
商品タイプ
本体
バルフロンジャケット形ガスケットは、耐食性に優れたふっ素樹脂(PTFE)を外皮とし、弾性と柔軟性に優れたジョイントシートなどを中芯材に用いることにより、耐食性と弾力性を兼ねそなえたガスケットです。
耐化学薬品性に優れています。PTFEで被覆していますので、広範囲な薬液に使用可能です。
接液流体への汚染がきわめて少なく、高純度薬液に適しています。
低温から高温まで広範囲な温度範囲に使用できます。
PTFE単体に比較して、高温時のクリープ、応力緩和特性が大幅に改善れ、安定したシール性能を有しています。
用途腐食性流体を取り扱う管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。
グラスライニングなどが施された管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部で、ガスケット座のうねりや歪みが大きく、締付力に制約を受ける場合。
ゴム質を膨潤又は溶解させる極性の強い溶剤を取り扱う管フランジ、弁ボンネット、液面計、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。
ガスケットからの有機成分抽出や金属イオンの溶出による製品純度の低下あるいは味覚の変化を嫌う管フランジ、塔、槽、釜、の接合部。
種別
フランジ用中パッキン
厚さ(mm)
2.8
材質
PTFE
使用温度範囲(℃)
-100~150
最高使用圧力(MPa)
1.5
圧縮率(%)
約15(25MPa時)
特性
耐食性、耐化学薬品性、低温・高温特性
締付圧力(N/mm2)
14.7
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。
材質
茶フッ素
型式
UE
使用温度範囲(℃)
-20~+220
使用圧力(MPa)
0.03以下
接点部
ダブルリップ(主リップ、副リップ)