オルダムカップリングのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
80件の「オルダムカップリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「異径 カップリング」、「シャフトカップリング」、「耐熱 カップリング」などの商品も取り扱っております。
ディスクの自由な動き、低いベアリングの荷重。 ねじり剛性が大きい。電気的な絶縁効果。 偏心、偏角、ミスアライメントに対して優れた機能を発揮。 非磁性、低い慣性、組立てが簡単。
用途DCモーター、サーボモーターなど各種小型モーター、空調機器、環境機器、小型ポンプ、油圧分配システム、テープ移送設備等 材質(本体) アルミニウム合金 種類 オルダムタイプ 仕上 [ハブ]アルマイト処理 材質(ディスク) ポリアセタール ミスアライメント 偏角(°) 1.5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク
許容偏角(°) 0.6 材質 SUS焼結/アルミ青銅 種類 オルダムタイプ キー溝(mm) なし
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

最強のオルダム ステンレス製ハブとアルミ青銅製スライダの組み合わせ:オールメタルのオルダムカップリング スライダ部の最小スキマに高粘度樹脂被膜を張り、焼付防止とバックラッシュゼロ対策の両立 許容トルクの4倍の衝撃トルクでも破損しません。
許容偏角(°) 0.5 最高回転数(min-1[r.p.m]) 5000 材質 SUS/アルミ青銅 種類 オルダムタイプ
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)

材質 SUS焼結/カーボンFRP 種類 オルダムタイプ キー溝(mm) なし
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)

小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク
許容偏角(°) 0.6 材質 SUS焼結/アルミ青銅 種類 オルダムタイプ 許容周囲温度(℃) -50~200 キー溝(mm) なし
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
許容偏角(°) 3 付属品 六角穴付き止めねじ 材質(本体) A2017 タイプ セットスクリュータイプ 種類 オルダムタイプ 使用温度範囲(℃) -20~80 表面処理 ハブ部:アルマイト処理 適合軸公差 h6およびh7(推奨) 材質(スペーサ) ポリアセタール 軸穴径公差 H8
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類 スリットタイプ 許容偏角(°) 2 材質(本体) A2017 タイプ セットスクリュータイプ 適合軸公差 h6およびh7(推奨) 表面処理 アルマイト処理 付属品 六角穴付き止めねじ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。
許容偏角(°) 2 付属品 六角穴付き止めねじ 材質(本体) A2017 タイプ クランピングタイプ 種類 オルダムタイプ 使用温度範囲(℃) -20~80 表面処理 ハブ部:アルマイト処理 適合軸公差 h6およびh7(推奨) 材質(スペーサ) ポリアセタール
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
許容偏角(°) 1 適合 汎用モータ。ステッピングモータ 軸穴種別 キー・止めねじタイプ 材質(本体) アルミ合金 種類 ジョータイプ 使用温度範囲(℃) -20~80 基準規格 新JIS規格対応 材質(スパイダー) NBR(ニトリルゴム) バックラッシ
1個
特価
4,198 税込4,618
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置 種類 リジッドタイプ
1個
909 税込1,000
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

1台
2,359 税込2,595
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)

エンジニアリングプラスチックの耐疲労性を生かしたミニチュアサイズのカップリング アルミ合金などの金属製よりも耐曲げ疲労性に優れ、軽くスムーズな回転伝達を実現 ロータリースイッチやエンコーダ、小型モータなどの軽負荷伝達に 電気的絶縁が必要な回転伝達部に
種類 スリットタイプ
1個
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

最強のオルダム ステンレス製ハブとアルミ青銅製スライダの組み合わせ:オールメタルのオルダムカップリング スライダ部の最小スキマに超高粘度グリースを充填し、焼付防止とバックラッシュゼロ対策の両立
許容偏角(°) 0.2 最高回転数(min-1[r.p.m]) 10000 材質 SUS/アルミ青銅 種類 オルダムタイプ
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

アルミニウム製ハブとポリアセタール製スライダとの組み合わせで軸径Φ35まで対応 高精度スライダ溝は軽圧入でバックラッシュゼロ、サーボ系にも対応 スライダ材質は耐薬品グレード、耐熱グレード等でも制作可能
許容偏角(°) 1.5 材質 アルミニウム/ポリアセタール 種類 オルダムタイプ キー溝(mm) なし
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
許容偏角(°) 1.5 付属品 キャップスクリュー 材質(本体) A2017 種類 ディスクタイプ 表面処理 ハブ部:アルマイト処理。スペーサ部:アルマイト処理 材質(ディスク) SUS304 適合軸公差 h6およびh7(推奨) 材質(ピン) ステンレス(SUS303) 材質(スペーサ) A2017 軸方向変位(mm) ±0.5
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-K-GR
許容偏角(°) 1 許容偏心(mm) 0.08 材質(本体) A2017 タイプ セットスクリュー+キー 種類 ジョータイプ スリーブタイプ GR
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (469種類の商品があります)

許容偏角(°) 1 最高回転数(min-1[r.p.m]) 25000 許容偏心(mm) 2.5 サイズ CCZ-35 種類 オルダムタイプ ねじ径M M5 締付トルク(N・cm) 385.1 質量(g/組) 82.33 GD2(N・cm2) 5.014 ねじり剛性(N・cm/deg) 2150.3 慣性モーメント(N・cm2) 1.254 伝達トルク(N・cm) 1765.2
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ キータイプ
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。スッテピングモータ対応。
種類 スリットタイプ 許容偏角(°) 2 軸方向変位(mm) ±0.5 材質(本体) A2017 タイプ キータイプ 寸法c(Φmm) 62.5 軸穴径公差 H8 適合軸公差 h6およびh7(推奨) 表面処理 アルマイト処理 付属品 セットスクリュー
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)