オレンジ絞り器のおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
102件の「オレンジ絞り器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧搾器」、「モンブラン絞り機」、「野菜 絞り 機」などの商品も取り扱っております。
フレッシュジュースが簡単に出来るジューサー。 柑橘系果物が簡単に搾れます。 押すと回転する安全設計。 カップなど取り外し可能でお手入れ簡単。 カップ容量500ml。
材質 本体・果汁受け・果汁絞り樹脂部:ABS樹脂、歯車:POM樹脂、ふた・カップ:AS樹脂 質量(g) 約660 消費電力(W) 17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約210×150×200 定格容量 500ml 電源コード(m) 1.4 定格時間(分) 3
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

材質 外装:鉄鋳物。 アルミ鋳物等 直径(Φmm) 108 質量(g) 8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 201×215×500 TKG品番 7-0863-0201 TKG品番(2017) 6-0819-0201
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

手動・油圧式の搾油機です。菜種・ひまわりの種・ピーナッツなどから油を搾りとることができます。 容器の中に材料を入れ、圧力をかけることで油を搾ります。
付属品 綿布2枚 寸法(mm) 200×350×455 質量(kg) 13.5 容器寸法 Φ70×80mm
1個
96,980 税込106,678
翌日出荷

ハンドルを押すだけで100%のフレッシュジュース。
用途自家製ジュース作りに。 材質(本体) ステンレス鋼 質量(g) 572 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 115×100×265 材質(網) 18-8ステンレス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

軽い力で全ての果汁を無駄なく搾れます。SIBOTTE独自の仕切りが種を逃しませんので搾ったそのまま料理やジュース作りに使えます。
材質 18-8ステンレススチール 外径×高さH(Φmm×mm) 830×115 収納寸法・高さ(mm) 70(絞り器部分/高さ53)
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

手を汚さず、かけすぎず、まんべんなくかけれる、飛び散りがありません。 絞った果汁はそのまま冷蔵庫で保存できます。 最後まで果汁を絞りきれます。途中で絞りなおすなどの必要はありません。
容量(mL) 150 材質 ボリカーボネート、ポリプロピレン、ABS樹脂、シリコン、熱可塑性ゴム、ポリエチレン 寸法(mm) Φ81×188
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

皮をつぶさずに搾るため渋味、にがみが出ない新しい タイプのジューサーです。
材質 アルミ 質量(kg) 1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×300×125 TKG品番 9-0927-0301 TKG品番(2017) 6-0819-0401
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

滑りにくいゴムベースとアミ付き。
材質 18-8ステンレス 直径×幅W(mm) 100×300 TKG品番 9-0927-0401 TKG品番(2017) 6-0819-0501
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

アズワン圧搾器
実験レベルでの少量サンプル用手動圧搾器です。水槽中筒を使用する事で水分は槽下部へ流れ、排水受けで1ヶ所にまとめられる構造です。槽には穴が開いていますので、下部から液を採取する事が出来ます。ハンドル部分を含め他の部分も分解が容易です。
アズワン品番 1-7607-01 材質 本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル部/スチール製 ストローク(mm) 310 寸法(mm) 水槽中筒:Φ235 質量(kg) 約17 高さ(mm) 850~1120 槽内寸法(mm) Φ235×280 接続口外径(Φmm) Φ15~25テーパー(排水受け)
1台
209,000 税込229,900
当日出荷

象印マホービンジューサー
サラッと飲みやすい、しぼりたてのフレッシュジュースが楽しめます。お手入れ簡単!分解丸洗いOK!。分解できるから、食材の繊維質などの気になる汚れまでキレイに洗えます。(本体は洗えません)。野菜や果物を細かく切削「チタンコートカッター」。高速回転するチタンコートカッターが野菜や果物を細かく切削、フィルターが細かい繊維質までこすので、最後までしっかり搾れます。また、ケースに残った繊維質はジャムやケーキ、ハンバーグ、カレーライス、オムレツなどを作るときに無駄なく使えます。軽くて丈夫な「コポリエステル樹脂製容器」。強度、透明性に優れた高機能素材「コポリエステル樹脂」を採用。割れにくくて使いやすい容器です。
種別 WA 容量(L) 定格:0.45 消費電力(W) 135 本体質量(kg) 約2.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約20×25.5×28
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

シトラスの美味しさ丸ごとジュースに。フレッシュ果実味たっぷりのシトラスジュースを味わえます
質量(kg) 4.1 消費電力(W) 208 電源 AC100V 50・60Hz コード長さ(m) 1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×280×410 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

材質 (本体・中子・上下ハンドル・前柱・中柱・押板・網)18-8ステンレススチール、(ベース)SBR 寸法(mm) 280×125×100 質量(g) 625
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

たねを入れてハンドルを回すだけで簡単に水切りができます。 ステンレス製の餃子絞り器 容量は約5kg。 り袋に野菜を入れ、手廻しにて使用する。 ※少量の場合は元まで締めすぎないようご注意ください
材質 18-8ステンレス 質量(kg) 5 全高(mm) 810 外寸(mm) Φ250×H310
1台
97,980 税込107,778
翌々日出荷

Φ75mmまでのフルーツが絞れます。
直径×長さ(mm) 100×240 TKG品番 9-0927-0501 TKG品番(2017) 6-0819-0601
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷

千羽鶴印(エンテック)フルーツジューサー
材質:アクリル樹脂(耐熱70℃)
直径×高さ(mm) 148×73 TKG品番 9-0928-1501 TKG品番(2017) 6-0820-1501
1個
889 税込978
翌日出荷

低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。 手動式ですので任意の圧力調節が可能です。 各種素材の圧縮試験等に適しています。
タイプ プレス機 最大ストローク(mm) 115
1台
121,000 税込133,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味シャープな回転式!ハンドル1回転でカッターが5回転!。料理の種類によって粗さをスピードや回転数で調節できる。ドレッシングを作る時に便利な油注ぎ口付
材質 ハンドル・蓋:ABS樹脂、ジョイントシャフト・ギア:ポリアセタール、容器:AS樹脂、キャップ:ポリエチレン、カッター部:ステンレス鋼、滑り止め:合成ゴム 質量(g) 510 容量(L) 1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 165×165×215
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

丸ハンドルだから絞りやすいハンドル
材質 18-8ステンレス 質量(kg) 17.3 高さ(mm) 665(ハンドル除く) ハンドル径(Φmm) 445 ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm) 247×35 TKG品番 9-0428-0101 TKG品番(2017) 6-0385-0101
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷


材質:アルミダイカスト
全長(mm) 410 内径(Φmm) 79 直径×高さ(mm) 85×76 TKG品番 9-0528-1801 TKG品番(2017) 6-0472-1801
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷