オートハンドチェンジャーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
401件の「オートハンドチェンジャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スリップリング」、「ロボット 部品」、「ロボットシリンダ」などの商品も取り扱っております。
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

フェイルセーフ機構内蔵です。中型ロボット対応、可搬60kg仕様のツールチェンジャーです。エアーオプションを追加が可能です。
仕様 【引込力】1216 トラスコ品番 115-6567 幅(mm) 148.2 高さ(mm) 118.5 質量(g) 734 タイプ ツール側 奥行(mm) 27.5 取付場所 ツール側 可搬質量(kg) ~60 押出力(N) 726
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

1個
87,980 税込96,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作動方式 (0)単動 適合シャフト径(Φmm) 【ロボットアダプタ】(R6)25 位置決め (1)ボールカップリング 電気仕様 (B)Dサブコネクタ仕様(ソケット側コネクタ付属)
1個
86,980 税込95,678
10日以内出荷


独自の離脱機構を搭載しています。(特許第4126074号)。脱落防止機構内蔵です。パラレルリンクロボットの高速動作に対応します。
高さ(mm) 32.2
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の離脱機構を搭載しています。(特許第4126074号)。フェイルセーフ機構内蔵です。
高さ(mm) 47.5 押出力(N) 63 仕様 【引込力】123
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ ロボット用 許容回転数(min-1[r.p.m]) 250 使用圧力範囲 (エアポート)-100kPa~0.7MPa 最小断面積(mm2) (エアポート)0.58 周囲温度(℃) 5~60 回路数 (エアポート)4 ポートサイズ (エアポート)M5 回転角度(°) エンドレス 可搬質量(kg) 5
1個
38,980 税込42,878
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フェイルセーフ機構内蔵です。エアーチェッキ弁内蔵です。中型ロボット対応、可搬60kg仕様のツールチェンジャーです。エアーオプションを追加が可能です。
仕様 【引込力】1216 トラスコ品番 115-6566 幅(mm) 167.4 質量(kg) 1 高さ(mm) 118.5 タイプ ロボット側 奥行(mm) 55.5 取付場所 ロボット側 可搬質量(kg) ~60 押出力(N) 726
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷


グリースチャージャー(GZ18)をハイロードとして使えるよう取替部分のみアセンブリ。このアセンブリが装着できるのは、ロアコーンがガイドシャフトとロックナットで固定されている方式のみでロアコーン下のジャバラを押し下げロックナットの有無を確かめることで適応の可否を判定できます。
適合 グリースチャージャー(GZ18) トラスコ品番 113-2185 質量(kg) 2.2
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

・ロボットハンドツールを形状の異なるワークに合わせて自動交換を行い、 組立ラインのFMS(フレキシブル生産システム)を可能にしました。
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
シリーズ KHB
1個
12,350 税込13,585
14日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・ロボットハンドツールを形状の異なるワークに合わせて自動交換を行い、 組立ラインのFMS(フレキシブル生産システム)を可能にしました。
作動方式 複動 操作方法 (1)複動 適合シャフト径(Φmm) 【ロボットアダプタ】(R3)14 位置決め (2)カービックカップリング 電気仕様 (A)Dサブコネクタ仕様
1個
149,800 税込164,780
10日以内出荷

シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

自分で出来る簡単オイル交換。 自分で出来るから場所も時間も自由自在。しかも経済的。 ホースをオイルレベルゲージに差し込んで、電源はバッテリーにつなぐだけ。 。 電動ポンプでオイルを抜き取ります(上抜き)。 。 田植機・軽トラにも使えます。 。 12Vバッテリー専用です。
用途オイルチェンジャー 使用温度範囲(℃) 0~40 電流(A) 6 本体質量(g) 約870 入力電圧(V) DC12 吸引ホース径(mm) 約Φ5(外径)/1200 吐出ホース(mm) 約Φ14(外径)×1500 ポンプ ロータリーポンプ 吐出量(mL/min) 300(オイル温度30℃の場合/粘度によりことなります) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約136×85×134
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
用途水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に 最適使用回転数(min-1[r.p.m]) 1600 付属品 ホースバンド2個 使用方法 電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。 材質 プラスチック 寸法(mm) 100×55×80 シャフト径(Φmm) 6.35(六角軸) 全揚程(m) 12 ホース口径(Φmm) 15 揚水量(L/min) 10~12 使用水温(℃) 5~50 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.6MB)
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
27,980 税込30,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)