- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- 面取り・バリ取り
- カエリ取りのおすすめ人気ランキング
カエリ取りのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新128件の「カエリ取り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カエリ取り工具」、「バリ取り工具」、「面取り・バリ取り工具」などの商品も取り扱っております。
すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。
ハンドル部が替刃の収納に利用できます。
ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。
後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。
セット内容
NG-1ハンドル (NG1000) 1本。回転ブレード S10 (BS1010) 1個。回転ブレード S20 (BS2010) 1個。回転ブレード S35 (BS3510) 1個
ブレード
BS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
丸ブレードを使用しているため、刃を少しずつずらしながら使用すると長寿命である上、反対側も使用すると二倍長く使用できます。
手を保護するハンドガード付です。
角を面取りする時は、丸ブレードを1個だけ使用します。
セット内容
ハンドル 1本、ハンドガード 1本、Nブレード N80 (BN8010) 2個
トラスコ品番
111-3976
質量(g)
178
最大板厚(mm)
12(刃幅を調整できます。)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
パイプタイプで自動化に対応
用途円筒内のバリ取り、カエリ取り、サビ取り、Oリング・凸凹部のバリ取り、穴加工部の面取り
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
100
プラスチックや、金属などのバリ取りに最適です。右きき用、左きき用があります。
全長(mm)
162
刃長(mm)
37
適合材
プラスチック、金属など
研磨力が高く、ワイヤーブラシや砥粒入ナイロンブラシでは取りきれなかったバリ取り作業が可能になります。
砥粒入のため、他コンパウンドなどを併用する必要がなく、作業環境がクリーンです。
砥粒の作用によりスピーディーな作業ができ、時間を大幅に短縮できます。
ワイヤーブラシのように飛散物が人体に刺さることがないため、安全です。
ワイヤーブラシのように金属粉を出さないため、金属表面にサビの原因を残しません。
目詰まりがなく、作業の開始から最後まで研磨力が一定です。
用途シャープエッジの丸め。切削加工後のバリ、カエリ除去。Mgダイカスト部品のキズ、皮膜除去。エンドミルか交互の抜きバリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型のクリーニング。パイプ内面研磨。宝飾品の仕上げ。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
35000
樹脂ハンドル内にブレードを収納できます。
ロックボタンを押すことで簡単にブレードの交換を行えます。
5種類のブレードが各1本ずつ付属しますので加工内容によって交換してお使いください。
用途鉄、アルミなどのバリ取り加工に
セット内容
ハンドル 1本。ブレード(100E/101E/102E/200E/350E)各1本
材質
ABS(本体)
適合軸径(Φmm)
3.2
ブレード
ブレード。100E/鉄、アルミ用。200E/真鍮、鋳鉄用。350E/各材質の端面用。101E/Φ2.8以下の小径穴用。102E/真鍮、鋳鉄の小穴用
材質(刃)
HSS鋼
1セット
¥689
税込¥758
当日出荷
すべてのSブレード(3.2mm軸)が装着できます。ブレードを保持するハウジング部は鋼鉄製にしているため半永久的に使用できます。ブレードを交換するためには、ハウジング部のスリーブを押して、ブレードを脱着します。
セット内容
12mmの六角ハンドル 1本、回転ブレード S10 (BS1010) 1個
トラスコ品番
111-3216
質量(g)
58
適合軸径(Φmm)
3.2
ハンドル寸法(mm)
約12×130
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。
用途面取り、バリ取り加工に。
材質
PP+TPR(グリップ)、M2(刃)
面取角度
90°
全長(mm)
162(刃含む)、141(グリップのみ)
付属品
スパナ×1
質量(g)
94(刃含む)、74(グリップのみ)
使用範囲(mm)
3-20
柄幅(mm)
28.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
(軸径×全長)3.2mm×51mmの三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。
セット内容
六角アルミハンドル (SC1300) 1本、超硬スクレーパーブレード D55 (BD5510) 1個
トラスコ品番
111-3003
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。
面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。
ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。
バリ取り穴径(Φmm)
3~5.5
トラスコ品番
111-3046
セット内容
ハンドル 1本、裏座ぐり用ブレード R1(BR1010) 1個
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
重切削用の仕事に適しています。直線、曲線のバリ取り、面取りができます。
付属のS100ブレードは、ステンレス鋼やプラスチックのバリ取りに最適です。
小さな穴からサイズも豊富にご用意しております。
タイプ
ピアノ線Φ0.7
寸法D(mm)
50
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
6
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])
1200
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
シャフト別売
砥材
酸化アルミニウム
砥粒
<キュービトロン[[TM]]>砥粒、酸化アルミニウム(80、120)酸化アルミニウム(220、400)パーミス(PUM)
穴径(mm)
9.5
外径25.4mmタイプです。
高い研磨力と優れた柔軟性で簡単バリ取りが可能です。
毛抜けしないので長持ちロングライフです。
直径25.4mm狭い個所のバリ取りに最適です。
用途微小バリ取り作業全般。
金型のクリーニング。
宝飾品の仕上げ。
外径×穴径(Φmm)
25.4×3.2
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
35000
仕様
Φ3.18mm、Φ3.0mmシャフト各1本付
砥材
キュービトロン砥粒と酸化アルミニウム
質量(g)
125
ストレート6mmコレットチャックグラインダー及びドリルチャックにそのまま装着できます。
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm[Φinch])
76.2[3]
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
適合
ストレートコレット チャックグラインダー。ドリルチャックグラインダー