カシムラ 電話機のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
95件の「カシムラ 電話機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フォークリフト バックライト」、「LEDライト 24V」、「タイヤ モニター」などの商品も取り扱っております。
ナンバーディスプレイ対応の留守番電話。16桁まで表示できる液晶ディスプレイは日付、時間も表示されます。 暗い場所でも操作しやすいバックライト付プッシュダイヤル。 着信履歴30件、発信履歴10件まで保存可能。そのほか、電話帳(10件)・リダイヤル・ハンズフリーなど普段使いする基本機能を搭載しています。
仕様 ダイヤル方式:プッシュ回線/ダイヤル回線(10PPS/20PPS)、保留メロディ:エリーゼのために、電話帳登録:10件、留守録メッセージ保存件数:最大59件、履歴保存数着信:最大30件/発信:最大10件 質量(g) 575 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 152×78×172 機能 ハンズフリー・リダイヤル・キャッチホン対応。壁掛使用可能(ネジの付属はありません) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

停電時でも使えるかんたん電話機。 ACアダプター無しで、電話回線に接続するだけで使用できます。 押しやすく大きなダイヤルボタン。 暗い場所でも操作しやすい光るダイヤルバックライト。 二人目の通話ができるキャッチホン対応。(ご利用になるにはNTTとの契約が必要です。) 手放しで通話ができるハンズフリー機能。 リダイヤル機能。保留メロディ。着信時に光る着信ランプ付。 着信音量(大/小)調節スイッチ付。(切ることはできません。) ダイヤル回線/プッシュ回線兼用、切り替えスイッチ付。
ホワイト セット内容 親機のみ 付属品 受話コード(30cm)、回線コード(200cm) 質量(g) 500(回線コードを除く) タイプ 有線 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 190×153×80 抵抗(Ω) (直流)618
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

停電時でも使えるかんたん電話機。 ACアダプター無しで、電話回線に接続するだけで使用できます。 電話番号を16桁まで表示できる液晶画面。 暗い場所でも操作しやすい光るダイヤルバックライト。 二人目の通話ができるキャッチホン対応。(ご利用になるにはNTTとの契約が必要です。) 手放しで通話ができるハンズフリー機能。 リダイヤル機能。保留メロディ(エリーゼのために) 着信音量(大/小)調節スイッチ付。(切ることはできません。) ダイヤル回線/プッシュ回線兼用、切り替えスイッチ付。 壁掛け使用可能。(ネジは別売です)
セット内容 親機のみ 付属品 電話コード(30cm)、回線コード(200cm) 質量(g) 530(回線コードを除く) タイプ 有線 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 160×155×65
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12V/24V/48V車対応。
質量(g) 500 入力電圧(V) DC12-24 最大消費電力(W) 24 防塵防水性能 IP67 光束(Lm) 1560/24W仕様(3W×8個) 照射角 60° LED使用数(個) 8 電球の種類 LED
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
付属品 角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個 材質 (ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス 幅(mm) 107 高さ(mm) 133 材質(本体) アルミ合金+酸化防止塗装 質量(g) 905 奥行(mm) 65 入力電圧(V) DC12/24 光源 LED 最大消費電力(W) 48 連続点灯時間 24時間 防塵防水性能 IP67 コード長さ(cm) 45 材質(レンズ) アクリル 防水仕様 IP67 LED使用数(個) 16 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 107×133×65 電球の種類 LED
1個ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
付属品 角度調節ステー×1個/16mm六角穴付ボルト×1本/40mm六角穴付ボルト×1本/ナット×2個/ワッシャー×2個/ラバーマウント×2個/六角レンチ×1本 材質 本体:アルミ合金/酸化防止塗装(黒)、レンズ:アクリル、マウント:アルミ合金、ボルト/ナット/ワッシャー:ステンレス 奥行(mm) 85 入力電圧(V) DC12/24 光源 LED コード径(Φmm) 9 色温度(K) 6000 LED色 連続点灯時間 24時間 防塵防水性能 IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない) コード長さ(cm) 40 防水保護等級 IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない) 電球の種類 LED
1個ほか
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12V/24V/48V車対応。
光源 LED 防塵防水性能 IP67 LED使用数(個) 8 電球の種類 LED
1個ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
付属品 角度調節ステー×1個、六角ボルト×1本、25mmボルト×1本、12mmボルト×4本、25mmボルト用ナット×1個、平ワッシャー×4個、スプリングワッシャー×1個 材質 (本体)アルミ合金+酸化防止塗装、(レンズ)アクリル、(ステー)金属+酸化防止塗装、(ボルト・ナット)ステンレス 幅(mm) 97 白色 高さ(mm) 103 質量(g) 640 奥行(mm) 75 入力電圧(V) DC12/24 光源 LED 最大消費電力(W) 16 色温度(K) 6000 LED色 白色 連続点灯時間 24時間 防塵防水性能 IP67 コード長さ(cm) 45 防水仕様 IP67 明るさ 1440ルーメン(メーカー理論値)、18W仕様(3W LED×6個) LED使用数(個) 6 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 97×103×75 電球の種類 LED
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12V/24V車対応。
仕様 15W仕様(3W×5個) 幅(mm) 72 高さ(mm) 100 奥行(mm) 46 本体質量(kg) 280 入力電圧(V) DC12~24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 72×46×100 発光色 最大消費電力(W) 15 色温度(K) 6000 防塵防水性能 IP67 明るさ(Lm) 850 LED使用数(個) 5
1個ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
適合車種 トラック、一般車両
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スマートフォンに接続して、ハンズフリー通話ができます。イヤホンの受話音量を調節できるボリューム調節機能付。回転式クリップ付きなので、胸元などに取り付ければコードがじゃまになりません。スイッチボタンで、通話着信等の操作ができます。便利なL型プラグ採用。
コード長さ(cm) 140 イヤホン形状 インナーイヤー型 コード種類 回転式クリップ付き
1個
969 税込1,066
当日出荷

DC12Vの車やバイクの、バッテリー上がりの際のエンジン始動を補助できる、小型・軽量・携帯性に優れたジャンプスターターです。 保護回路ボックス付きジャンプスタートケーブルを付属しています。 USB出力ポート(定格2A出力)付きで、スマートフォンやモバイル機器の充電が可能なモバイルバッテリーとしてご使用いただけます。 車内での充電が可能なDC12V-USB充電器と、USB機器からの充電が可能な、本体充電用ケーブルを付属しています。 暗い場所での作業や緊急時に便利な高輝度ホワイトLEDライトを搭載しています。 製品本体と付属品をスマートに収納可能なソフトケースを付属しています。
定格電圧(V) DC12 バッテリー容量(mAh) 5400 セット内容 保護回路付きジャンプスタートケーブル・DC12V-USB充電器・収納用ソフトケース 質量(g) 590 出力 ジャンプスターター:DC12V/200A~400A、USB:DC5V/2A ケーブル長(m) 0.7 入力 DC5V、1A 本体サイズ(mm) 143×80×17 充電時間(時間) 約6 充電可能回数 約300
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷

車内でタイヤの空気圧/温度をチェックできる、空気圧センサー。TPMSとは、タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システムの略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、無線で車内の受信モニターに情報を送り、リアルタイムで空気圧、温度を確認できるモニター。安心の電波法認証品。ハイプレッシャー(高空気圧)、ロープレッシャー(低空気圧)アラーム機能付き。高温度アラーム機能付き。エア漏れ検知アラーム機能付き。カーソケットの電圧表示機能付き。電池切れ表示機能付き。ダッシュボード、ディスプレイオーディオの背面に取り付けできる角度調節付台座付き。送信センサー:タイヤエアバルブキャップ交換タイプで従来品(KD-220)に比べて3mm小さいコンパクト設計。DC12V車専用。配線しやすいコード長1.5m。
仕様 ●カーソケット電圧計測範囲:DC9.0V~16.0V●受信モニター入力電源:DC12V●受信モニター計測温度範囲(℃):-30~80(公差±3)●操作温度範囲(℃):(受信モニター)0~40、(送信センサー)-20~60●空気圧計測範囲(Bar):0~8.0(公差±0.1)●送信センサーバルブIP等級:IP67●送信センサー側送信周波数(MHz):429.5(電波法認証品)●送信センサー側送信距離(m):30(車種によって異なります)●送信センサー電源:BR1225またはCR1225電池×4個 セット内容 受信モニター、送信センサー×4個(モニター電池内蔵)、DCプラグ、専用レンチ、脱落防止用ナット×4個、取扱説明書 寸法(mm) 受信モニターサイズ:45W×35H×27D、送信センサー1個あたり:18W×15H×18D 質量(g) 受信モニター:50(DCプラグ含む)、送信センサー1個あたり:5(電池含む) 連続使用 約4ヶ月※使用環境により異なります。※付属の電池はモニター電池です。
1セット
6,798 税込7,478
当日出荷

ワイヤレスでミラーリング、簡単接続のMiracastレシーバー。 Wi-Fiダイレクト接続またはルーター接続の2通りで接続できます。 Wi-Fiダイレクト接続はネット環境不要。 Wi-Fi規格の電波を用いて本製品とスマートフォンを直接接続します。 そのため、無線LANルーターの無い環境でもご使用になれます。 Wi-Fiルーター接続 無線LANルーターのアクセスポイントを経由して本製品とスマートフォンを接続します。 スマートフォンは無線LANルーターを通してインターネットに接続するため、スマートフォンのデータ通信量を抑えられます。 モニターへの接続は本体をHDMI端子に挿すだけ。 iPhone / Androidスマホのどちらにも対応。 スマホのアプリも大画面で観れます。 (スマホやアプリのバージョンにより視聴環境は異なります。)
無線通信方式 無線LAN(Wi-Fi) 適合規格 IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz 通信周波数帯域(GHz) 2.4※5非対応 最大解像度 Full HD (1920×1080ピクセル) 通信距離(m) 最大約10 端子 HDMI端子 電源 USB-A 5V/0.5A 対応 著作権保護:HDCP対応※動画コンテンツによっては表示できません 動作温度範囲(℃) 0~40(結露しないこと) 付属品 アンテナケーブル ケーブル長(cm) 約50 本体質量(g) 18 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 68×13.5×39
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ML-1、ML-2、ML-7、ML-8、ML-9、ML-10、ML-11専用の台座キット。 強力マグネット式なので取付けカンタン、設置場所を自由に変えることができます。 取付け面のボディーの傷を防ぐ傷防止シート付。
付属品 ボルト×1本、ナット×1個、スプリングワッシャー×1個 材質 (本体)金属、ゴム、(ボルト・ナット・ワッシャー)ステンレス 質量(g) 265 本体寸法(mm) Φ76×20(ボルト除く)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

高速道路や一般道などで使用されている取付金具です。 支柱をガードレール等に共架する。
付属品 M10×45根角ボルト,SW,ナット2組付 材質 SPHC鋼板/溶融亜鉛メッキ処理 幅(mm) 38 厚さ(mm) 2.3
1組
1,798 税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手軽にドレスアップできる、柔らかな柔軟素材PVC樹脂製のラインテープ。 耐候・耐水性に優れたテープを採用。 外装・内装に貼付け可能。 パッケージをそのままテープリールとして使えるので、テープがばらけません。
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)