- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ポンチ/刻印/ハトメ
- カシメ玉のおすすめ人気ランキング
カシメ玉のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新149件の「カシメ玉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「つぶし玉」、「カシメキャップ」、「カシメピン」などの商品も取り扱っております。
特大カシメパンチNo.1500用のカシメ玉です。特大カシメパンチ(No.1500)用の13mmカシメ玉です。薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途ベルト・バッグ・腰袋・釘袋・通学カバン等の補強・補修。
適合機種
SK11特大カシメパンチ(No.1500)
長さ(mm)
カシメ玉の足:約10
径(Φmm)
カシメ玉:約13
ねじ下穴サイズ(mm)
約3
最大取付物厚さ(mm)
約4~6.5
1パック(20組)
¥499
税込¥549
当日出荷
革製品補修用パンチNo.800、特大カシメパンチNo.1500用のカシメ玉です。SK11革製品補修用パンチ(No.800)、SK11特大カシメパンチ(No.1500)に使用可能です。薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途ペンチサック・腰袋・釘袋、手提げ袋・カバン等の補強・補修。
長さ(mm)
足:8
穴径(Φmm)
カシメ玉:9
ねじ下穴サイズ(mm)
3
最大取付物厚さ(mm)
約5
1パック(30組)
¥399
税込¥439
当日出荷
山田実業オリジナルのロックになります。
ナイロンラインやフロロラインをかしめるのに最適な商品です。
用途釣り糸 園芸
長さ(mm)
7
テグス・フロロカーボンライン・ワイヤー等をかしめる為の山田実業オリジナルのロック(スリーブ)です。
従来の製品よりもロック内部側面に面取り加工を施している為、ラインの首切れを抑制します。
用途漁具・連結道具・加締め
関連資料
(0.1MB)
厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適です。Y-SK11ハトメパンチ(No.100・No.400)・Y-SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)に使用可能です。2000個相当入りのお徳用ハトメの玉です。
用途厚紙、布、ビニール、レザー、皮革などの穴の補強・補修。
適合機種
Y-SK11ハトメパンチ(No.100・No.400・No.500)
寸法(mm)
5
穴径(Φmm)
約4
ねじ下穴サイズ(mm)
5
最大取付物厚さ(mm)
約2
1パック(2000個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。
用途革製品や布製品の補修や補強に。
頭径(Φmm)
9
用途ワイヤーロープの末端処理用パーツです。
用途銅管用継手。
使用流体
水、空気、油
材質
黄銅(C3604BD)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用温度(℃)
-50~150
厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適です。Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)に使用可能です。1000個相当入りのお徳用ハトメの玉です。
用途厚紙、布、ビニール、レザー、皮革などの穴の補強・補修。
適合機種
Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)
寸法(mm)
8
穴径(Φmm)
約6
ねじ下穴サイズ(mm)
7~8
最大取付物厚さ(mm)
約2.5
1パック(1000個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
末端金具留め
色
クリアー
安全荷重(kg)
5
径(mm)
1.17
ペンチでカシメるだけでロープや紐の先端の振れ止めが出来ます。
用途ロープ、紐の先端ホツレ止め。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロープ先端に、簡単にアイ加工(輪)が作れます。
用途ロープの先端に輪が必要なシーンに。
トラスコ品番
367-5661
質量(g)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(2個)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
見えにくいナイロン糸、店舗内のPOP吊り用、一般的な鳥害防止用にも使えます。
用途造園、農耕、園芸、一般的な鳥害防止など。工作、手芸など。
頭径(mm)
13
下穴径(Φmm)
4
足長(mm)
13
太目のラインを容易に結束。ワンタッチながら結束強度も抜群。幅広いラインの太さに対応できる商品ラインナップ
用途漁業 釣糸
ソロバン玉入りリング式継手専用リングです。
材質
黄銅
ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。
用途ワイヤーロープと使用し、屋外や使用環境が厳しい場所等に。
仕様
専用圧着工具:無し(市販品で可)