カシメ道具のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
121件の「カシメ道具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カシメプライヤー」、「ブラインドリベット」、「PPベルト」などの商品も取り扱っております。
がっちりカシメてしっかり補強ができるカシメセット。
用途ベルト・バッグ・レザー類・工具サックなどの補強や補修、アクセントに。 材質 スチール製+ニッケルメッキ 仕様 下穴ポンチ3mm、下敷き 頭径(Φmm) 9 足長(mm) 8.5、11.5 使用厚さ(mm) (厚さ8.5mm)2.0~4.0、(厚さ11.5mm)3.0~5.5
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

付属品 下敷き・カシメ30組 材質 スチール製+ニッケルメッキ 頭径(Φmm) 9 足長(mm) 8.5 使用厚さ(mm) 2.0~4.0
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷

トラスコ品番 337-0518 セット内容 打棒、ハトメ棒、台座 材質 鉄、ニッケル 質量(g) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
609 税込670
当日出荷


プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。 材質(本体) スチール 適合 (ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N トラスコ品番 380-4208 質量(g) 275 適合サイズ(mm) 【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8 材質(グリップ) エラストマー
1個
2,598 税込2,858
当日出荷


皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。
用途革製品や布製品の補修や補強に。 頭径(Φmm) 9
1セット(30組)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷

簡単でお手軽、スナップファスナーの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にスナップファスナーを取付けることができます。
用途ゴルフバッグ、ブルゾンなどのスナップファスナーの取付け、補修。 材質 スナップファスナー:鉄・ニッケルメッキ 材質(本体) 付属品 スナップファスナー6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付 長さ(mm) 足:6 ねじ下穴サイズ(mm) 約3 頭径(Φmm) 約15 材質(グリップ) PP 取付厚(mm) 約3
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ハトメ鋲で穴あけ部分の補強ができる。 1穴パンチとしても便利
材質 ヘッド:亜鉛ダイキャスト、ハンドル:鉄板 トラスコ品番 808-1907 質量(g) 308 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×162×24 穴あけ能力 PPC用紙30枚(3.4mm) ハトメ内径(Φmm) 4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。 材質 ニッケルメッキ
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RENNSTEIG(レンシュタイグ)リベットセッター
高品質の鋼材を使用したリベットセッターです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど。 材質 クロムバナジウム鋼
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RENNSTEIG(レンシュタイグ)リベットセッター5本セット
高品質の鋼材を使用したリベットセッターです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど トラスコ品番 766-3366 セット内容 プラスチックスタンド、2.5・3.5・4.5・6・7mm 材質 クロムバナジウム鋼 質量(g) 485
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

欧州車に良く使われている繰り返し使用可能ななCLICK/CLICK-R規格ワンタッチ式ホースクランプの脱着ができるプライヤーです。
用途CLICK/CLICK-R規格のワンタッチ式のホースクランプ対応 材質 樹脂、鉄 全長(mm) 178 質量(g) 300 先端幅(mm) 21
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

簡単でお手軽、特大カシメの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にカシメを取付けることができます。
用途ベルト、バッグ、腰袋などの補修や補強。 材質 特大カシメ:鉄・ニッケルメッキ 材質(本体) 付属品 特大カシメ玉10組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付 長さ(mm) 足:10 ねじ下穴サイズ(mm) 約3 頭径(Φmm) 約13 材質(グリップ) PP 取付厚(mm) 約4~6.5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

多品種が少量ずつ入った、たたきリベットセットです。
セット内容 【リベット径3Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウム。PH3×5A/A かしめ幅(3.0~3.5mm)、PH3×6A/A かしめ幅(4.0~4.5mm)、PH3×8A/A かしめ幅(5.5~6.5mm)、PH3×10A/A かしめ幅(7.5~8.5mm)。【リベット径4Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウム。PH4×5A/A かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH4×6A/A かしめ幅(3.5~4.0mm)、PH4×8A/A かしめ幅(5.0~6.0mm)、PH4×10A/A かしめ幅(7.0~8.0mm)。【リベット径5Φ】各20個、材質(本体・ピン)アルミニウム・鉄。PH5×6A/S かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH5×8A/S かしめ幅(4.0~5.0mm)、PH5×10A/S かしめ幅(6.0~7.0mm)、PH5×12A/S かしめ幅(8.0~9.0mm) ケース寸法(mm) 122×140×35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

用途大型車ブレーキライニングのかしめ トラスコ品番 814-7935 適合機種 A-302 部品番号 1026
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

セットでお求めの後の補充が可能パーツ。 あらゆるサイズ、種類の玉に対応しています。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ドライブシャフトやラジエーターホースのようなのカシメ式のバンドをカシメて取り付けることができるカシメ式のブーツバンド専用プライヤーです。差込角12.7mm(1/2)のソケット用ハンドルを使用して延長することやトルクレンチとスピンナハンドルを併用することで、ステンレスバンドを締め付ける際のトルク調整も可能です。
用途カシメ式のバンドをカシメ作業に 全長(mm) 240 差込角(mm[inch]) 12.7[1/2] 開口寸法(mm) 14
1個
2,598 税込2,858
当日出荷