カシュー刷毛のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
99件の「カシュー刷毛」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カシュー塗料」、「漆刷毛」、「カシュー 黒」などの商品も取り扱っております。
カシュー塗料は一般塗料にくらべると「ねばり」が強く、腰の弱い刷毛や毛の柔らか過ぎる刷毛、含みの多過ぎる刷毛は適さないので専用のカシュー刷毛のご使用をお薦めします。
用途うるし用 形状 種類 刷毛 材質(毛) 山羊毛(ヤンオ) 主な用途 工芸用 毛色 黒色 玉厚(mm) 7
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンディ・クラウンDXカシュー用刷毛
カシュー塗料は一般塗料にくらべると「ねばり」が強く、腰の弱い刷毛や毛の柔らか過ぎる刷毛、含みの多過ぎる刷毛は適さないので専用のカシュー刷毛のご使用をお薦めします。
用途カシュー塗料専用刷毛 材質(柄部) 材質(毛) 山羊毛 主な用途 ニス用 刷毛幅(mm) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷

カシュー塗料は一般塗料にくらべると「ねばり」が強く、腰の弱い刷毛や毛の柔らか過ぎる刷毛、含みの多過ぎる刷毛は適さないので専用のカシュー刷毛のご使用をお薦めします。
用途うるし用 毛色 黒色 形状 筋違 種類 刷毛 材質(毛) 山羊毛(ヤンオ) 主な用途 工芸用
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カシュー塗料に適した刷毛です
形状 玉厚(mm) 7 種類 刷毛 材質(毛) シマ毛 主な用途 塗装用 毛色 茶色
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自然乾燥型の油性うるし塗料
用途屋内木部全般(テーブル・襖枠・木製品など) 主な用途 屋内木部全般 使用場所 屋内用 塗り面積(m2) 0.8 主成分 油性うるし 希釈剤 カシューうすめ液 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.08L 危険物の性状 非水溶性 塗回数 2
1缶(80mL)
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

自然乾燥型の油性うるし塗料(カシュー)専用うすめ液(刷毛塗り用)
用途カシュー塗料の希釈・用具の洗浄に。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.3L 危険物の性状 非水溶性
1缶(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

厳選された原毛を使用し、独特の手法で製作。 伝統工芸の必需品です。
用途カシュー塗料の配り塗り 毛丈(mm) 22 毛厚(mm) 8 形状 立型 種類 刷毛 材質(毛) 黒豚、馬の天尾 主な用途 塗装用 毛色 黒色
1本
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

和信ペイント水性工芸うるし 匠
・日本の伝統工芸であるうるし風の塗装を、手軽に体験していただくために開発しました。・安全かつ簡単にうるし風の作品作りを楽しむことができます。・屋根のある屋外で使う作品にも使用できます。・水性工芸うるし匠 同士を混ぜて、好みの色を作ることもできます。・F☆☆☆☆
用途・屋内の木彫、木工作品。・屋内木部(什器、額縁、ふすま縁など) 成分 合成樹脂(アクリル)、顔料(つやあり透明を除く)、水、有機溶剤 使用方法 ・塗る面のゴミ、油分、サビ、カビ、ワックス等を取り、サンドペーパー(240~320番)で木目に沿って研磨します。・使用前に容器のままよく振って中身を均一にします。・ハケで薄く均一に塗り広げます。厚塗りすると乾燥不良を起こす場合があるので、一度に厚さをつけないように注意してください。・直射日光を避けて自然乾燥させます。・2~3回塗り重ねて仕上げます。塗り重ねは塗料が充分に乾いた後、サンドペーパー(400~600番)で軽く研磨し、表面を平らにしてから行います。 乾燥時間(分) 約120(20℃) 液性 水性 希釈剤 使用後の手入方法 危険物の類別 非危険物 塗回数 3
1個(45mL)ほか
899 税込989
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

きれいに塗れて乾きの早いカブレない『うるし塗料』です。
用途釣具全般、家具、家庭用品等の製作、補修等 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.00015L 危険物の性状 非水溶性
1本(10g)
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

木質及び金属素地の凹み、巣穴等の穴埋め及び平滑化。 適度な厚付けが可能で研摩が比較的容易です。 カシュー樹脂下地(パテ)の標準品です。
用途漆器・工芸・パテ 仕様 【経過日数】(10℃)1日:<6B、2日:2B、3日:HB、7日:H、14日:2H、(25℃)1日:4B、2日:H、3日:H、7日:2H、(35℃)1日:F、2日:2H、3日:2H、7日:2H/測定条件:下地2号/カシュー吹付用シンナー=100/5、0.5mmアプリケーター(乾燥膜厚約100μm)、0.3mmブリキ板上、【素地調整】木質素地の場合、素地の状態により異物の除去、研磨、シーラーの塗布等適切な処理を行う事。、【研磨】塗り重ねする時は必ず研磨工程を入れて下さい。 温度(℃) 【乾燥】10、25、35 使用温度(℃) 10以下 湿度(%RH) 85以下 配合 専用シンナーにて均一になるまで十分撹拌の事 比重 【塗料】1.62、【塗膜】2.56 引火点(℃) 53 塗装 ヘラ付け、ウェスによる拭取り等 発火点(℃) 280 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 性状 茶褐色粘稠体 加熱残分(%) 75以上
1缶(0.75kg)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高級うるしに最も適した専用のうすめ液で高級うるしの粘度調整、希釈、使用後の筆用品、用具等の洗浄に使用して下さい。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.025L 危険物の性状 非水溶性
1本(25mL)
439 税込483
当日出荷

カシュー自然乾燥 NO.91 黒は、カシュー黒系の中で昔からある標準的な性能を保有する塗料です。 漆器工芸や趣味・玩具(ホビー)、襖縁・人形ケースなど幅広い分野で使用されています。 カシュー自然乾燥の標準的な黒色塗料であり、多くの用途に使用されています。 乾燥が速く、塗膜の枯れ切れ(内部硬化性)が良好です。 肉持ち感があり高光沢な塗膜となります。 刷毛塗り・スプレー塗装だけでなく、フローコーター塗装の適性もあります。
用途漆器・工芸・上塗り 仕様 チヂミ性:【20℃、120μm(wet)】合格、使用シンナー(標準設定):カシューNO.1300吹付用シンナー【スプレー塗装】、カシューNO.1500刷毛用シンナー【刷毛塗装】 配合 スプレー塗装、刷毛塗り、フローコーター塗装、【主剤/シンナー】=100/20~60、粘度20~35秒(NK-2カップ、20~50℃) 鉛筆硬度 【100μm(wet)、20℃】3日後B~HB、1ヵ月後3H~4H 塗装 スプレー、刷毛塗り、フローコーター塗装において100~150g/m2で塗装してください。塗り重ねする時は必ず研磨工程を入れてください。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 光沢 【500μm(wet)】90以上500μm 乾燥時間 【ドライングレコーダー20℃、76μm(wet)】夏型:指触3.0、硬化8.5、中間型:指触2.0、硬化6.0、冬型:指触1.5、硬化4.5 危険物の性状 非水溶性
1缶(0.5kg)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.05L 危険物の性状 非水溶性
1本(100cc)
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

主原料は、熱帯植物中の漆科植物から採取した特殊うるしです。優美で弾力性に富んだ仕上がり、塗膜・密着力が強いのが特徴です。
用途ウキのボディーや竿などにご使用いただけます。耐久性も抜群です。仕上げにコンパウンドで磨くと、しっとりとした光沢がえられ、より優美に仕上がります。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性
1個(10g)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様 【プライマー/サーフェーサー添加量】20~30%、【上塗添加量】20~30% 塗装 刷毛塗り 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性 下地処理 【添加量】0~10%
1缶(1L)ほか
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

彫刻のある作品を、古色をおびた優美な仕上げに。 ツヤのある仕上がりとはひと味違う、日本で古くから愛される「侘び寂び」を作品で表現できます。 彫り目部分のつやを抑え、アンティーク調に仕上げることができます。
用途工芸うるし等で塗った彫刻を施した作品を、アンティーク調に仕上げるときに。 アズワン品番 64-8290-66 危険物の類別 非危険物
1箱(200g)
1,198 税込1,318
当日出荷

小面積、コーナーの塗装に使いやすい!
用途補修や部分塗装や、ホビー・工作物の塗装に。 形状 平・金巻 毛丈(mm) 28 毛色 白色 玉厚(mm) 5 種類 刷毛 材質(毛) 山羊毛 主な用途 塗装用、ホビー・工作用
1本
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厳選された原毛を使用し、独特の手法で製作。 伝統工芸の必需品です。
用途曲面、平面、隅塗り 形状 筋違 毛色 黒色 種類 刷毛 材質(毛) 黒豚、馬の天尾 主な用途 塗装用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
949 税込1,044
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホビー、水彩画、タッチアップなどに便利なナイロン繊維製毛材の便利な筆4本セットです。 水彩絵具、油絵具に使用できます。
用途ホビー、水彩画、タッチアップなど 毛幅(mm) 丸筆#6 約6.1mm。平筆#6 約11.1mm。平筆#8 約13.2mm。平筆#12 約21.5mm 毛丈(mm) 丸筆#6 約24mm。平筆#6 約21mm。平筆#8 約23mm。平筆#12 約25mm セット内容 丸筆#6。平筆#6。平筆#8。平筆#12 種別 化繊 全長(mm) 丸筆#6 246mm 。平筆#6 238mm。平筆#8 247mm。平筆#12 260mm 毛材 ナイロン 適合塗料 水彩絵具、油絵具
1セット(4本)
299 税込329
当日出荷

馬毛の短い軟質の毛を使用しています。 毛玉の細いものから、太いものまであらゆるサイズを用意。 染料を反物にたたき込む場合、毛先が馴染みやすく便利です。
用途方刷り込み、ローケツ染め 形状 立型 毛色 赤色 種類 刷毛 材質(毛) 馬毛、ロバ毛(尾毛) 主な用途 方刷り込み、ローケツ染め RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)