カップグラインダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
127件の「カップグラインダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンダー カップ」、「グラインダーカップブラシ」、「ダイヤモンド カップ」などの商品も取り扱っております。
バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。 材質 真鍮メッキ鋼線 適合材 鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


2枚刃により滑らかでスピーディーな中研削向けダブルタイプ。 圧倒的なコストパフォーマンス! カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。 適合材 コンクリート・ブロック・レンガ・瓦 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 20 ダイヤ層厚さ(mm) 5.5 仕様 乾式 付属品 15Φmmリング タイプ ダブル 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 15200 チップ幅(mm) 8 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 取扱説明書
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

電動工具用に取り付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。 従来品と比べ、ワイヤー量を増やすことでブラシの耐久性を改善しました。 また、磨いた表面がより細かく仕上がります。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。 材質 #70カーボンスチール(表面-真鍮メッキ) 質量(g) 259 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12500 ねじピッチ(mm) 1.5 線径(Φmm) 0.25 ねじ径(mm) 10 毛丈(mm) 25 外径(Φmm) 約80 本数 636×4(ワイヤー) グラインダ砥石径(Φmm) 100 金具径(mm) 70 適合材 鉄鋼、非鉄金属 材質(ワイヤー部) #70カーボンスチール(表面-鍍銅加工)
1個ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲の研削に最適なサーフェイスタイプ。 圧倒的なコストパフォーマンス! カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。 適合材 コンクリート・ブロック・レンガ・瓦 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 20 ダイヤ層厚さ(mm) 5.5 仕様 乾式 付属品 15Φmmリング タイプ サーフェイス 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 15200 チップ幅(mm) 7 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 取扱説明書
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

回転数(min-1[r.p.m]) 10000 研削砥石寸法(mm)(外径) 125(オフセットダイヤモンドホイール) 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1400 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 253 全長(mm) 479 仕様 二重絶縁、電子制御、集じん機に接続可能 付属品 オフセットダイヤモンドホイール125(カップ型/A-49993)、ロックナットレンチ28(782425-7)、六角棒レンチ、ブラシセット品、ダストバッグ 質量(kg) 4.5
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

サンドペーパーを使った特殊な構造が、鋭い切れ味となめらかさ、更に耐久性と安全性を実現しました。 コンクリートに余分な喰い込みを与えず、表面研磨や補修、面取りやバリ取りをスムーズに行うことができます。
用途コンクリートの表面研磨、よごれ落とし、バリ取り、面取り、モルタルの塗装はがし、コンクリート床の面ならし 粒度 24 砥材 シリコンカーバイド 研磨材の構造 サンドペーパー 羽根枚数 62 適合材 コンクリート、モルタル、大理石、瓦、タイル、レンガ RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動工具100mm用の強靭なヒネリタイプのカップブラシです。
用途スチール用 材質 鋼線 外径(Φmm) 75 ねじ径 M10×P1.5 毛丈(mm) 20 線径(Φmm) 0.5 ねじピッチ 1.5 最高回転数(min-1[r.p.m]) 12500 全高(mm) 約45 ねじ径(mm) 10 金具径(mm) 60 適合材 スチール 取扱説明書
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


広い面積の仕上研削に最適なターボタイプ。 圧倒的なコストパフォーマンス! カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。 適合材 コンクリート・ブロック・レンガ・瓦 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 20 ダイヤ層厚さ(mm) 5.5 仕様 乾式 付属品 15Φmmリング タイプ ターボ 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 15200 チップ幅(mm) 14 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 取扱説明書
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

荒いC砥粒の研磨布でコンクリートなどを一気に削ることができます。 コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。 かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途ハツリ作業や面取りに。 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 15 砥材 C 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 化学物質安全性参考資料 (0.4MB)
1枚
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚みと幅のある刃で、コンクリート重研削に最適なクロスタイプ。 カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を使用した圧倒的なコストパフォーマンス! 研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。 適合材 コンクリート・ブロック・レンガ・瓦 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 20 ダイヤ層厚さ(mm) 5.5 仕様 乾式 付属品 15Φmmリング タイプ クロス 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 15200 チップ幅(mm) 8.5 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 取扱説明書
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

塗装前のサビ取り、溶接ビート取り、鉄板研磨に最適です。鋼線を捻った形状で強力研磨、重研磨が可能です。鋼線をドイツ製のきかいで超強力はヒネリを加えて強力な研削力と耐久性を持ったオリジナル形状のブラシです。 超強力なひねりにより、鋼線の折れを少なくし、安全性を高めた商品です。すべての商品でバランステストを行っており、使用時の振動が非常に少なく安定した作業が出来ます。
用途塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・鉄板の研磨。 材質(ワイヤー部) 硬鋼線 ねじ径 M10×P1.5 線径(Φmm) 0.5 外径(Φmm) 80 最高回転数(min-1[r.p.m]) 12500
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。 材質 SUS 外径(Φmm) 75 ねじ径 M10×P1.5 線径(Φmm) 0.3 トラスコ品番 124-7638 質量(g) 310 ねじピッチ 1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 ねじ径(mm) 10 金具径(mm) 71 適合材 鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。 ねじ径(mm) 10 形状 ジスクカップ型 ねじピッチ 1.5 許容回転数(min-1[r.p.m]) 13000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


研磨材を混ぜ込んだ特殊ナイロン不織布を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。 金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
用途サビ落とし、鉄・鋳物・非鉄金属のクリーニング、付着物や塗料はがし。 適合 100mmディスクグラインダー 粒度 #46相当 厚さ(mm) 14 研磨材の構造 特殊ナイロン不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1枚ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,490 税込2,739
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質 SUS304 外径(Φmm) 75 ねじ径(mm) 10 ねじピッチ 1.5 線径(Φmm) 0.3 質量(kg) 0.183 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12500 ワイヤー径(Φmm) 0.3
1個ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)