- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 研磨ブラシ(グラインダー用)
- カップブラシ 小のおすすめ人気ランキング
カップブラシ 小のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新130件の「カップブラシ 小」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グラインダーカップブラシ」、「グラインダー ワイヤーブラシ」、「筆型ブラシ」などの商品も取り扱っております。
電動工具用に取り付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
従来品と比べ、ワイヤー量を増やすことでブラシの耐久性を改善しました。
また、磨いた表面がより細かく仕上がります。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。
材質
#70カーボンスチール(表面-真鍮メッキ)
質量(g)
259
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12500
ねじピッチ(mm)
1.5
線径(Φmm)
0.25
ねじ径(mm)
10
毛丈(mm)
25
外径(Φmm)
約80
本数
636×4(ワイヤー)
グラインダ砥石径(Φmm)
100
金具径(mm)
70
適合材
鉄鋼、非鉄金属
材質(ワイヤー部)
#70カーボンスチール(表面-鍍銅加工)
バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。
材質
真鍮メッキ鋼線
適合材
鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
電動工具100mm用の強靭なヒネリタイプのカップブラシです。
用途スチール用
材質
鋼線
外径(Φmm)
75
ねじ径
M10×P1.5
毛丈(mm)
20
線径(Φmm)
0.5
ねじピッチ
1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])
12500
全高(mm)
約45
ねじ径(mm)
10
金具径(mm)
60
適合材
スチール
取扱説明書
材質
SUS304
外径(Φmm)
75
ねじ径(mm)
10
ねじピッチ
1.5
線径(Φmm)
0.3
質量(kg)
0.183
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12500
ワイヤー径(Φmm)
0.3
硬鋼線やステンレス線と比較すると研磨力は落ちますが腰が柔らかく、あたりがソフトな真鍮線を使用しています。
用途真鍮や銅製品の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離など。
適合材
真鍮、銅など
材質
真鍮波線
ねじ径
M10
線径(Φmm)
0.3
毛丈(mm)
20
外径(Φmm)
75
ねじ径(mm)
10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12500
ねじピッチ(mm)
1.5
研磨材を混ぜ込んだ特殊ナイロン不織布を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。
金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
用途サビ落とし、鉄・鋳物・非鉄金属のクリーニング、付着物や塗料はがし。
適合
100mmディスクグラインダー
粒度
#46相当
厚さ(mm)
14
研磨材の構造
特殊ナイロン不織布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
ベベルタイプなのでコーナー部や凹凸部で威力を発揮します
用途バリ取り作業、平面研磨、塗装ペンキはがしに。溶接作業の下準備に。
外径(Φmm)
90
ねじ径(M×P)
10×15
毛丈(mm)
18
線径(Φmm)
0.25
金具径(Φmm)
60
ねじピッチ
1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])
12000
ねじ径(Φmm)
10
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
塗装前のサビ取り、溶接ビート取り、鉄板研磨に最適です。鋼線を捻った形状で強力研磨、重研磨が可能です。鋼線をドイツ製のきかいで超強力はヒネリを加えて強力な研削力と耐久性を持ったオリジナル形状のブラシです。
超強力なひねりにより、鋼線の折れを少なくし、安全性を高めた商品です。すべての商品でバランステストを行っており、使用時の振動が非常に少なく安定した作業が出来ます。
用途塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・鉄板の研磨。
材質(ワイヤー部)
硬鋼線
ねじ径
M10×P1.5
線径(Φmm)
0.5
外径(Φmm)
80
最高回転数(min-1[r.p.m])
12500
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
電動工具用に取り付けて研削、研磨するナイロン材質のカップブラシです。
金属線より飛散が少なく、砥粒入りで作業効率アップ。
ナイロン材質なので、ワークを痛めず研磨・研削が可能です。
用途研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。
外径(Φmm)
95
粒度
60
適合材
ステンレス、アルミ等
ねじ径
M10×P1.5
材質
ナイロン(砥粒入り)
最高回転数(min-1[r.p.m])
12500
毛丈(mm)
22
様々な場面に対応できる、カップブラシ・ホイールブラシ・筒型ブラシお得なセットです。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途サビ落としや塗装剥がしに。
材質(ブラシ部)
鋼線(銅メッキ)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
4500
軸長(mm)
カップブラシ・ホイールブラシ:33、筒形ブラシ:30
線径(Φmm)
0.3
六角対辺(mm)
6.35
軸径(Φmm)
6.35
ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。
ねじ径(mm)
10
形状
ジスクカップ型
ねじピッチ
1.5
許容回転数(min-1[r.p.m])
13000
塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに威力を発揮します。
用途塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに。
線径(Φmm)
0.3
平面部の研磨作業に大変便利です。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途金属製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りに。
毛丈(mm)
25
線径(Φmm)
0.3
六角対辺(mm)
6.35
材質(ブラシ部)
鋼線
軸長(mm)
33
平面部の研磨作業に大変便利です。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途真鍮・銅製品及び合金製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りなどに。
毛丈(mm)
25
線径(Φmm)
0.15
六角対辺(mm)
6.35
材質(ブラシ部)
真鍮線
その他
賠償保険付
種別
電動工具用カップブラシ
用途平面研磨、塗装の剥離、溶接作業、下地研磨、一般鋼のバリ取り等に電動工具・空圧工具に取り付けて使用します
材質
鋼
その他
賠償保険付
種別
電動工具用カップブラシ
適合材
一般鋼
外径(Φmm)
75
ねじ径
M10×P1.5
毛丈(mm)
20
線径(Φmm)
0.3
ねじピッチ
1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])
12000
ねじ径(mm)
10
金具径(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
平面部の作業に最適です!
本体への取付が簡単なねじ式
タイプ
カップワイヤブラシ(ネジ式)より線