- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 油圧補器
- カムイのおすすめ人気ランキング
カムイのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新103件の「カムイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カムイ シールド」、「オイルクーラー」、「神威産業 オイルクーラー」などの商品も取り扱っております。
シェルアンドチューブタイプ熱交換器(多管式熱交換器)とは、シェル(胴体)に多数のチューブ(伝熱管)を収めた熱交換器の形状を表します。
小さな空間の中で大きな伝熱面積を得られ、流体の圧力損失を小さく設計できます。
低温から高温、低圧から高圧また、加熱・冷却・蒸発・凝縮全ての用途に適応できます。
他の熱交換器と比べても信頼性が高く、油圧業界、化学関係でもっとも広く用いられています。
基本的な構造は単純な為、メンテナンスも容易になっております。
【固定管板式】
管板が胴体に溶接されているため、胴側が高圧でも比較的容易に対応が可能です。
ただし、熱応力が大きい場合は伸縮継手が必要です。
管束が胴体から抜き出せないため、胴側の清掃はできません。
【遊動管板式】
胴体にボルト締めされた固定管板と熱応力に応じて動くことのできる遊動管板を持つ構造です。
管束は胴体から抜き出すことができるので胴側、管側とも清掃が可能です。
ただし、O-リングを使用しているため、高温仕様には不向きです。
【プレートフィン型(積層式)】
ラジエータ部分はアルミニウム製で熱交換器の基本的構造は、油側と空気側の二通路から成り立っています。
その通路は油側と空気側からお互い直角に流れるように組み立てられています。
周囲温度(℃)
-30~+50
タイプ
屋内使用
最高使用圧力(MPa・G)
0.98(サージ圧力を含む)
電源
【標準】3Φ 200-220V 50/60Hz
極数
(有圧換気扇)4P
KAMUI用補修パーツ、チークパッドセット。
セット内容
左右×1set
一般の雑草刈払作業に適したチップソー。チップが飛びにくく、切れ味も良い。日本製。
穴径(Φmm)
25.4
【プレートフィン型(積層式)】
ラジエータ部分はアルミニウム製で熱交換器の基本的構造は、油側と空気側の二通路から成り立っています。
その通路は油側と空気側からお互い直角に流れるように組み立てられています。
KAMUI3。走りが心地よくなる為に。”あったらいいな”を全部つめ込んだ快適追求ヘルメット。。・帝人株式会社 熱線遮蔽素材使用『UV&IRカットシールド』採用。UV(紫外線)とIR(赤外線)をカットする、帝人株式会社の高機能ポリカーボネートをシールド素材として用いた『UV&IRカットシールド』を採用。太陽光の赤外線(IR)で発生する日射熱による温度上昇を抑制する熱線遮蔽性能があり、ヘルメット用シールドでは最も重要な『クリアな視認性』を保ったまま、ヘルメット内部への熱伝導を低減させます。・インカム取付を考慮した、専用取付スペースを設置。インカムやカメラを考慮した専用取付スペースを予め左右に設定。ケーブルルートも同時に設置しており、スピーカーなどからのコードもスマートな配線が可能となりました。※一部特殊な形状は取付不可。・心地よく包み込むような新フィット感内装。スムーズな着脱と首元までソフトに包み込まれる心地よいフィット感を両立しています。・広いエリアをカバーする新設計インナーサンシェード。照り返しや日差しが強いシーンで威力を発揮する、専用設計の大型インナーサンシェードを標準装備。・スタイリッシュなコンパクトデザイン。効果的なパーツレイアウトとシェルデザインの採用で、スタイリッシュ&コンパクトに。・さらに使いやすくなった、眼鏡対応チークパッド。新たな縫製パターンを採用したチークパッド形状は、メガネやサングラスをよりスムーズに装着可能に。※メガネの形状や、顔の形により個人差があります。・操作しやすいベンチレーション。操作しやすい形状を採用し計4ヶ所のベンチレーションより効率良く冷気を導入、ヘルメット内部のエアを排出。・ウェイクスタビライザー PAT.。帽体付近の気流をコントロールし、負担を軽減するKabutoの特許システム。・2シェル5サイズ。帽体サイズを2サイズに分けることで、細やかなフィッティングと軽量・コンパクト化を実現。・Pinlock Original Insert Lens 取付可能。シールド上端までをカバーする100%MAX VISIONピンロックシート(別売)装着可能。・CF-1シールドシステム。素早いシールド交換を可能にした、カバーレス・シールド交換システム。・着脱スムーズデザイン。柔らかめのスポンジと、あごひもに重なる部分をスリム化したチークパッドにより、ストレスフリーの着脱を実現。・COOLMAX &内装フル脱着システム。肌触りのよいCOOLMAX生地を使用。内装は全て取り外して洗うことも可能。(インナー・チーク・あごひもカバー)。・ウィンドシャッターNo.4。走行中に発生するあご付近からの風の巻き込みを軽減。季節や用途に応じてお好みで着脱可能。・新設計ブレスガード。シールド裏面への吹き出し面積を拡大した新設計ブレスガードを採用。シールドの曇り除去に貢献します。・ダブルアクションタイプマイクロラチェットバックル。確実な作動と、複数の噛み合い爪で微調整を可能にしたKabuto独自のマイクロラチェットバックル。
規格
JIS
一般作動油用の吸込用タンク内装式フィルターです。
用途一般作動油用に。
ろ過材の種類
ノッチワイヤ
シェル側接液部がallステンレス製(SUS304)の熱交換器なので、油だけではなく幅広い流体を使用可能です。
シェル側allステンレス製の熱交換器。
油流量の多少に対し、各サイズとも2種類の機種選択が可能。
水室カバーは鋳物,ステンレス製から選択可能。
材質
(冷却管)SUS304
タイプ
固定管板式
管径(Φmm)
(冷却管)9(ペアチューブ)
最高使用圧力(MPa)
1.0
適合流体
(シェル側)一般作動油、清水、その他、SUS304に対し腐食性のない流体、(チューブ側)清水、温水
取り合い
(シェル側)Rcねじ込み式(300番台はフランジ式)、(チューブ側)Rcねじ込み式
KAMUI3。走りが心地よくなる為に。”あったらいいな”を全部つめ込んだ快適追求ヘルメット。。・帝人株式会社 熱線遮蔽素材使用『UV&IRカットシールド』採用。UV(紫外線)とIR(赤外線)をカットする、帝人株式会社の高機能ポリカーボネートをシールド素材として用いた『UV&IRカットシールド』を採用。太陽光の赤外線(IR)で発生する日射熱による温度上昇を抑制する熱線遮蔽性能があり、ヘルメット用シールドでは最も重要な『クリアな視認性』を保ったまま、ヘルメット内部への熱伝導を低減させます。・インカム取付を考慮した、専用取付スペースを設置。インカムやカメラを考慮した専用取付スペースを予め左右に設定。ケーブルルートも同時に設置しており、スピーカーなどからのコードもスマートな配線が可能となりました。※一部特殊な形状は取付不可。・心地よく包み込むような新フィット感内装。スムーズな着脱と首元までソフトに包み込まれる心地よいフィット感を両立しています。・広いエリアをカバーする新設計インナーサンシェード。照り返しや日差しが強いシーンで威力を発揮する、専用設計の大型インナーサンシェードを標準装備。・スタイリッシュなコンパクトデザイン。効果的なパーツレイアウトとシェルデザインの採用で、スタイリッシュ&コンパクトに。・さらに使いやすくなった、眼鏡対応チークパッド。新たな縫製パターンを採用したチークパッド形状は、メガネやサングラスをよりスムーズに装着可能に。※メガネの形状や、顔の形により個人差があります。・操作しやすいベンチレーション。操作しやすい形状を採用し計4ヶ所のベンチレーションより効率良く冷気を導入、ヘルメット内部のエアを排出。・ウェイクスタビライザー PAT.。帽体付近の気流をコントロールし、負担を軽減するKabutoの特許システム。・2シェル5サイズ。帽体サイズを2サイズに分けることで、細やかなフィッティングと軽量・コンパクト化を実現。・Pinlock Original Insert Lens 取付可能。シールド上端までをカバーする100%MAX VISIONピンロックシート(別売)装着可能。・CF-1シールドシステム。素早いシールド交換を可能にした、カバーレス・シールド交換システム。・着脱スムーズデザイン。柔らかめのスポンジと、あごひもに重なる部分をスリム化したチークパッドにより、ストレスフリーの着脱を実現。・COOLMAX &内装フル脱着システム。肌触りのよいCOOLMAX生地を使用。内装は全て取り外して洗うことも可能。(インナー・チーク・あごひもカバー)。・ウィンドシャッターNo.4。走行中に発生するあご付近からの風の巻き込みを軽減。季節や用途に応じてお好みで着脱可能。・新設計ブレスガード。シールド裏面への吹き出し面積を拡大した新設計ブレスガードを採用。シールドの曇り除去に貢献します。・ダブルアクションタイプマイクロラチェットバックル。確実な作動と、複数の噛み合い爪で微調整を可能にしたKabuto独自のマイクロラチェットバックル。
規格
JIS
ワイドタイプの100%MAX VISIONピンロックシートを装着可能とした新設計シールド。
色
クリア
1枚
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
Pinlock(R)Original Insert Lens(CF-1W)対応取付ピン付き
KAMUI用補修パーツ、インナーパッド。L(12mm)
9種類対応の変換プラグ。(A、B、C、CB、O、SE、BF、B3、O2)。1つにまとまりコンパクトで携帯に便利。これひとつで海外のコンセントに対応。(南アフリカの一部B3Lを除く)
本体質量(g)
115
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
97×39×39
色(本体)
ホワイト
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
少ない水量で大きい冷却能力を有する(水冷式)油冷却装置です。清水・工事用水用です。(海水は使用できません)フィンの熱を確実に伝えるロウ付です。ねじ巻状フィンが油をかくはんします。据え付け360°自由自在です。脚がそのまま溶接できます。
用途清水・工事用水用です。(海水は使用できません)
KAMUI-3用補修パーツ
用途チークパッド
色
ダークグレー
GLOW:釣クリア&グローの艶めかしいボディに大量に大量の金ラメを配合、ソリッドカラーにない生命感が魅力!
用途魚種を問わない万能カーリーテールワーム。複雑な波動を生み出すコンパクトかつハイアピールなパーツデザインです。 *チヌ、カサゴ、ハタが好む甲殻類をイメージ *複雑な波動を生み出すパーツデザイン *集魚効果バツグンの独自フォーミュラー配合
材質
塩ビ製
色
212.ゴールデンカムイ
サイズ(inch)
2
1袋(8個×1袋)
¥539
税込¥593
6日以内出荷
GLOW:釣クリア&グローの艶めかしいボディに大量に大量の金ラメを配合、ソリッドカラーにない生命感が魅力!
用途チヌ、カサゴ、ハタが好む甲殻類をイメージ。一口サイズにフォーミュラー配合でバイトタイム持続!
材質
塩ビ製
色
212.ゴールデンカムイ
サイズ(inch)
1.3
1袋(7個×1袋)
¥539
税込¥593
6日以内出荷