カラギーナンのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
125件の「カラギーナン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミル」、「キサンタンガム」、「ポリアクリル酸ナトリウム」などの商品も取り扱っております。
PhytoTechnology Laboratories, LLCカラギーナン ゲル化剤
海草から抽出されるゲル化剤です。
形態 (物理的)固体 溶解性 沸騰水に可溶 強度 (ゲル化)>800g/cm2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寒天などのゲル化剤に比べ、耐熱性に優れ、強いゲルを形成します。
仕様 乾燥減量(105℃):15.0%以下 透過率(%) 70.0以上(490nm) pH 6.0~8.0
1本
8,498 税込9,348
当日出荷

1袋(5kg)
9,898 税込10,888
当日出荷

寒天と比較してゲルの透明度が高いため、培地内部の根の伸長の観察が行いやすいです。 ゲル化には可溶性の塩類が必要で、塩類の種類、添加量とゲランガムの使用量の組み合わせで固さの調製ができます。 寒天と比較して少ない量で、同等のゲル強度が得られます。 植物体の生長速度を速めることができます。
仕様 透明度(明瞭度):>-80% グレード カルチャーゲルタイプI-バイオテクノロジーグレード 形態 (物理的)固体 溶解性 沸騰水で加熱 強度 (ゲル化)>800g/cm2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称 寒天末 等級 一級 仕様 JIS(旧JIS)収載品目で試薬1級規格に適合するもの その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学組成 なし アズワン品番 2-3647-04 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) CAS登録番号 9002-18-0
1本(250g)
5,498 税込6,048
当日出荷

不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。 水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
内容量(g) 約200 吸収量 自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合) 粒径(μm) 150~710
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

名称 カルボキシメチルセルロースナトリウム 等級 化学用 CP 化学式 C6H9O5・CH2COONa)n 濃度(%) 80以上 アズワン品番 89-0063-63 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) CAS登録番号 9004-32-4 別称 CMC
1本(500g)
2,498 税込2,748
当日出荷

一定範囲内の温度における1000~50000(mPa・S)粘度の水溶液を作ることができます。 生分解性に優れ、温度が変わる場合でも添加濃度が計算できます。
用途潤滑油等の石油製品の粘度調整などに。 土木分野の泥水等の調整剤などに。 アズワン品番 5-3281-01 形状 白色粉末 温度範囲(℃) 15~35 粘度範囲(mPa・s) 1000~50000 pH 中性 濃度(%) 0.69~2.22wt 主成分 CMC(カルボキシメチルセルローズ) 危険物の類別 非危険物
1本(250g)
4,490 税込4,939
当日出荷

昔から漆喰壁や土壁に海藻糊(炊き糊)が使われております。海藻糊(炊き糊)は粘性や材料の保水性などを良好にし、なにより現場での作業性を良くしてくれます。そんな海藻糊も昔ながら鍋で煮込んで濾して使うという手間のかかることも不要な粉末タイプの「粉末銀杏草」や真空パックの「炊き糊」の登場で便利になりました。ただこれら海藻糊の唯一の欠点は、海藻独特の「におい」です。カラギーナンは、海藻糊の性能をそのままににおいを無くした海藻糊です。漆喰壁や土壁はもちろん、様々な壁材の自然素材「糊」としてお使い頂けます。
用途島かべしっくいに追加する場合は 100g を目安に投入して下さい。それでも保水性や粘度を高めたい場合は少しずつ追加投入し、調整して下さい。粉末タイプの漆喰に混ぜる場合はそのまま投入し、よく空合わせを行い、その後水で練って下さい。練り漆喰へ混ぜる場合は、先に本品を水でよく練り、その後練った本品を練り漆喰に投入しよく混ぜて下さい。 容量(g) 500 成分 海藻 仕様 産地 製造地:淡路島 危険物の類別 非危険物
1袋
6,998 税込7,698
3日以内出荷

樹脂・接着剤・塗料、印刷インキなどの増粘・タレ・沈降防止・艶消し・耐熱性・接着強度・耐摩耗性・透明性に優れます。液状樹脂のポリエステル・エポキシウレタン樹脂に投入しタレ止め・増粘度アップに効果を発揮します。
危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(1000mL)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

尾崎亀商店ミルコン
塗り床材の増粘(粘りけの増強)に使います。 セピオライトという鉱物資源の粉末で塗り床などで、厚膜形成時の目止めに使用する材料に添加することにより、粘度が上がり粘りがでます。 材料をそのまま塗ると粘度がなく材料が流れてしまう場合に、厚みを特に付けたい場合は特におすすめできる商品です。
用途塗床材の増粘 成分 セピオライト 品番 MS-2-2 容量(kg) 5 主な用途 塗り床材の粘りけの増強 危険物の類別 非危険物
1袋
12,980 税込14,278
5日以内出荷

有効成分のヒドロキシプロピルデンプンは、様々な食品に使用されている加工でんぷんの1種です。そのため、作業者や人畜への安全性はきわめて高いといえます。 本剤の作用性は物理的効果です。そのため、すでに抵抗性のついた害虫にも有効です。また、本剤散布による抵抗性の発達のおそれもほとんどありません。 本剤は散布後、10分から20分(露地条件)の短時間で散布薬液が乾きます。薬液の十分かかった害虫はかわくまでにすでに死亡しています。 本剤はごく小型の節足動物に直接かかってはじめて効果を発揮するため、天敵類やミツバチなどの有益な昆虫への影響は、非常に小さいといえます。また、有効成分が食品であることから、その他環境への負荷も小さい環境保全型の薬剤です。
有効成分 ヒドロキシプロピルデンプン5.0% 性状 類白色水溶性粘稠液体 農林水産省登録第(号) 20388 適合病害虫 ミカンハダニ、アブラムシ類、ハダニ類、コナジラミ類、カンザワハダニ 毒劇区分 普通物 剤形 液剤
1本(1L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FRP用のパテ基材です。
用途混合液と練り合わせることにより、ポリエステルパテとして使用します。混合比(重量比)はポリベスト混合液=1:タルク=1.3~1.5が標準です。 トラスコ品番 818-6525 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1kg)
999 税込1,099
当日出荷

さらっとした粉末なので滑りをよくしたい時などご使用できます。
用途加工助剤として使用。 材質 タルク 危険物の類別 非危険物
1個(500g)
539 税込582
当日出荷

1本(250g)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱酸化安定性に優れているので温度による粘度変化が小さく、蒸気圧が低いです。
成分 ジメチルポリシロキサン 容量(mL) 500
1個
7,990 税込8,789
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

《産業技術総合研究所にて検定済(試験成績保証書付)》 JIS Z 8809により規格制定された粘度計を校正する標準液です。
用途各種粘度計の校正
1個(500mL)
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ウォータイト増粘剤
ガスファルトを適度な粘度に増粘させることができます
用途ガスファルト用粘度調整剤 危険物の類別 非危険物
1本(500mL)ほか
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

植物培養の基本培地であるムラシゲ・スクーグ培地をすぐに準備できる配合済粉末培地です。 10Lの培地が作製可能です。
種類 粉末培地 保管環境 冷蔵 培地名 ムラジゲ・スクーグ植物倍時
1袋
11,980 税込13,178
当日出荷

名称 カオリン 等級 EP 化学式 Al2O3・2SlO2・2H2O 濃度(%) 98以上 化学組成 なし アズワン品番 89-0064-98 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) CAS登録番号 1332-58-7
1本(500g)
1,198 税込1,318
当日出荷