- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- カラー マネジメント モニターのおすすめ人気ランキング
カラー マネジメント モニターのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新107件の「カラー マネジメント モニター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グレースケールチャート」、「24インチ モニタ」、「日東工色見本」などの商品も取り扱っております。
IPSパネル及び最新のAQCOLOR(TM)テクノロジーの搭載により、Adobe RGB 99%カバー、sRGB 100%カバーを実現し、本物により近い色彩で、その瞬間を忠実に再現します。
ハードウェアキャリブレーション機能を活用すれば、いつまでも信頼できる色が目の前に現れます。
更に、フォトグラファーに嬉しいアスペクト比を採用しており、写真ライフをより楽しんでいただけます。
解像度
1920×1200
付属品
クリックスタートガイド、DVD-ROM、保証書、苦あり部レーションレポート、同梱ケーブル、電源/DVI-DL、MiniDP-DP、USB3.1(各約1.8m)
規格
WUXGA (Wide-UXGA)
消費電力(W)
最大:55、標準:31、エコ:19
電源
内蔵
接続方式
DVI-DL、HDMI1.4、DisplayPort1.2
本体質量(kg)
6.7
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
428~542×532×227
コントラスト比
1000:1
表示色
約10億7000万色
走査周波数(水平)
30~83kHz
走査周波数(垂直)
50~76Hz
応答速度
12ms
視野角(左右:上下)
178°/178°
水平周波数(kHz)
30~83
垂直周波数(Hz)
50~76
色(本体)
グレー
バックライト
LED
画素ピッチ(H×V)(mm)
0.274
アスペクト比
16:10
表示寸法(mm)
518.4×324
最大輝度(cd/m2)
250
待機時消費電力(W)
0.5
モニターサイズ
24.1型ワイド
パネル駆動方式
IPS
VESA対応
対応
1台
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
32インチ、IPSパネル、最新パネルの採用により反射が最小限まで抑えられている、4K UHD(3840x2160)解像度、HDR10、HLGともに対応、Adobe RGB 99%、Display P3/DCI-P3 95%、sRGB/Rec.709 100% カバー、10ビットカラー x 16bit 3D LUT にて実現する 平均DeltaE<=2 の完璧な色再現、ムラ補正技術により輝度も色も均一、ハードウェアキャリブレーション対応 (対応キャリブレーター: X-Rite i1 Display Pro / i1 Pro / i1 Pro 2 / i1 Studio/Colormunki Photo、Datacolor Spyder 4/5/X)、無料キャリブレーションソフトPalette Master Element (キャリブレーション時間が従来より短縮)、AQCOLOR対象製品、出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)、多彩な画像モード(Adobe RGB/sRGB/Rec.709/DCI-P3/Display P3/モノクロ/M-book/HDR/DICOM/校正1-3/ユーザー)、映画編集に最適な1080/24Hz リアル再生をサポート、USB-TypeC接続に対応し、ケーブル一本で60W給電まで可能、進化したOSDコントローラー ホットキーパック G2で簡単操作、PIP/PBP、GamutDuo機能搭載、使いやすいデザイン設計(SDカードスロット、ピボット、遮光フード付)
規格
4K/UHD
解像度
3840×2160
スピーカー
なし
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
32インチ
パネル駆動方式
IPS
リフレッシュレート(Hz)
24~76
入力ポート
HDMI2.0×2、DP×1.4
1個
¥299,800
税込¥329,780
翌日出荷
撮影時に被写体の一部に写し込むことで、照明の違いなどによる色ムラをパソコン上で簡単に補正できるシートです。1mmスケールが印刷されている為、サイズの修正も可能です。 複数の画像を同じ色基準で補正し、比較する際に最適です。 論文や学会発表で使用する画像データの色の統一などに活用できます。 画像の補正にはAdobeR Photoshopが必要です。
色数
カラー9色
仕様
基準色9色
寸法(mm)
10×10
滅菌
済
スケール
1mm単位
裏面
粘着テープ付
1セット(15枚)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
23.8型1920×1080解像度のIPSパネルを搭載。横幅537.8mmの省スペース設計。省スペースかつ画面の枠を感じさせないフレームレスデザインを採用。環境照度に応じて輝度を制御して節電する「Auto EcoView」機能を搭載。画面からのブルーライト量を大幅抑制するブルーライトカット機能(「Paper モード」)を搭載。一人ひとりにとって使い易い画面位置に自由に調整できる、最新の「FlexStand」を装備しました。液晶パネルとバックライトを含む5年間の保証付きで安心。
仕様
スタンドあり(取り外し可能)、色域:sRGB相当、チルト:上35°/下5°スウィーベル:344°
付属品
DisplayPort(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(2m)、VESAマウント用取付用ねじ(M4×12mm)×4、保証書付きセットアップガイド
質量(kg)
約5.9、(モニター部)約3.8
規格
2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)
10、節電:0.5以下
適合規格
CB、TUV/GS、CE、cTUVus、FCC-B、CANICES-3(B)、TUV/S、PSE、VCCI-B、TUV/Ergonomics、TUV/Lowbluelightcontent、TUV/FlickerFree、TCOCertifiedGeneration8、RCM、WEEE、EPEAT2018(US)、国際エネルギースタープログラム、PCグリーンラベル(★★☆V13)、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル(家庭系・事業系)
表面処理
アンチグレア+アンチフィンガープリント
表示
領域(横×縦):527.0×296.5mm
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(横表示)537.8×333.6-473.6×233、(縦表示)320.4×550.3-588.9×233、(モニター部)537.8×320.4×53.6
機能
AutoEcoView:有(出荷時設定ON)
最大応答速度(m/sec)
5ms(中間階調域)
最大消費電力(W)
50
回転方向
縦回転:右回り90°/左回り90°
コントラスト比
1000:1
解像度
1920×1080
信号ケーブル
映像:DisplayPort(2m)、HDMI(2m)
保証期間
お買い上げの日から5年間
視野角
(水平/垂直、標準値)178°/178°
密度
画素:93ppi
同期信号
セパレート
スピーカー
1.0W+1.0W
表示モード
カラーモード(User1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM)
画面サイズ
60.5cm(23.8)型
出力端子
ヘッドホン端子(ステレオミニジャック)
取付穴ピッチ(mm)
(VESA規格)100×100
表示色・階調
約1677万色:8-bit対応、256階調
バックライト
LED
画素ピッチ(H×V)(mm)
0.275×0.275
動作湿度(%RH)
20~80(結露なきこと)
昇降ピッチ(mm)
140
入力電源(V)
AC100-240、50/60Hz
動作温度範囲(℃)
5~35
USBタイプ
コンピュータ接続(アップストリーム):USB3.1Gen1:Type-B、USBハブ(ダウンストリーム):USB3.1Gen1:Type-Ax4
アスペクト比
16:9
最大輝度(cd/m2)
250
走査周波数
(水平/垂直)デジタル:DisplayPort:31-68kHz/59-61Hz、HDMI:15-68kHz/49-51Hz、59-61Hz、DVI:31-68kHz/59-61Hz、アナログ:31-68kHz/59-61Hz
待機時消費電力(W)
0.5以下
パネル駆動方式
IPS
VESA対応
対応
ブルーライトカット
対応
入力ポート
映像信号:DisplayPort(HDCP1.3)、HDMI(HDCP1.4)、DVI-D(HDCP1.4)、D-Sub15ピン(ミニ)、音声:ステレオミニジャック、DisplayPort、HDMI
角度調節
可
22.5型WUXGA(1920×1200)解像度のIPSパネルを搭載したEIZOフレームレス最小モデル。横幅499mmの省スペース設計。省スペースかつ画面の枠を感じさせないフレームレスデザインを採用。環境照度に応じて輝度を制御して節電する「Auto EcoView」機能を搭載。画面からのブルーライト量を大幅抑制するブルーライトカット機能(「Paper モード」)を搭載。一人ひとりにとって使い易い画面位置に自由に調整できる、最新の「FlexStand」を装備しました。液晶パネルとバックライトを含む5年間の保証付きで安心。
画面サイズ
57.2cm(22.5)型
解像度
1920×1200
コントラスト比
1000:1
仕様
スタンドあり(取り外し可能)、色域:sRGB相当、チルト:上35°/下5°スウィーベル:344°
付属品
DisplayPort(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(2m)、VESAマウント用取付用ねじ(M4×12mm)×4、保証書付きセットアップガイド
質量(kg)
約5.5、(モニター部)約3.4
規格
WUXGA (Wide-UXGA)
消費電力(W)
11、節電:0.5以下
適合規格
CB、TUV/GS、CE、cTUVus、FCC-B、CANICES-3(B)、TUV/S、PSE、VCCI-B、TUV/Ergonomics、TUV/Lowbluelightcontent、TUV/FlickerFree、TCOCertifiedGeneration8、RCM、WEEE、EPEAT2018(US)、国際エネルギースタープログラム、PCグリーンラベル(★★☆V13)、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル(家庭系・事業系)
表面処理
アンチグレア+アンチフィンガープリント
表示
領域(横×縦):488.2×297.2mm
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(横表示)499×333.9-473.9×233、(縦表示)321.3×510.5-569.5×233、(モニター部)499×321.3×53.6
機能
AutoEcoView:有(出荷時設定ON)
最大応答速度(m/sec)
5ms(中間階調域)
最大消費電力(W)
37
回転方向
縦回転:右回り90°/左回り90°
信号ケーブル
映像:DisplayPort(2m)、HDMI(2m)
保証期間
お買い上げの日から5年間
視野角
(水平/垂直、標準値)178°/178°
密度
画素:101ppi
同期信号
セパレート
スピーカー
1.0W+1.0W
表示モード
カラーモード(User1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM)
出力端子
ヘッドホン端子(ステレオミニジャック)
取付穴ピッチ(mm)
(VESA規格)100×100
表示色・階調
約1677万色:8-bit対応、256階調
バックライト
LED
画素ピッチ(H×V)(mm)
0.254×0.248
動作湿度(%RH)
20~80(結露なきこと)
昇降ピッチ(mm)
140
入力電源(V)
AC100-240、50/60Hz
動作温度範囲(℃)
5~35
USBタイプ
コンピュータ接続(アップストリーム):USB3.1Gen1:Type-B、USBハブ(ダウンストリーム):USB3.1Gen1:Type-Ax2
アスペクト比
16:10
最大輝度(cd/m2)
250
走査周波数
(水平/垂直)デジタル:DisplayPort:31-75.5kHz/59-61Hz、HDMI:31-75.5kHz/49-51Hz、59-61Hz、アナログ:1-75.5kHz/59-61Hz
待機時消費電力(W)
0.5以下
パネル駆動方式
IPS
VESA対応
対応
ブルーライトカット
対応
入力ポート
映像信号:DisplayPort(HDCP1.3)、HDMI(HDCP1.4)、D-Sub15ピン(ミニ)、音声:ステレオミニジャック、DisplayPort、HDMI
角度調節
可
1枚のシートの中に、カラーRGBCMYとグレー18段を配列したチャートです。
色数
カラー6色+グレースケール18段
外形寸法(mm)
225×328mm
配列
(24面)44×44mm
表面仕上げ
ディープマット
1枚
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本の接続で、ノートPCへの給電も、映像の表示、音声の再生、USB信号の伝送もできます。外出からフリーアドレスのオフィスに戻ってデスクワークを始める際に、または在宅環境でテレワークを始める際に、ノートPCからケーブルを1本接続するだけで、快適なPC作業をすぐに始められます。
仕様
色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90°
付属品
(映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド
質量(kg)
約7.6 、 (モニター部)約4.9
サイズ
24.1型 (61.1 cm)
消費電力(W)
12、節電時:0.5以下
適合規格
CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系)
温度(℃)
5~35
湿度(%RH)
20 - 80
表面処理
アンチグレア
表示
領域 (横×縦):518.4×324.0 mm
入力
AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz
最大消費電力(W)
146
コントラスト比
(標準値)1000:1
画素ピッチ
0.270×0.270 mm
表示色
約1677万色: 8-bit対応
解像度
(推奨)1920×1200
保証期間
お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)
視野角
178° / 178°
応答速度
(標準値)5 ms (中間階調域)
入力端子
(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI
密度
94 ppi
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(横表示)531×230×356.2~538.4、 (モニター部)531×53.7×344.2
スピーカー
(音声)1.0 W + 1.0 W
主な機能
(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM
出力端子
(映像信号)USB Type-C (デイジーチェーン)、(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)
取付穴ピッチ(mm)
100×100(VESA規格)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
LED
グリーン購入法
適合
アスペクト比
16:10
走査周波数
USB Type-C: 31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz、HDMI: 31 - 76 kHz / 49 - 51 Hz・59 - 61 Hz
パネル駆動方式
IPS
昇降範囲(mm)
182.2
対応ソフトウェア
モニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応
輝度(cd/m2)
350
USB
コンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大70 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×4
27インチ ノングレアIPSパネル。sRGBカバー率 99%。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。HDMI、DP接続端子。スピーカー(2Wx2)搭載。用途に合わせた8種の画面モードで最適な色味に設定可能。目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)。輝度自動調整機能(B.I. Gen2) - 環境の明るさを検知し、画面やコンテンツの輝度を自動調整。Gen2では、調整の起点となる明るさを変更可能。フリッカーフリー技術。Color Weakness(赤・緑2種類のフィルター搭載)。Eye-CareUソフトをダウンロードすることで、ソフトからOSDの調整が可能。
仕様
モニタ形状:平面
ピッチ
0.311
表面処理
ノングレア
コントラスト比
1300:1(DCR20000000:1)
表示色
約1677万色
解像度
1920×1080ドット
視野角
水平:左右178度/垂直:上下178度
走査周波数(水平)
30-114KHz
走査周波数(垂直)
40-100Hz
ケーブル
HDMI(約1.5m)ケーブル、電源ケーブル(約1.5m)
応答速度
(G to G)5ms
入力端子
HDMI1.4×2、DP1.2×1
スピーカー
あり:2W×2
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
27型
パネル駆動方式
IPS
上下角度調整
(チルト)機能:あり:-5度 - 20度
輝度(cd/m2)
250
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms
付属品
D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱
質量(kg)
6.1 (梱包時)
規格
2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)
通常:13.6/スタンバイ:0.5
電源
内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)
適合規格
EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE
角度(°)
下5~上20 (チルト)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
452 x 664 x 134(梱包時)
表面処理
アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)
スタンドあり:4.5、スタンド無し:4.0
機能
SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応
インターフェース
D-Sub15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1
コントラスト比
1000:1、SmartContrast:10000000:1
ピクセルピッチ(mm)
0.311 x 0.311
解像度
1920×1080(最大解像度はHDMIまたはDisplayPort入力でのみ有効)
表示可能色数
約1677万色
保証期間
5年
走査周波数(水平)
30~83 kHz
走査周波数(垂直)
56~76 Hz
応答速度
4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)
100 x 100 mm
プラグ、プレイ規格
VESA DDC2B/CI
スピーカー
2W×2
色(本体)
ブラック
言語表示
21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
W-LEDシステム
グリーン購入法
適合
動作温度範囲(℃)
0~40
アスペクト比
16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
612 x 453 x 227(スタンド使用時)、612 x 367 x 45(スタンド未使用時)
ピクセル
82PPI
オーディオ出力
3.5mmミニジャック
モニターサイズ
27インチ
パネル駆動方式
IPS
ブルーライトカット
対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)
75
輝度(cd/m2)
250
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
100Hz リフレッシュ レートの 23.8 インチ FHD IPS パネルにより、スムーズなビデオ表示とカジュアルなゲームプレイを実現します。最大 100Hz のリフレッシュ レートと 1ms MPRT を備えた SmootMotion テクノロジーにより、トレースが排除され、鮮明で鮮明なビデオ再生と日常使用が保証されます。Adaptive Sync は、あらゆるフレーム レートで滑らかでアーティファクトのないビジュアルを実現します。独自の長期持続抗菌処理により、モニターのベゼルやホットキー上の細菌や真菌の増殖を抑制します。Eye Care Plus テクノロジーには、色覚異常のあるユーザーが色をよりよく区別できるようにする Color Augmentation モードが含まれており、休憩リマインダーはユーザーが画面の使用時間を管理するのに役立ちます。
仕様
ケンジントンセキュリティースロット:搭載
付属品
HDMI ケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード
質量(kg)
3.4、(本体・パッケージ込)4.6
寸法
54.1×39.3×18.5 cm
電源
100-240V
表面処理
ノングレア
消費電力
使用時 13.99W以下、スタンバイ時 0.5W以下
型番
VY249HF
機能
映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、Trace Freeテクノロジー 搭載、Quick Fit機能 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載、AMD FreeSync/、Adaptive-Sync Adaptive-Sync
コントラスト比
1300:1(typ)
液晶パネル
パネルサイズ23.8型ワイド、バックライトLED、画素ピッチ0.2745mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m(typ)、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、フリッカーフリー搭載
最大解像度
1920×1080
保証期間
購入日より3年間の日本国内保証
色(本体)
ブラック
調節範囲(mm)
上下角度調節 (チルト) 上22°~下5°
RoHS指令(10物質対応)
対応
走査周波数
デジタル:水平/垂直 31-110KHz (H) / 48-100Hz (V)
入出力端子
デジタル入力 HDMI(v1.4)×1、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式
IPS
対応VESA規格
100mm×100mm
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本の接続で、マルチモニターも、ノートPCへの給電も、音声再生も、有線LANも、USB ハブも実現。社内会議や外出からデスクに戻った際に、ノートPCからケーブルを1本接続するだけで、快適なPC作業をすぐに始められます。
仕様
色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90°
付属品
(映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド
質量(kg)
約7.6 、 (モニター部)約4.9
サイズ
24.1型 (61.1 cm)
消費電力(W)
11、節電時:0.5以下
適合規格
CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系)
温度(℃)
5~35
湿度(%RH)
20 - 80
表面処理
アンチグレア
表示
領域 (横×縦):518.4×324.0 mm
入力
AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz
最大消費電力(W)
156
コントラスト比
(標準値)1000:1
画素ピッチ
0.270×0.270 mm
表示色
約1677万色: 8-bit対応
解像度
(推奨)1920×1200
保証期間
お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)
視野角
178° / 178°
応答速度
(標準値)5 ms (中間階調域)
入力端子
(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI
密度
94 ppi
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(横表示)531×230×356.2~538.4、 (モニター部)531×53.7×344.2
スピーカー
(音声)1.0 W + 1.0 W
主な機能
(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、明るさ自動調整:Auto EcoView (出荷時設定ON)
出力端子
(映像信号)USB Type-C (デイジーチェーン)、(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)
取付穴ピッチ(mm)
100×100(VESA規格)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
LED
グリーン購入法
適合
アスペクト比
16:10
走査周波数
USB Type-C: 31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz
パネル駆動方式
IPS
昇降範囲(mm)
182.2
対応ソフトウェア
モニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応
輝度(cd/m2)
350
USB
コンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大70 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×3、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大15 W給電)、(USB LANアダプタ)RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応
ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本の接続で、ノートPCへの給電も、映像の表示、音声の再生、USB信号の伝送もできます。外出からフリーアドレスのオフィスに戻ってデスクワークを始める際に、または在宅環境でテレワークを始める際に、ノートPCからケーブルを1本接続するだけで、快適なPC作業をすぐに始められます。
仕様
色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90°
付属品
(映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド
質量(kg)
約8.5、(モニター部)約5.7
サイズ
27.0型 (68.5 cm)
消費電力(W)
16、節電時:0.5以下
適合規格
CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系)
温度(℃)
5~35
湿度(%RH)
20 - 80
表面処理
アンチグレア
表示
領域 (横×縦):596.7×335.7 mm
入力
AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz
最大消費電力(W)
164
コントラスト比
(標準値)1000:1
画素ピッチ
0.233×0.233 mm
表示色
約1677万色: 8-bit対応
解像度
(推奨)2560×1440
保証期間
お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)
視野角
178° / 178°
応答速度
(標準値)5 ms (中間階調域)
入力端子
(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI
密度
109 ppi
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(横表示)611.4×230×368.6~545.2、(モニター部)611.4×56×356.6
スピーカー
(音声)1.0 W + 1.0 W
主な機能
(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、(明るさ自動調整)Auto EcoView (出荷時設定ON)
出力端子
(映像信号)USB Type-C (デイジーチェーン)、(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)
取付穴ピッチ(mm)
100×100(VESA規格)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
LED
グリーン購入法
適合
アスペクト比
16:9
走査周波数
USB Type-C: 31 - 89 kHz / 59 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 89 kHz / 59 - 61 Hz、HDMI: 31 - 89 kHz / 49 - 51 Hz・59 - 61 Hz
パネル駆動方式
IPS
昇降範囲(mm)
176.6
対応ソフトウェア
モニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応
輝度(cd/m2)
350
USB
コンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大70 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×3、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大15 W給電)、(USB LANアダプタ)RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応
24インチ E Line モニターは、優れたビジュアルとエレガントなデザインでワークスペースをスタイリッシュに演出します。くっきり鮮明なフル HD 画像と AMD FreeSync テクノロジーによるスムーズなアクションをご堪能ください
付属品
D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、ACアダプター、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド
質量(kg)
4.7 (梱包時)
規格
2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)
通常:14.1/スタンバイ:0.5
電源
ACアダプタ (AC100~240V 50/60Hz)
適合規格
EnergyStar 7.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE
角度(°)
下5~上20 (チルト)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
594 x 481 x 157(梱包時)
表面処理
アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)
スタンドあり:3.0、スタンド無し:2.4
機能
SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、AMD FreeSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応
インターフェース
D-Sub15pin×1、DVD-D×1、HDMI1.4×1
コントラスト比
1000:1、SmartContrast:80000000:1
液晶パネル
IPS
ピクセルピッチ(mm)
0.275 x 0.275
解像度
1920×1080(最大解像度はHDMI入力でのみ有効)
表示可能色数
約1677万色
保証期間
5年
走査周波数(水平)
54~84 kHz
走査周波数(垂直)
49~75 Hz
応答速度
4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)
100 x 100 mm
プラグ、プレイ規格
VESA DDC2B/CI
スピーカー
無し
色(本体)
ブラック
言語表示
21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
W-LEDシステム
動作温度範囲(℃)
0~40
アスペクト比
16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
537 x 414 x 205(スタンド使用時)、537 x 321 x 41(スタンド未使用時)
ピクセル
93PPI
オーディオ出力
3.5mmミニジャック
モニターサイズ
23.8インチ
ブルーライトカット
対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)
75
輝度(cd/m2)
250
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
本製品は、23.8インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:99%、 DCI-P3:95%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスは、HDMI1.4端子(75Hz)を1つとDisplayPort 1.2端子(75Hz)を1つ、さらに※DVI-I端子(60Hz)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。※DVI-I端子接続時は、フルHD(1920x1080)解像度に対応。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。なお、本製品にスピーカーは内蔵しておりません。
仕様
●標準消費電力:最大≦30W 通常≦16W 省エネ≦11W スタンバイ≦0.5W●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なし●リフレッシュレート:75Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●最大消費電力:30W●縦回転(ピボット)機能:なし
質量(kg)
約3.2
ピッチ
約0.205mm
電源
AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A
表面処理
ノングレア
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×200×404
入力信号
デジタル
コントラスト比
1000:1
表示色
10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 95%
解像度
2560×1440
ケーブル
HDMIケーブル、電源アダプター(一体型)
応答速度
14ms (G to G)
入力端子
DP×1、HDMI×1、DVI×1
視野角(左右:上下)
178°/178°
スピーカー
なし
色(本体)
ブラック
バックライト
E-LED
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
23.8型
パネル駆動方式
IPS
フリッカーフリー
YES
輝度(cd/m2)
250
USB
NO
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
naxフォーミュラアルゴはそれぞれのプロダクトやプランに似合うオリジナリティのある色をセレクトできるカラーコミュニケーションツールです。
メタリック色98色、ソリッド色84色、そしてより洗練されたこだわりの色、アルティメイテッドカラー7色とそのベースコート7色、計196色で構成されたカラーカードです。
用途トラックや広告車両などの車両関係で活用いただくことを中心に、様々な塗装の色彩設計・色彩提案にお役立てください。
構成
メタリック色98色、ソリッド色84色、アルティメイテッドカラー7色、ベースコート7色
危険物の類別
非危険物
1冊
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
USB Type-C端子を搭載したスマートフォンやタブレットの映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できるUSB Type-C映像変換アダプタです。
ケーブル長(m)
0.15
色
ブラック
コネクタ形状
Type‐Cオス-HDMIメス
対応機種
Type‐C端子搭載のPC及びHDMI端子搭載のモニター等
プラグ
金メッキ
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
5
対応解像度
最大4K×2K(30Hz)
オス形状
Type-C
メス形状
HDMI
ケーブルタイプ
ノーマルタイプ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
繰り返し使用でき、難しい適正露光時間を簡単に決めることができる。
3つのステップで適切な露光時間を簡単に決めることができます。
露光オーバー、露光不足、適正露光が一目で分かります。また、オーバーや不足の度合いも分かりやすいので、露光時間の増減が簡単にできます。
テストチャートは繰り返し使用出来ますので、経済的です。
種類
その他
外形寸法(mm)
30×72
1枚
¥519
税込¥571
当日出荷
1枚
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ビデオカメラなどのホワイトバランスをとるために使用する18%標準反射板です。
100mm×130mm×2.5mm
表が18%グレー、裏が90%ホワイト仕様になっています。
FH-30、FH-60などの溝型ホルダと合わせてお使いいただけます。