- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- ガイドローラーのおすすめ人気ランキング
ガイドローラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新2,018件の「ガイドローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂製ガイドローラー」、「軸受 ローラー」、「ベアリング ガイド」などの商品も取り扱っております。
付属品
六角ビス M5×12 2本
材質
ローラー部:ジュラコン(R)、本体:SUS303、取付プレート:SUS304
仕上
本体:素地、取付プレート:ヘアライン
材質
プレート・軸/ステンレス(SUS304・303)。止め輪/スチール(クロメート)。ローラ/ウレタン
シリーズ
スライデックス
ローラー部にはウレタン樹脂を使用。
用途各種門扉のガイド
トラスコ品番
382-3261
材質(ローラー部)
LPプラス
材質(軸)
鉄(M10×90)
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの下部ガイド。
用途引戸専用金具
付属品
+なべタッピンねじ4.5×16
材質/仕上
ステンレス、ジュラコン(R)/生地、白色
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。
焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。
仕様
中荷重
種類
ローラー
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。
使用温度範囲
-20~80℃
精度等級
JIS B 1514 0級
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、各種ガイドアイドラおよびトロア式ガイドアイドラ(TG型)に使用される鋼管製ローラです。
ガイドアイドラの種類や各種ベルト幅に合わせてご選定ください。
用途屋外ベルトコンベア用ガイドローラ
ローラーにPOM(ポリアセタール)を使用している為軽快に作動します。内側、外側両方のローラーの調節ができます。取付は溶接・ビス止、いずれも可。
用途門扉用のガイドローラー(枠付)
材質/仕上
ローラー:POM(ポリアセタール)、枠:SPHC・クロメートメッキ
種類
新型
適合扉厚(mm)
60まで
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ローラー部にはウレタン樹脂を使用。
用途各種門扉のガイド
トラスコ品番
382-3270
材質(ローラー部)
LPプラス
材質(軸)
SUS304(M10×90)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
エスコ品番
EA986RC-1
材質
SUS304
材質(ローラー部)
耐衝撃性ナイロン
使用範囲(mm)
55~90(門扉幅)
1個
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
戸を吊ったままの状態で、前後調整ができます(±4mm)。
付属品
+六角(対辺7)タッピンねじ4×16(2本)
材質
鋼、POM
仕上
ススコバルトメッキ、白
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。
材質
[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)
使用温度範囲
-20~80℃
精度等級
JIS B 1514 0級
丸鋼より削り出し、焼入れ、メッキを施したものです。
重荷重用です。
用途ガイドローラとして、組込用ホイールとして
ホイール直径(Φmm)
50
材質
スチール
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
種類
ローラー
仕様
重荷重
材質
止め輪/スチール
材質(本体)
S45C・無電解ニッケルメッキ
材質(ベアリング)
スチール
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
種類
ローラー
仕様
中荷重
材質
止め輪/スチール
材質(本体)
S45C・無電解ニッケルメッキ
材質(ベアリング)
スチール
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
仕様
重荷重
材質
止め輪/スチール
材質(本体)
S45C・無電解ニッケルメッキ
材質(ベアリング)
スチール
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
種類
ローラー
仕様
中荷重
材質
止め輪/スチール
材質(ベアリング)
スチール
用途主に鉄製扉に用いる振れ止め。
トラスコ品番
381-4564
材質
スチール(SPHC)
質量(kg)
0.1
穴径(Φmm)
6
適合レール
N20NGR
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。
仕様
重荷重
材質
止め輪/スチール
材質(本体)
S45C・無電解ニッケルメッキ
材質(ベアリング)
スチール