- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- ガス トーチ/バーナー
- ガスボンベ ブタンのおすすめ人気ランキング
ガスボンベ ブタンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新133件の「ガスボンベ ブタン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブタンガス」、「精製ブタンガス」、「ガストーチ」などの商品も取り扱っております。
カセットこんろや暖房機、アウトドアなどマルチに使えるイワタニのカセットガス。
取付方式
カセット式
成分
イソブタン30%、ノルマルブタン70%
使用ガス
LPG(液化ブタン)250g
本体サイズ(mm)
68×198(1本あたり)
ガス式はんだこてGPシリーズの専用ガスです。
ポータソル製品の性能を充分発揮させるため専用ガスGP-20をお薦めします。
容量(mL)
220
成分
LPG(ブタン・プロパン混合)
トラスコ品番
398-5636
質量(g)
120
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
アダプター付
タイプ
充填用ガス
容量(g)
130
TKG品番(2017)
6-0641-1801
コテライザー全機種、及びスーパーホット/コテソルビックまたソルデックス製品にお使い頂けます。
主成分
プロパン・n-ブタン・i-ブタン
引火点(℃)
76
沸点(℃)
4.98℃
新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ
取付方式
ねじ込み式
成分
液化プロパン、液化ブタン
質量(g)
410(1本あたり)
容量(g)
220(1本あたり)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
66×224(1本あたり)
主な適合トーチ
RZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S
RoHS指令(10物質対応)
対応
イソブタンの比率を高めた低温時対応ガス
取付方式
カセット式
成分
イソブタン70%、ノルマルブタン30%
トラスコ品番
365-0693
使用ガス
LPG(液化ブタン)250g
本体サイズ(mm)
68×198
交換用ボンベです。逆さ使用可能です。
仕様
交換用
対応
逆さ使用可
成分
プロパン35%、ブタン65%混合液体
適合
(トーチ)EA303EB
エスコ品番
EA303S-1
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
65×200
1本(190g)
¥740
税込¥814
当日出荷
マイコンロシリーズ全機種対応。カセットガス式タイプ。
用途カセットコンロ用ボンベ、カセットコンロボンベ、ガスボンベ、防災グッズとして。
TOKAIブランドの注入式ガスボンベ。
寸法(mm)
52.7×52.7×177.1
質量(g)
199.6
1個(130g)
¥499
税込¥549
当日出荷
プロパン混入のパワーガス。
1.パワーアップ
2.寒冷地での使用可
3.最後まで強い強火力
4.安全で快適使用
取付方式
カセットガス式
成分
液化ブタン、液化プロパン
質量(g)
340
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
69×195
対応
寒冷地使用可
ガス容量(g)
240
適合
ガスバーナー(GB-2001/GT-3000S)。ガスマッチ(GM-08)
TGK品番
810-54-41-02
トラスコ品番
118-4792
アズワン品番
6-471-02
仕様
3本パック
外径×高さH(Φmm×mm)
68×198
内容
1本250g×3
ガスの種類
LPG(液化ブタン)
1セット(3本)
¥829
税込¥912
当日出荷
高性能ガスを使用したガスライター専用のガスボンベです。
取付方式
カセットガス式
ワンタッチ着火。逆さ使用OK。
取付方式
ねじ込み式
1本(190g)
¥649
税込¥714
当日出荷
交換用ボンベです。
逆さ使用可能です。
成分
プロパン(35%)・ブタン(65%)混合液体
エスコ品番
EA303S-1A
主な適合トーチ
EA303EB
容器寸法(Φ×mm)
65×200
1個
¥8,080
税込¥8,888
翌日出荷
お料理、アウトドア、防災用に使えるカセットコンロ用ボンベです。
用途お料理、アウトドア、防災用
成分
プロパン、イソ、ノマル
取付方式
カセット式
容量(g)
250
使用ガス
LPG(液化ブタン)250g
1パック(250g×3本)
¥489
税込¥538
当日出荷
1個(120g)
¥399
税込¥439
当日出荷
アウトドアレジャーからホビー、日曜大工など、いろいろな用途に活躍します。
炭火起こしに便利!つまみ操作で簡単火力調節。
ワンプッシュ圧電点火装置付。
材質
本体/アルミダイカスト、火口/ステンレス鋼、樹脂部/66ナイロン
質量(g)
110
本体寸法(幅W×全長×高さH)
38×160×52(ガス容器含まず)
点火方式
圧電点火方式
火炎温度(℃)
(最高)約1300
ガス消費量(g/h)
147
適合ボンベ
M-7621
燃焼時間(時間)
約1時間40分(ガス容器:NET250g 1本)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
自動着火タイプですので作業性が高まります。ガス式のため、コードレスであらゆる場所で使用できます。半田ごて、トーチ、ホットブローの1台3役です。本体にスタンドがセットされていますので、使用後机などに置くことができます。
用途電機修理、シュリンクチューブ、アクセサリー修理など仕事からホビーまで幅広く
ホットブロー(℃)
約600
使用時間(分)
約60(出力レバー中間時)
セット内容
本体(スタンド内蔵・トーチ組込済)、ホットブローアタッチメント、半田コテ先、保護キャップ
全長(mm)
260(キャップ装着時)
質量(g)
115(キャップ装着時)
グリップ径(Φmm)
28
方式
ガス触媒発熱式・自動着火式(点火機構内蔵)
使用ガス
ガスライター用
ガス充填量(mL)
22
熱出力
(直火トーチ)1300℃、(半田ゴテ)約450℃、(電気式半田ごて相当)30~100W相当
取扱説明書
(18.6MB)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷