ガス切断機 小型のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
110件の「ガス切断機 小型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガソリン 切断機」、「ガス切断器」、「酸素 アセチレンガスボンベ」などの商品も取り扱っております。

8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。 酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。 小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に 火炎温度(℃) 3100 付属品 酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器 質量(kg) 8 鉄板溶接(mm) 3 硬ロウ付 Φ1/4”~4” 消費時間 酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。
セット内容 酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックス RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
83,980 税込92,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様 溶接、切断作業にこれ1台!。ケース窓から残圧確認ができます。 溶接で6mmの鉄板を連続1.5時間(#200番火口使用時)、切断で10mm鉄板を連続約12m切断可能(No.1火口使用時)。逆火防止器付(アセチレン調整器側)730×350×215mm質量29kgサンソボンベ3.4L(0.5m3)
1セット
189,800 税込208,780
翌々日出荷

仕様 カート式であらゆる現場に持ち運び簡単。便利な付属品収納ケース付。 移動に便利なキャスター付。ネジ式サイズ720×380×290mm質量26kg
1セット
219,800 税込241,780
5日以内出荷

仕様 カート式であらゆる現場に持ち運び簡単。便利な付属品収納ケース付。 移動に便利なキャスター付。カプラ式サイズ720×380×290mm質量26kg
1セット
239,800 税込263,780
5日以内出荷

手持ち切断機感覚で、あらゆる切断が自由に、楽に、正確にできる。 手持ちトーチの自在性と高い作業性をそのまま自動化した、ユニークな切断機です。 2.7kgと軽量で自動走行による均一な火口高さが維持できることから、平面・R面・壁面・アングル・パイプの切断が行えます。 ワンタッチ取付けタイプの各種オプションユニットにより、直線・開先・小円・大円切断が簡単にできます。
周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100/110
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm) 433 質量(g) 吹管/645 切断板厚(mm) 3~10(使用火口#1)。10~20(使用火口#2)。20~30(使用火口#3) 火口 なし
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本工業規格JIS B 6802該当品
ガス名 アセチレン 切断板厚(mm) No.1:5~15。No.2:10~25。No.3:20~50 火口 No.1・No.2・No.3 仕様 アセチレン用 付属品 火口:3本 種別 A型切断器(1形2号) ・低圧式 全長(mm) 535 質量(g) 吹管:850/火口:125 火口径(mm) No.1:Φ1.0。No.2:Φ1.3。No.3:Φ1.6 ガス圧力(MPa) 酸素:0.4/アセチレン:0.04 使用吹管 A切、グリッタA、ニューグリッタA切断器
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 NEOターボホースシングル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック 質量(kg) 1.54 能力 軟ロウ付:~Φ1.1/2" 硬ロウ付:~Φ7/8" ホース長さ(m) 1.5 燃焼時間(分) 約120 トーチ本体寸法(mm) Φ12(真鍮Φ15 ガス消費量(g/h) 200
1組
11,980 税込13,178
当日出荷

1本
33,980 税込37,378
5日以内出荷

電動式シート溶接機(ライスター等)の補助として、電源が取りにくい場所や段差のある溶着できない補修での使用に適しています。 ちょっとしたドレンや脱気筒、コーナーパッチの補修にも大変便利で、別売りのライスターノズルを用途に応じ交換可能で使用することができます。 また、市販のガスボンベが使用できます。
用途防水シートの補修・ドレン、脱気筒、コーナーパッチの補修 付属品 平型ノズル・スライドレバー・ヒートコンダクター・転倒防止スタビライザー等 質量(kg) 約1.2(ボンベ・スタビライザー装着時) 品番 OK85612 熱風温度(℃) 約650 適合ボンベ 市販用プリンスガスボンベ
1セット
49,980 税込54,978
5日以内出荷

日本工業規格JIS B 6801該当品
ガス名 アセチレン 切断板厚(mm) No.1:3~7。No.2:5~15。No.3:10~20 火口 No.1・No.2・No.3 仕様 アセチレン用 付属品 火口:3本 種別 中型切断器(1形1号) ・低圧式 全長(mm) 460 質量(g) 吹管:640/火口:65 火口径(mm) No.1:Φ0.7。No.2:Φ0.9。No.3:Φ1.1 ガス圧力(MPa) 酸素:0.25/アセチレン:0.03
1台
24,980 税込27,478
当日出荷


使用ガス アセチレン 切断板厚(mm) #1 3~15、#2 15~40、#3 40~80 適合 1220N火口 全長(mm) 517 質量(g) 790 接続 形状。酸素用:JIS2号ホース口。燃料ガス用:JIS3号ホース口 ガス消費量(NL/h) 1220N-1A:切断酸素1600、予熱酸素370、燃料ガス340、1220N-2A:切断酸素2600、予熱酸素480、燃料ガス440、1220N-3A:切断酸素4800、予熱酸素590、燃料ガス540 ガス圧力(MPa[kgf/cm2]) 酸素:0.3[3.0]、燃料ガス:0.03~0.05[0.3~0.5]
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用ガス アセチレン 切断板厚(mm) 火口1:3~10。火口2:10~20。火口3:20~30 全長(mm) 395 質量(g) 610 使用圧力(MPa) 酸素:0.3。アセチレン:0.02 JIS規格 JIS1形1号相当品 火口 中切
1本
23,980 税込26,378
当日出荷

細かい作業に敵した小型溶接機です。堅牢且つコンパクトで持ち運びやすい形状。火炎調整が手元ででき、炎の操作は思いのまま。出し入れしやすい丈夫な収納ケース。高性能圧力調整器による安定したガスコントロール。最高2500℃完全燃焼の中性炎。高圧ガス保安法の適用を受けない100cc以下のガスカートリッジを使用。圧力調整器(O2・LPG):二次圧力0.35MPa(MAX)、安全装置一次側:安全弁付き・二次側:安全弁、逆流逆火防止弁付き。
付属品 チップNo.3・No.4各1個、チップスパナ1本、O2カートリッジ4本、LPGカートリッジ1本 質量(kg) 2.5 適合チップ No.3、No.4、No.5、No.6 安全装置 (一次側)安全弁付、(二次側)安全弁、逆流逆火防止弁付 二次側圧力(MPa) 0.35(MAX) 外寸法(縦×横×高さ)(mm) 97×169×271(ハンドル立ち上げ時) ガス容量(L) (O2)約17、(LPG)約20
1台
139,800 税込153,780
当日出荷