- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- ガス抜きバルブのおすすめ人気ランキング
ガス抜きバルブのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新108件の「ガス抜きバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エア抜きバルブ」、「配管 エア抜き」、「ポンプ エアー抜き弁」などの商品も取り扱っております。
温度範囲(℃)
-20~250
材質(本体)
黄銅
バルブ種類
ニードル式ミニチュアバルブ
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付面から低くした設計
金属製のため、強度・耐薬品性に優れている
材質
C3604
水道法基準適合品
コンパクトなフロートタイプで自動的に空気を排出
本体材質ステンレス鋼により優れた耐久性、耐食性
弁体・弁座の掃除が容易
ビニールホースへの接続が可能
材質
本体:ステンレス鋼
材質(本体)
ステンレス鋼
種類
空気抜弁
形式
フロート式
最高温度(℃)
100
接続
入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手)
使用流体
冷温水
材質(ディスク)
FKM(フッ素ゴム)
適合圧力(MPa)
0.01~0.3
材質(フロート)
耐熱樹脂
高圧用フラッシングバルブ(自動排水弁)。
規格
3/4"オス
仕様
高圧用
作動圧力範囲(MPa)
0.17
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
ハンドルの大型化
チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)
1
最低使用圧力(MPa)
0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
仕様
ワンタッチ管継手付
形式
エルボ型
ボディサイズ
M3・M5
六角対辺(mm)
9
制御方式
メータアウト
シール方式
ガスケットシール
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
材質
ステンレス鋼製(SUS316)
使用温度範囲(℃)
80
呼び径(B)
1/4
最高使用圧力(MPa)
15.6
接続形式
ねじ込み式
使用流体
エアー、ガス
最高使用温度(℃)
80
バルブ種類
手動グローブタイプニードルバルブ
最低使用温度(℃)
-20
クリーン仕様
2級禁油(酸素禁油)
1個
¥99,980
税込¥109,978
32日以内出荷
弁体ディスク・ガスケット以外は全てステンレス鋼を使用しているエアーベントです。
耐食性、耐久性に優れています。
弁体ディスクにふっ素ゴムを使用していますので、シール性に優れています。
広い作動圧力を持ち、安定した排気量が得られます。
水道法基準適合品です。
材質(本体)
ステンレス鋼
接続方式
入口/JIS R、出口/JIS Rc
最高使用温度(℃)
90
適合流体
冷温水
使用流体
冷温水
材質(ガスケット)
合成ゴム
材質(フタ)
ステンレス鋼
材質(ディスク)
合成ゴム
適合圧力(MPa)
0.0.1~1.0
材質(フロート)
ステンレス鋼
ポンプ吐出側・シリンダー側に取付ける事で、自動的に混入エアーを排出させる弁です。
最高使用圧力(MPa)
21
質量(kg)
0.2
ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。
A
25
B
7
L1
50
L2
17
関連資料
(0.3MB) (0.4MB)
バルブ種類
ニードル式ミニチュアバルブ
水道法性能基準適合品
小型黄銅製
付属品
排出口端接続(内径Φ5ビニルチューブ用)。(ビニルチューブは付属していません)
質量(kg)
0.6
材質(本体)
C3771ニッケルクロムメッキ
形式
フロート式
寸法H(mm)
112
寸法D(Φmm)
59
使用流体
水・温水
フロート
ポリプロピレン
流体温度(℃)
5~100
耐圧性(MPa[kgf/cm2])
水圧:1.75[17.5]
適合流体
水・温水
端接続
JIS Rねじ(管端コアに対応しています)
材質(弁体・弁座)
CAC(青銅鋳物)・合成ゴム
適合圧力(MPa)
1.0以下
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
ハンドルの大型化
チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)
1
最低使用圧力(MPa)
0.1
形式
エルボ型
ボディサイズ
1/8、1/4
六角対辺(mm)
9
制御方式
メータアウト
シール方式
シール剤
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
適合チューブ材質
ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
低圧用フラッシングバルブ(自動排水弁)。
規格
3/4"オス
最高使用圧力(MPa)
1.0
作動圧力範囲(MPa)
0.07
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
トラスコ品番
287-8984
接続口径
R1/4
全長(mm)
36
材質(本体)
真鍮製(ニッケルメッキ)
質量(g)
50
使用圧力(MPa)
1.5
主な用途
エアー配管の中のドレン抜き。空気圧縮タンク等のドレン抜き。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ハンドル操作で開閉が簡単に作業する事が出来ます。
用途コンプレッサーのドレンコック交換に。
エア配管継ぎ手に。
最高使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
真鍮
管接続口径
R1/4
ねじの種類
R
ねじ規格
インチサイズ
使用流体
空気
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1
周囲温度及び使用空気温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
材質
SUS316(フェルール)
形状
ストレート
材質(本体)
SUS316
最高使用圧力(MPa)
2.65(150℃以下)、2.94(100℃以下)、3.43(-20℃~常温)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、ガス、化学薬品
ハンドル形状
丸形
材質(ガスケット)
非石綿シート
材質(ステム)
SUS630
材質(ハンドル)
ZDC
材質(パッキン)
PTFE
クラス
30K
バルブ種類
ニードルバルブ
作動圧力の精度が±3%と従来の±10%に比べUP。 。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。 。RVタイプはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
用途コンプレッサーや空気配管等に設置し管理が行えます。
材質
真鍮、バイトン他
使用温度(℃)
-20~80
使用流体
圧縮空気