ガソリンチェーンソーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
101件の「ガソリンチェーンソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軽量 エンジン チェーンソー」、「小型 エンジン チェーンソー」、「マキタ エンジンチェーンソー ME230T」などの商品も取り扱っております。
【排出ガス自主2次規制適合品】庭木のお手入れや丸太の切断に。取り回しやすく、作業性の良いトップハンドル。「インテンズバー」でらくらくソーチェン調整。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、 排気量(mL) 30.1 質量(kg) (本体)3.4、(全装備)4.0 付属品 プラグレンチ、チェンカバー トラスコ品番 419-8514 使用燃料 混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級) 機能 簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ 燃料タンク容量(L) 0.25 オイルタンク(L) 0.15 点火方式 電子制御 キャブレター ダイヤフラム式 給油方式 自動給油式 点火プラグ NGK BPM8Y 振動3軸合成値(m/s2) 4.2
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

点火プラグ NGK BPMR7A(CHAMPION RCJ7Yも使用可) 使用燃料 潤滑油混合ガソリン 始動方式 リコイルスターター 給油方式 自動給油式 混合比 25(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用オイル) エンジン型式 単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすく、始動も簡単。小木の伐採や薪つくりを時々行うホームオーナーに最適なガーデンチェンソー。 低排ガス、低燃費のX-Torq(R)エンジンテクノロジーとフィルターを清潔に保つエアインジェクションの特長を備えています。 安全性を高めるためのローキックバックチェン付き。サイドチェンテンショナーにより、チェン張りも工具を使わず、簡単に行えます。SmartStart(R)で、始動性も抜群。
用途薪割、剪定、日曜大工 スパークプラグ チャンピオン RCJ7Y 質量(kg) 5.1 排気量(mL) 38.2 チェーン形式 3/8[91PX]、52コマ
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー
排気量(mL) 25 質量(kg) 2.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 243×201×196 使用燃料 混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1 機能 チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、サイドアクセス、ナット脱落防止機構 燃料タンク容量(L) 0.19 スパークプラグ CMR7H 始動方式 Softスタート 振動3軸合成値(m/s2) 4 オイル量(L) 0.14
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)エンジンチェーンソー
【排出ガス自主2次規制適合品】低木の伐採や選定、丸太の切断に。力の入れやすいリヤハンドル。軽い力でエンジンがスタートする「Kスタート付」。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、 排気量(mL) 34 質量(kg) (本体)4.0、(全装備)4.6 付属品 プラグレンチ、チェンカバー トラスコ品番 419-8531 使用燃料 混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級) 機能 簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ 燃料タンク容量(L) 0.25 オイルタンク(L) 0.26 点火方式 電子制御 キャブレター ダイヤフラム式 給油方式 自動給油式 点火プラグ NGK BPM8Y 振動3軸合成値(m/s2) 4.6
1台
47,980 税込52,778
9日以内出荷

小型&軽量のトップハンドルタイプのチェーンソー。始動がしやすいスターター(スムーズに引けるダンパー付きスターター)。
用途材木、丸太の切断、枝払いに。エンジンチェンソーとして。切断 伐採 丸太 枝 園芸 ガーデニング 剪定 材質 樹脂/スチール 使用燃料 潤滑油混合ガソリン エンジンタイプ 空冷2サイクルガソリンエンジン 始動方式 リコイルスターター(ダンパー付き) 給油方式 自動 保証期間 1年 点火プラグ NGK BPMR7A
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GZ3500T-EZは、環境にやさしく、使う人にやさしい環境対応エンジン、「ストラト・チャージド 」を搭載しており、排出ガスを低減すると同時に、従来機種と比較し約30%の燃費効率を向上させています。また、玉切りから低木の伐倒、果樹の剪定に幅広く活用でき、軽さとパワーのバランスに非常に優れたモデルです。その他、工具なしでエアクリーナカバーの着脱が簡単に行える容易なメンテナンス性能や、プライマリポンプ付きで始動性がよいなど、ユーザー様にとって扱いやすい機能が多く搭載されています。
質量(kg) 3.4 排気量(mL) 35.2 全長(cm) 30 燃料タンク容量(L) 0.25 スパークプラグ NGK CMR6H キャブレター ダイヤフラム、バタフライバルブ式(始動ポンプ付き) 全高(cm) 23 全幅(cm) 23.5
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!工具レスチェーン刃交換!
チェーンスピード(m/s)[m/分] 5.0[300] チェーン形式 25AP-42E 付属品 丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー 振動3軸合成値(m/s2) 4.3 カーボンブラシ呼び番号 430 長さ(mm) (ガイドバー)115 質量(kg) 2.5(バッテリ含む) 電圧(V) 18 適合バッテリー マキタ18Vリチウムイオンバッテリ(BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1830B、BL1830、BL1820B、BL1815N)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 386×233×271 乾燥質量(kg) 3.7 燃料タンク容量(L) 0.28 点火方式 フライホイールマグネト 始動方式 softスタート 点火プラグ NGK BPMR8Y エンジン総排気量(cm3) 34.4 振動3軸合成値(m/s2) 5 オイルタンク容量(L) 0.23
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高出力+高回転。30mLエンジン式と同等の使用感! 工具レスチェーン調整。360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ON。サッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
チェーン形式 91PX-52E 振動3軸合成値(m/s2) 4.8 長さ(mm) (ガイドバー)350 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 773×215×235 質量(kg) 5.2(バッテリ含む) 電圧(V) 18×2本 チェーンスピード(m/s)[m/分] 0~1200
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小形・軽量で長時間作業もらくらく! 770Wパワフルモーター採用! ロックオフボタン。ロックオフボタンを押してスイッチを引かないと作動しない安心設計。誤作動の防止に役立ちます。 チェンオイル給油口と確認窓。オイルを注ぎやすい上部給油口。さらに、オイル残量がひと目でわかる確認窓付! 手を保護する大型ハンドガード! 手が枝などにあたりにくく、使いやすいハンドル形状! 滑りにくく、手にフィットするソフトグリップ!
用途木材の切断 椎茸栽培用ほだ木作り、伐木、マキ切り、古材切り 対応材質 木工用 電源(V) 単相100 電流(A) 8.1 消費電力(W) 770 コード長さ(m) 2心・2 オイルタンク容量(mL) 80 チェーンスピード(m/s)[m/分] (無負荷)6.4[384] 給油方式 自動 付属品 チェンオイル(50mL)、チェンケース、六角棒スパナ
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)エンジンチェーンソー
【排出ガス自主2次規制適合品】小径木の伐採や丸太の切断に。力の入れやすいリヤハンドル。軽い力でエンジンがスタートする「Kスタート付」。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、 切断有効長さ(mm) 400 点火プラグ NGK BPM8Y 排気量(mL) 36.3 質量(kg) (本体)4.6、(全装備)5.5 付属品 プラグレンチ、チェンカバー トラスコ品番 419-8549 使用燃料 混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級) 機能 簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ 燃料タンク容量(L) 0.41 オイルタンク(L) 0.28 点火方式 電子制御 キャブレター ダイヤフラム式 給油方式 自動給油式 振動3軸合成値(m/s2) 5.8
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気チェンソー
切れ味の良い軽快な切断作業を実現。 コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ。 長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構。
電源(V) 単相100 消費電力(W) 790 チェーンスピード(m/s)[m/分] 7.3 仕様 (ソーチェン)90PX-40 付属品 六角棒レンチ5mm(本体に収納)、チェンオイル(50ml)、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付) タイプ ハーフトップハンドル 有効切断能力(mm) 250 電流(A) 8.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 520×176×175 電源コード(m) 2 絶縁方式 二重絶縁 アズワン品番 64-1123-06 有効切断長さ(mm) 250
1台
9,998 税込10,998
当日出荷


農家、造園、林業と、フルタイムに使える軽量プロフェッショナルソー。トップハンドル、コンパクトなデザイン、パワフルで低エミッションのストラト・チャージド(R)エンジン搭載です。枝払いが、正確に、安全に、素早く行えます。
ピッチ 1/4" チェンタイプ H00 乾燥質量(kg) 2.6 全長(cm) 26.4 燃料タンク容量(L) 0.19 スパークプラグ NGK CMR6A 全高(cm) 21.5 全幅(cm) 21.7 オイルタンク容量(L) 0.17 排気量(cm3) 27
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

もっと始動にスピードを!ショートストロークでクイック始動が可能 E2235Sはリコイル方式にコイルダンパー式を採用。ショートストロークで素早くエンジン始動が可能なため、林業従事者など、山林の足場の悪い所でも始動がしやすくなっています。スタート方式の名称は「ソフトスタート」です。
使用燃料 混合燃料 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 359×240×255 乾燥質量(kg) 3.9 燃料タンク容量(L) 0.3 スパークプラグ NGK BPM8Y 始動方式 ソフトスタート 振動3軸合成値(m/s2) 4.5 オイルタンク容量(L) 0.19 排気量(cm3) 35.2
1台
77,980 税込85,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)エンジンチェーンソー
【排出ガス自主2次規制適合品】庭木のお手入れや丸太の切断に。力の入れやすいリヤハンドル。「インテンズバー」でらくらくソーチェン調整。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、 切断有効長さ(mm) 350 点火プラグ NGK BPM8Y 付属品 プラグレンチ、チェンカバー トラスコ品番 419-8522 質量(kg) (本体)3.6、(全装備)4.2 排気量(mL) 30.1 使用燃料 混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級) 機能 簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ 燃料タンク容量(L) 0.25 オイルタンク(L) 0.15 点火方式 電子制御 キャブレター ダイヤフラム式 給油方式 自動給油式 チェーン形式 91PX-52 振動3軸合成値(m/s2) 6.4
1台
44,980 税込49,478
6日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)エンジンチェーンソー
【排出ガス自主2次規制適合品】果樹や雑木の剪定に。取り回しやすく、作業性の良いトップハンドル。キックバックが発生しにくいカービングバー採用。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、 切断有効長さ(mm) 250 点火プラグ NGK BPM8Y 排気量(mL) 30.1 質量(kg) (本体)3.4、(全装備)3.8 付属品 プラグレンチ、チェンカバー 使用燃料 混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級) 機能 簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ 燃料タンク容量(L) 0.25 オイルタンク(L) 0.15 点火方式 電子制御 キャブレター ダイヤフラム式 給油方式 自動給油式 アズワン品番 64-5046-39 振動3軸合成値(m/s2) 4.2
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

「新・工具レス調整機構」搭載 チェーンオイルの安定供給 ハイパワー1430W
用途薪作り、枕木の切断等に。 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 1.25 チェーンスピード(m/s)[m/分] 14.5[870] 振動3軸合成値(m/s2) 4.7 仕様 二重絶縁、チェーンブレーキ付、自動給油 付属品 チェーンオイル、チェーンカバー 質量(kg) 3.9
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新開発の高出力&高耐久エンジンを搭載 山林プロが求める「軽さ」の基準を超えた一台 デコンプ&softスタートで始動性向上 ハードノーズバー仕様もあります
排気量(mL) 50.2 質量(kg) 4.8 仕様 慣性式チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、ターボクリーン、ナット脱落防止機構 形状 先端交換式スプロケットノーズバー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 395×235×290 使用燃料 混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1 燃料タンク容量(L) 0.5 スパークプラグ BPM8Y 始動方式 デコンプ&softスタート 振動3軸合成値(m/s2) 5.2 バー(cm) 48 オイルタンク容量(L) 0.28
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷