- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- ガソリン・軽油携行缶
- ガソリン容器のおすすめ人気ランキング
ガソリン容器のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新114件の「ガソリン容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガソリン携行缶」、「ガソリンポリタンク」、「ガソリンボトル」などの商品も取り扱っております。
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
付属品
ノズル
色
赤
材質(本体)
電気亜鉛メッキ鋼板
規格
UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)
表面処理
粉体塗装
材質(ねじ部)
アルミ合金
材質(ホース)
PE
材質(パッキン)
ゴム
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.4MB)
国連勧告・運搬容器基準UN規格取得品、消防法適合品。給油ノズル不要式、手が汚れない、ノズルに砂、埃が付着しない。ノズル着脱の煩わしさが無い。ガソリン臭が残らない。ノズルからのエア抜きで圧力調整が安全に行えます。豪華なメタリックレッド特殊塗装(内部コーティングは亜鉛メッキ)
色
メタリックレッド
基材
亜鉛メッキ鋼板
危険物の類別
非危険物
ノズルとは別に盲キャップ付ですので、輸送や保管にも安心。
材質
HDPE
口内径(Φmm)
31
口数
両口
最小目盛(mL)
500
ノズル
あり
コック
あり
取手
あり
用途発電機・チェーンソー・農業機械・自動車・バイク・水上バイクなどのガソリンの携行に。消防法第18条でガソリンの運搬には鉄製容器の使用が義務付けられております。
材質
0.8mm鋼板
厚さ(mm)
0.8
色
赤
危険物の類別
非危険物
ガソリン・混合油・オイル・軽油・灯油等が安全に持ち運べる!
用途ガソリン携行缶
材質
本体:アルミニウム(アルマイト加工)、キャップ:アルミダイキャスト、給油ノズル・締付部:PE、ホース部:PVC、収納袋:不織布
厚さ(mm)
0.8
ノズル長(mm)
約200
危険物の類別
非危険物
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
容量(L)
20
質量(kg)
4
色
緑
材質(本体)
電気亜鉛メッキ鋼板
規格
UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)
表面処理
粉体塗装
材質(ねじ部)
アルミ合金
板厚(mm)
0.8
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
173×345×465(ゴムガード・取手含む)
材質(ノズル)
PE
材質(パッキン)
ゴム
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.4MB)
1缶
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
特殊な成型技術でブロー成型することにより幾層にも重なりあったバリア層が形成され、内容物のガス透過を防止します。塗料、溶剤、接着剤、ガソリン添加剤、農薬、カーワックスの他に香料分野、食品関連分野でも実力が認められてきています。軽量で錆びず、衝撃強度が優れています。炭化水素が酸素等に対して優れたバリアー性能を有します。
材質
シーラーRB、その他の材質
10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることができます。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、25:1の混合燃料が簡単に作れます。
用途混合燃料などの混合に
付属品
ジャバラノズル
危険物の類別
非危険物
KHK認定マーク(危険物保安技術協会)を取得。
安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。
狭い場所にも収納便利なタテ型タイプです。
自動車・オートバイ(モトクロス等)・船舶(水上バイク等)・農業機械(耕運機)・トラクター等に最適です。
用途ガソリン携行缶
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,210
税込¥3,531
当日出荷
消防法適合品、UN試験確認済
安全で使いやすい
小型エンジンの給油に便利
材質
鋼板
色
レッド
容量(L)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×165×128
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
仕様
JIS規格特殊鋼板合格品使用、消防法適合品
板厚(mm)
0.8
危険物の類別
非危険物
UN規格適合のアルミ製ボトルです。タンパーエビデントキャップのため、開封の有無が確認できます。
仕様
タンパーエビデントリング付
材質
本体/アルミニウム、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン)
規格
(UN規格)1B1/X/250
安全と使いやすさを求めたガソリン缶です。運搬用ガソリン缶。農業機械・トラクター・コンバイン・刈払機・チェーンソーオイル・オートバイ・自動車・船舶等の燃料タンクです。消防法適合品の認定マークを取得しています。3本ハンドル付きなので、片手持ち、両手持ち等、簡単に持ち運びができます。
容量(L)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約435×265×310
材質
ホース口金:ポリエチレン、外箱:紙
タイプ
セフティキャン2
アズワン品番
62-3955-66
危険物の類別
非危険物
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ツーリング時のガス欠の緊急時に活躍するホルダー付ガソリン携行ボトル。ノズル付の携行ボトルなので給油の際も苦労しません。付属のリリースタイラップで
車体への脱着も簡単に行えます。
危険物の類別
非危険物
KHK規格適合商品。
縦型タイプで幅の狭い場所に保管可能。
ゴミの侵入を防ぐノズルフィルター付。
付属品
本体収納式給油ノズル、ノズル収納袋、内容物表示ステッカー
仕様
危険物保安技術協会認定品
材質
亜鉛メッキ鋼板
厚さ(mm)
鋼板/0.8
ノズル長(mm)
350
色
緑
規格
KHK/UN
危険物の類別
非危険物
補給燃料の携行缶です。特に安全性を第一に考案した商品です。内面、亜鉛処理鋼板、外装はメラミン焼付塗装仕上げですので防錆体制に優れています。
用途長距離ドライブ、小型船舶、農耕用、工場現場用
材質
電気亜鉛めっき鋼板
色
赤
規格
消防法適合品。日本工業規格
危険物の類別
非危険物
農機や建機などのガソリン補充用に。国内審査(KHK)合格、消防法に基づいた容器性能試験に合格。国際基準(UN)適合、国際基準に基づいた容器性能試験に合格。手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。
鉄板厚0.8mm SPC鋼板使用。丈夫な金属製給油ノズル口金。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。
付属品
金具付き給油ノズル、内容物表示ラベル
材質
SPC
色
赤
規格
KHK+UN
板厚(mm)
0.8
危険物の類別
非危険物
KHK認定マーク(危険物保安技術協会)を取得。
安全性と使いやすさを求めた3Lガソリン携行缶です。
適量で持ち運びがラクラク。
草刈り機・チェーンソー・発電機等に最適です。
用途ガソリン携行缶
容量(L)
3
材質
亜鉛メッキ鋼板
色
レッド
規格
KHK、UN
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
165×300×128
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷