- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- トリム・トリムシール
- ガラス ゴムのおすすめ人気ランキング
ガラス ゴムのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新5,278件の「ガラス ゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「隙間用シリコン」、「U字ゴム」、「安全 棒」などの商品も取り扱っております。
ガラス板と金属板を固定できるパッキンです。
材質
エチレンプロピレンゴム
色
ブラック
表面抵抗(Ω)
(ゴムパッキン)8
用途ガラス、アクリル等の破損防止に。
厚さ(mm)
8
幅(mm)
4.3
材質
EPDMゴム
スリット幅(mm)
【底辺最大】1.7(1mm幅用)
耐用年数約20年!!ブチル粘着剤とEPDMゴムを全面に採用しているので無駄なく使用できます。
アルミメッシュ入りで形状を保持・安定させます。
ハサミ・カッターで簡単にカットでき、貼るだけで誰でも簡単に水漏れ防止施工可能です。
全方位に伸縮するので複雑な形状にもピッタリフィット(伸びて変形するので波板のような形状でもしっかりフィットします)。
紫外線に強く屋外露出もOK、-40℃~90℃の厳しい条件でもひび割れ等がほとんど発生しません。
世界28カ国以上で販売されており、北米・カナダ・欧州・インド・中国を中心に実績があり空港などの公的な物件にも多数採用されている水漏防止補修シートです。
用途屋根や雨どいの補修、排水管(下水)の補修、ベランダ排水溝周りの水漏れ補修に。
接着できる素材:金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木材・プラスチック・硬質塩ビなど。
スチールラックやガラスのエッジに。鋭利なエッジや危険個所の保護材として最適です。
材質
NBR(発泡ゴム)
形状
はさみこみ型
色
イエロー
ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。
接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。
耐久性は20年です。
用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に
材質
EPDM、アルミメッシュ、ブチル粘着材
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供
色
黒
材質(本体)
TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法C(mm)
1.9
材質(芯金)
アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途スクイジーの替ゴム
シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム
300mm~700mmと幅広いラインナップ
グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。
さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして
適合
乗用車用
タイプ
板バネ付
材質(ゴム)
シリコン
材質(板バネ)
ステンレス
商品タイプ
撥水
キャビネットとガラス扉のすき間や、ガラス扉同士のすき間をふさぐ、専用設計の硬化シリコーンシールです。高い気密性を保持し、シリコーンの弾性は永続的です。MFS-Bはガラス扉同士のすき間解消に最適です。
用途大型ショーケース用
種類
エッジシール
RoHS指令(10物質対応)
対応
発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決。
ドアや鉄扉に適したP型と、ガラス窓や雨戸・引き戸に適したM型をご用意。すきま風対策にもぜひ!
用途戸あたり音対策として
材質
特殊発泡ゴム成形品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(100巻)
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
ノコ溝加工に取り付けられる足付タイプです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質
ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
粘着式スポンジゴムシーリングストリップ(黒
仕様
長さ = 20m。幅 = 8mm。高さ = 8 mm。製品タイプ = エッジ保護。色 = Black
RoHS指令(10物質対応)
対応
1リール(20m)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
粘着式黒スポンジゴムシーリングストリップ、非常に高い接着力付き
仕様
長さ = 20m。幅 = 12mm。高さ = 12 mm。製品タイプ = エッジ保護。色 = Black
RoHS指令(10物質対応)
対応
1リール(20m)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
非粘着、はさみこみ型です。
スチールラックやガラスのエッジに。
鋭利なエッジや危険個所の保護材として最適です。
材質
NBR(発泡ゴム)
エスコ品番
EA983FE-52
寸法(mm)
18×2000×25(奥行)
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
板素材やエッジの保護時に役立ちます。自由な長さにカットできます。
用途ガラス、アクリル、鉄板等の破損防止に。
トラスコ品番
353-8777
材質
EPDM
長さ(mm)
12
幅(mm)
6.0
色
黒
質量(g)
143
長さ(m)
2.4
内幅(mm)
3.4
1巻
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷