ガラス バフのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
291件の「ガラス バフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス 研磨 バフ」、「ガラス 研磨 パット」、「ガラス強力 ポリッシャー」などの商品も取り扱っております。
研磨剤との併用での研磨やミガキ作業用。 石材、ガラス、金属、木材等の磨き&仕上げに。 先端工具の着脱はワンタッチ! 簡単で確実なファスナー式。
外径(mm) 125 厚さ(mm) 10 材質 フェルト 直径(Φmm) 125 使用工具 ドリル、インパクトドライバー 許容回転数(min-1[r.p.m]) 4500 適合材 石材、ガラス、金属、木材等 適正回転数(min-1) 900~2000
1個
839 税込923
当日出荷

用途ガラス、ポリバスみがきに 適合機種 充電式ドライバドリル関係全機種(Li-ionの7.2V、10.8Vと型枠ドリルは除く)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

用途ツヤ出しに 直径(Φmm) 125 穴径(Φmm) 12.7 厚さ(mm) 約13/15(実測値) 材質 フェルト(毛などの圧縮) エスコ品番 EA818-102 最高回転数(min-1[r.p.m]) 4200
1個
1,260 税込1,386
当日出荷

ランダムサンダーに取付け使用します。適度な硬度がランダムサンダーに最適です。
用途磨き作業、仕上げ作業、汚れ落としに使用します。 外径(mm) 125 厚さ(mm) 10 材質 フェルト 許容回転数(min-1[r.p.m]) 4000
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

研削力はソフトで艶出しに最適な極細目バフです。 機械磨き対応の艶出し剤や空バフ仕上げに適しています。
用途磨き用 外径(Φmm) 180 タイプ 極細目 内径(Φmm) 50 取付け方法 マジック式(約Φ160のバフパッド) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り) 適合 油膜、ウロコ 成分 水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物 使用方法 1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。 タイプ クリーム状(ケイ素入) 種類 琢磨剤タイプ 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB)
1袋(50g)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラスに傷を付けずに、容易に微細なキズ・水アカ・油膜を落とすガラス用コンパウンド。撥水加工の前処理に使用するとより効果があります。
用途自動車ガラス磨き用 種類 液状 適合 キズ・水アカ・油膜除去 トラスコ品番 282-5945 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 750mL
1本(750mL)
9,998 税込10,998
当日出荷

厚さ(mm) 25 適合材 レンズ・ガラス・ステンレス
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木製品・金属・樹脂・石工品の艶出し用 鏡面研磨には、各種研磨剤をご使用になりますと効果的です。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
軸径(Φmm) 6 厚さ(mm) 10 材質 フェルト 許容回転数(min-1[r.p.m]) 3000 適合材 金属等
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラセリウムがチューブの容器に入っているので塗布も楽々。 低トルクの3.6Vの電動ドライバーとも相性抜群です。
用途ガラスの小さなキズ消し、鏡のウロコ落とし、ヘッドライトの黄ばみ除去など 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 成分 ガラセリウム30g セット内容 べたディスクフェルト(BDF01)×1、ガラセリウム30g(YGC-C30)×1 軸径(Φmm) 6.35 直径(Φmm) 50 適合材 ガラス、鏡
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

きれいな仕上げ磨きが可能です。
用途木材・金属の仕上げ磨き。 外径(Φmm) 128 質量(g) 40 トラスコ品番 378-4398 着脱方式 マジックペーパー式
1枚
939 税込1,033
当日出荷

6mm幅/ラバーベース付きスポンジポリッシャー:Φ125mm 自動車のワックスのばし、ガラス、タイル、樹脂、金属の汚れ落としなどに! ボンネットを取り付けて、自動車、家具、床、革製品などのツヤ出しに!
外径(Φmm) 125 危険物の類別 非危険物
1個
699 税込769
当日出荷

国内メーカー製造の高品質商品です。 研削力を重視した設計で、コスト的にも割安です。 小さい面積の磨き作業に最適です。
厚さ(mm) 6.5 長さ(mm) (ウール)5 取付け方法 マジック式 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スポンジで最高の弾性。ワックスや研磨剤(コンパウンド)の塗り込み(伸ばし)に最適です。
適合 Φ125ポリッシャー用 外径(Φmm) 100 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m]) 30000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
959 税込1,055
当日出荷

すぐに使える3点セット。チャックでもスリップしにくい六角軸。簡単装着!面ファスナータイプ。
用途スポンジポリッシャーで磨き作業・ワックスがけに。 羊毛ボンネットで木製品のツヤ出しに。 径(Φmm) 125 セット内容 Φ125mmバックパッド、スポンジポリッシャー、羊毛ボンネット(ひも式) 許容回転数(min-1[r.p.m]) (最大)4500 軸(mm) (六角)6.35
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
外径(mm) 38 適合 専用パットNo.4361用 材質 フェルト 直径(Φmm) 38
1パック(4枚)
999 税込1,099
当日出荷

1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,050 税込1,155
当日出荷