ガラス 修理のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
330件の「ガラス 修理」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス用接着剤」、「カーボン 接着剤」、「アクリル系接着剤」などの商品も取り扱っております。
技術不要!誰にでも簡単に作業できます。 飛び石などによるキズを目立たなく補修可能。 ほとんどのキズ、ヒビも補修OK! 作業は簡単! わずか20~40分で完了!
セット内容 溶剤、注射器具、画鋲、刃、透明シート、取扱説明書 危険物の類別 非危険物
1個(1.5mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

視界が良好になり、キズが拡がるのを防ぎます。 レジンが、ガラスに近い屈折率なので、修理箇所の跡がほとんど残りません。 作業時間、たったの40分。より簡単で手軽にウィンドリペアができます。
用途フロントガラス傷修理 セット内容 注射器、1ショットレジン、台座、スクレーパー、透明シール (各1個) 危険物の類別 非危険物
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

ウレタン補修テープの基布は伸縮性ニット構造のガラス繊維テープで、巻き付けが簡単です。 水道用ゴム板を漏れ箇所にあてることで上水の漏れにも対応できます。
用途導配管からの流体の漏れ修理。 ジョイント部や柱状円材物などの補強。 仕様 仮止水用ゴムテープ、ゴム手ぶくろ、水道用ゴムテープ板のセット 可使時間(分) 3 硬化時間(分) (24℃)20 主な用途 補修用
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い耐水性なので食器洗浄機にも使用できます。 ガラス同士、ガラスと金属を強力に接着します。 ガラス装飾品の修理、ガラス細工に最適です。
用途ガラス装飾品の修理。ガラスアクセサリーの製作、ガラス製小物の補修。 透明 質量(g) 18 固着時間(秒) 15~60(23℃) 主成分 シアノアクリレート系 仕様 液状 トラスコ品番 416-6035 主な用途 ガラス 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.003L 特性 耐水性 危険物の性状 非水溶性 適合用途 防水・耐水・屋外 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(3g)
469 税込516
当日出荷

日本緑十字社クイックテープ
濡らして巻き付けるだけの簡単作業。補修設備不要で経済的。固着後は補修効果が半永久的に持続。 取り扱いが簡単です。どなたにも手軽に迅速に作業できます。作業後、約20分で硬化し接着します。プラスチック、鉄、鉛、銅、ステンレス、セラミック、ガラス、PVC等あらゆる素材の配管の破損、亀裂、漏れ等の修理に最適です。硬化後は、耐熱、耐圧共に優れ、サンド仕上げ、塗装仕上げも可能です。破損等の手当てだけでなく、効果が半永久的に持続しますので安心してお使いいただけます。
用途工場・プラント、建物、機械の水、エアー、蒸気、油類の配管やホース類の補修。 プラスチック成形機、建設機械などの油圧ホース、送油管の補修、補強。 長期間航海の船舶の補修、補強。 仕様 ラップの巻き数:8回位巻き付ける。圧縮テスト:圧縮強度900kg/cm2、圧縮:50%、圧縮率:3100kg/cm2 セット内容 ファイバーグラステープ・ゴムグローブ(1双)・パット 材質 ファイバーグラス製布テープ 硬度 ショアーD 60.0±3.0 引張強度 275kg/cm2±88、伸び率:1.2±0.7%、引張率:4600kg/cm2 耐熱温度(℃) -15~200 耐薬品性 アセトン・アンモニア・ガソリン・MEK・トルエン・硫黄酸(30%)・天然油・エチルアルコール・塩酸・ミネラルアルコール・油圧オイル・ディーゼルオイル等 耐圧(kg/cm2) 12.6 特性 耐薬品 硬化時間 見掛け硬化3分・養生時間約20分(外気温21℃の場合)
1組
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロントガラスに飛び石でできてしまった小さいキズ、ヒビ割れなど簡単に修理できるセットです。 真空エアー抜き方式で綺麗な仕上がり。補修1回用です。補修液は0.8mL入りです。
用途合わせガラス用 セット内容 両面テープ付き穴あきシール、プラスチック製台座、集光用フィルム、圧縮用シリンジ、押しピン、補修液(0.8mL)入りボトル 各1個 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.8mL 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 取扱説明書 (0.6MB) 危険物の性状 非水溶性
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

テープを濡らして対象物に巻き付けるだけで、固着後は補修効果が半永久的に持続します。プラスチック、鉄、鉛、銅、ステンレス等、あらゆる素材の破損、亀裂、漏れ等の修理に最適です。硬化後は耐熱性、耐圧性に優れ、サンド仕上げや塗装仕上げも可能です。作業後、わずか20分程で硬化し接着します。
用途屋内・屋外兼用。配管、ホースの補修作業に。 トラスコ品番 113-8829 材質 基材:ファイバーグラス、ゴムグローブ:シリコンラバー 質量(g) 38 径(Φ) (適合)3/8B~1B テープ幅(mm) 25 主な用途 配管補修・補強用 テープ長さ(mm) 600 特性 耐熱性、耐圧性、屋内外兼用
1組(1セット)
7,198 税込7,918
翌々日出荷

構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
用途金属同士の高強度接着 炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着 鉄道模型の接着・修理 鋼製オフィス家具の組立接着 車輌の組立接着など トラスコ品番 364-6203 セット内容 A剤300g/B剤300g 種別 2液混合型 A剤:白色、B剤:灰色 質量(g) 750 容量(g) 600 破断伸度(%) 6 主成分 変成アクリル樹脂 可使時間(分) 3 密度(g/cm3) (A剤)1.0、(B剤)1.0 外観 (A剤)白色、(B剤)灰色 セットタイム(分) 6 引張剪断強度(N/mm2) 26(SPCC板) T型剥離強度(N/mm) 3.7(SPCC板) 粘度(mPa・s) 5500 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.6L 特性 高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA 危険物の性状 非水溶性 硬度(ショア D) 72 ガラス転移点(℃) 90 破断強度(N/mm2) 19.0 衝撃強さ(J/mm2) 21.9 弾性率(N/mm2) 935 被着材の素材 チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(600g)
4,998 税込5,498
当日出荷

構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
用途金属同士の高強度接着 炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着 鉄道模型の接着・修理 鋼製オフィス家具の組立接着 車輌の組立接着など A剤:白色、B剤:灰色 主成分 変成アクリル樹脂 硬化時間(分) 6(23℃) 種別 2液混合型 可使時間(分) 3 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状 付属品 ノズル 塗布方法 専用ガン(XA-555)で吐出可能 セットタイム(分) 6 引張剪断強度(N/mm2) 26(SPCC板) T型剥離強度(N/mm) 3.7(SPCC板) 粘度(mPa・s) 5500 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.05L 特性 高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA 危険物の性状 非水溶性 硬度(ショア D) 72 ガラス転移点(℃) 90 弾性率(N/mm2) 935 被着材の素材 チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など
1本(50g)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
用途高耐熱性・高温耐湿性が求められる電機部品の接着 衝撃強度や高いトルク強度が必要な用途 金属同士の高強度接着 炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着 鉄道模型の接着・修理 鋼製オフィス家具の組立接着 車輌の組立接着など トラスコ品番 364-6220 セット内容 A剤300g/B剤300g 種別 2液混合型 A剤:淡黄色、B剤:黒色 質量(g) 750 容量(g) 600 主成分 変成アクリル樹脂 可使時間(分) 3 セットタイム(分) 7 引張剪断強度(N/mm2) 28.4(SPCC板) T型剥離強度(N/mm) 4.2(SPCC板) 粘度(mPa・s) 3000 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 618mL 特性 高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、高耐熱、SGA 硬化時間 6分50秒 危険物の性状 非水溶性 硬度(ショア D) 84 ガラス転移点(℃) 123 弾性率(N/mm2) 1558 被着材の素材 チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(600g)
4,698 税込5,168
当日出荷

可視光硬化型レジン&加圧減圧注入器の採用により、きれいにガラスキズの補修をします。カミソリ・ピンなど補修用器具フルセット入り。容量:可視光硬化型レジン×1g。製品内容:ガラス補修液・注入器・ノズル・ピン・カミソリ・透明保護フィルム×各1個
用途ガラスのキズ補修セット 成分 可視光硬化型レジン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1mL RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

1枚
1,898 税込2,088
7日以内出荷

UFIXITだけの4点ポジショニングツールを採用。初めての方でも作業がしやすくきれいに仕上がります。 浸透性に優れた特殊レジンがキズに浸透・硬化することで、キズに広がりを防ぎ、目立たなくします。 紫外線&付属フィルムで硬化させる特殊レジンを採用しているため、焦らず自分のペースで作業ができます。 内容量は補修作業約5回分です。
成分 UV硬化レジン、添加剤 トラスコ品番 776-5363 質量(g) 1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 220×112×25 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.07L 危険物の性状 非水溶性
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
用途金属同士の高強度接着 炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着 鉄道模型の接着・修理 鋼製オフィス家具の組立接着 車輌の組立接着など トラスコ品番 364-6190 セット内容 A剤300g/B剤300g 種別 2液混合型 A剤:淡黄色、B剤:青色 質量(g) 750 容量(g) 600 主成分 変成アクリル樹脂 可使時間(分) 0.5 硬化時間(分) 3(23℃) セットタイム(分) 3 引張剪断強度(N/mm2) 23.2(SPCC板) T型剥離強度(N/mm) 5(SPCC板) 粘度(mPa・s) 4000 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.6L 特性 高強度、速硬化、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA 危険物の性状 非水溶性 硬度(ショア D) 68 ガラス転移点(℃) 83 弾性率(N/mm2) 767 被着材の素材 チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(600g)
4,698 税込5,168
当日出荷

車のフロントガラスに出来てしまった飛び石キズの補修キットです。 こだわりのインジェクター、使いやすい吸盤式台座で初心者でも比較的容易に作業が行えます。
セット内容 インジェクター1個、ピン1個、UVレジン2mL、ピストン1個、クリア板1枚、吸盤2個、UVレジン袋(太陽光・UV遮断)、カミソリ1個、クリアフィルム5枚 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 2mL 危険物の性状 非水溶性
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
用途金属同士の高強度接着 炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着 鉄道模型の接着・修理 鋼製オフィス家具の組立接着 車輌の組立接着など 付属品 ノズル A剤:白色、B剤:灰色 容量(g) 250 破断伸度(%) 8.0 主成分 変成アクリル樹脂 可使時間(分) 2 不揮発分 100% 密度(g/cm3) 1.00 外観 (A剤)白色、(B剤)灰色 硬化条件 常温硬化 塗布方法 専用ガン(XA-555)で吐出可能 セットタイム(分) 4 引張剪断強度(N/mm2) 19.4(SPCC板) T型剥離強度(N/mm) 3.6(SPCC板) 粘度(mPa・s) 30000 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.25L 混合比 1:1 特性 高粘度、高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA 危険物の性状 非水溶性 硬度(ショア D) 65 ガラス転移点(℃) 78 破断強度(N/mm2) 14.0 弾性率(N/mm2) 742 被着材の素材 チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など
1箱(50g×5本)
5,998 税込6,598
当日出荷

構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
用途金属同士の高強度接着 炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着 鉄道模型の接着・修理 鋼製オフィス家具の組立接着 車輌の組立接着など A剤:淡黄色、B剤:青色 容量(g) 600 破断伸度(%) 25.0 主成分 変成アクリル樹脂 可使時間(分) 6 不揮発分 100% 密度(g/cm3) 1.00 外観 (A剤)淡黄色、(B剤)青色 硬化条件 常温硬化 セットタイム(分) 20 引張剪断強度(N/mm2) 21.1(SPCC板) T型剥離強度(N/mm) 4.2(SPCC板) 粘度(mPa・s) 8000 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.6L 混合比 1:1 特性 高強度、遅硬化、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA 危険物の性状 非水溶性 硬度(ショア D) 66 ガラス転移点(℃) 79 破断強度(N/mm2) 16.1 弾性率(N/mm2) 778 被着材の素材 チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など 主なワーク パーツ
1セット(600g)
5,298 税込5,828
当日出荷

エポキシ樹脂ミネラル入り。金属、木、石、ガラス、プラスチック、その他多くの素材に使用できます。用途が広いので、さまざまな産業分野だけでなく業界やDIYセクターでも使用できます。水中硬化します。
用途多目的用 材質 エポキシ樹脂、ミネラル入り 使用温度範囲(℃) 10~40 内容量(g) 115 耐熱温度(℃) 範囲:-25~120(一時的:150) 可使時間(分) 4 硬化時間(分) 60(触手:15) 完全硬化時間 24時間 危険物の類別 非危険物 せん断強度(N) 20℃、7日後:6.5N/(mm2) 耐圧強度(N/mm2) 40
1個
6,490 税込7,139
翌日出荷

旭エンジニアリング強粘着防水テープPRO TAPE
柔軟性があり、さまざまな形状に適合する補修用テープです。耐溶剤性・耐湿性・耐水性・耐候性に優れています。VOC(揮発性有機化合物)フリーです。
用途配水管、タンク、ダクトホース、コンクリート、縁石、通気孔、屋根などの防水。 トラスコ品番 128-3477 材質 粘着剤:ブチルゴム 幅(mm) 50 厚さ(mm) 0.7 質量(g) 100 タイプ 片面 長さ(m) 1.5 使用温度範囲(℃) -56~93 粘着力(N/10mm) 23.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
3,998 税込4,398
欠品中

ガラスを頑固に接着し水もれをシャットアウトします。
セット内容 アドヘシブ(320mL)、プライマーM(塗面用)、プライマーG(ガラス用)、針金、ブラシ2本 使用可能回数 1枚
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷