- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ガラス 引戸 戸車 ベアリングのおすすめ人気ランキング
ガラス 引戸 戸車 ベアリングのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新112件の「ガラス 引戸 戸車 ベアリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス戸車」、「戸車 ベアリング」、「ワンタッチ戸車」などの商品も取り扱っております。
高さ調整機能付。
用途ガラス戸(店舗、公共施設、一般住宅、病院など)
車輪径(Φmm)
36
材質(軸)
SUS304
材質(枠)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
チョボ付車(平車)
耐荷重(kg)
30(2個)
仕上
HL
1個
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
用途窓・玄関・引戸など
タイプ
平型
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など
材質(車輪)
POM成型加工
材質(枠)
SUS304
高さ調整機能付。
用途木製建具用
車輪径(Φmm)
30
材質(軸)
鉄
板厚(mm)
(枠)1.2
材質(枠)
SPCC
高さ調整範囲(mm)
5
下レールによって車の種類を使い分けます。
ハカマに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。タイヤはジュラコン(R)を使用している為、開閉時はとても静かです。
種類
平車カバー無
耐荷重(kg)
14(2個)
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根ビス拡張式、車高調整付
用途窓・テラス(複層ガラス入)
材質(本体)
ステンレス
適合
階段型、平行型(下框)
形状
Φ24丸
車輪径(Φmm)
24
タイプ
丸型
車軸
DUメタル
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
20
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)
96×28×8.5
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。
RoHS指令(10物質対応)
対応
金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。
回転精度(振れとガタツキが小さい)に優れています。
高荷重での走行音を小さくすることができます。
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス(複層ガラス入)
有効寸法(mm)
35~50(高さ)×12.5~23(内幅)
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)
96×35.5×12.5
車輪径(Φmm)
28
形状
Φ28丸
適合
階段型、平行型(下框)
材質
SUS304
タイプ
丸型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
30
下レールによって車の種類を使い分けます。
ハカマに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。タイヤはジュラコン(R)を使用している為、開閉時はとても静かです。
種類
丸車カバー付
耐荷重(kg)
14(2個)
仕上
HL
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ハカマに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。
種類
カバー付平車
耐荷重(kg)
8(2個)
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途網戸・小窓・高窓
車輪径(Φmm)
13
適合
平行型(下框)
形状
Φ13丸
タイプ
丸型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
5
有効寸法(mm)
17以上(高さ)×7~11(内幅)
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)
40×17×7
種類
平車カバー付
耐荷重(kg)
30(2個)
仕上
#600
1個
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途窓、玄関、引戸
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
平車カバー無
耐荷重(kg)
30(2個)
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
ハカマに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。
種類
平車カバー無
耐荷重(kg)
30(2個)
1個
¥569
税込¥626
7日以内出荷
下レールによって車の種類を使い分けます。
ハカマに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。タイヤはジュラコン(R)を使用している為、開閉時はとても静かです。
種類
丸車カバー無
耐荷重(kg)
14(2個)
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
40