- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- ガラススプレー 瓶のおすすめ人気ランキング
ガラススプレー 瓶のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新124件の「ガラススプレー 瓶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプレー容器 ガラス」、「醤油 スプレー ボトル」、「醤油スプレー」などの商品も取り扱っております。
小分けに便利な小容量タイプ。
材質
本体/ソーダガラス、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE
色
透明
材質
本体(硼珪酸ガラス)+スプレー白(オーバーキャップ・トップキャップ付)
色
褐色
用途アルコールの小分けに
材質
PET(本体)、PP(フタ)
寸法(mm)
Φ24×100(キャップ付)
容量(mL)
25
1個
¥137
税込¥151
当日出荷
ワンプッシュ0.1cc。うっかり出し過ぎるしょうゆも、これで防げます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥899
税込¥989
6日以内出荷
ワンプッシュで少量のしょう油が霧状にムラなく広がり、かけすぎを防ぎます。
色
ブラック
材質
本体=ソーダガラス、キャップ=メタクリル樹脂、スプレー=ポリプロピレン、ポリエチレン、POM、天然ゴム
寸法(mm)
40×40×123
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
小分けに便利な小容量タイプ。
材質
本体/ソーダガラス、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE
しょうゆの使いすぎを防ぎます。量が控えられ、経済的で健康的!ガラス製でとってもおしゃれ!
ワンプッシュで約0.1cc噴霧されるので、塩分摂取のコントロールがしやすく、ヘルシー且つ経済的です。
焼き魚、お寿司、お刺身、炒飯、冷奴などに。瓶のロゴ「bongout」は「おいしい味」の意味です。
容量(mL)
約40
材質
本体:ガラス、キャップ:ポリプロピレン、スプレー部:ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリアセタール
質量(g)
約100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
41×130
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
材質
本体(PP製)+スプレー白(オーバーキャップ・トップキャップ付)
醤油のかけ過ぎを防ぎ塩分をカット!ワンプッシュで約0.1mlを霧状にして均一に味付けができます。
密閉容器で空気による酸化を防ぎおいしさ長持ち。お酢、料理酒等にも使えます。
乾燥による醤油の詰まりを防ぐ、衛生的な外キャップ付きです。
容量(mL)
約50ml
仕様
外キャップ付き
種別
ガラスボトル
寸法(Φ×高さH)(mm)
41×117
耐熱温度(℃)
70
TKG品番
7-1874-0901
TKG品番(2017)
6-1765-2101
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
クリアボトルですので、内部の液体が良く見えます。キャップで霧・直射切り替えできます。
材質
トリガー部:ポリプロピレン 本体部分:PET
危険物の類別
非危険物
材質
本体(硼珪酸ガラス)+スプレー白(オーバーキャップ・トップキャップ付)
汎用性の高い、細口PE容器です。
材質
ポリエチレン(PE)
液体を噴霧状にスプレーできます。携帯に便利なカバーキャップ付。
一押しで定量の液が出ます。
材質
(ボトル):ペット (ヘッド):ポリプロピレン(PP)
空スプレーボトル
材質
PE(ポリエチレン)
材質
ポリエチレン(PE)
容量(mL)
60
材質
本体:ポリプロピレン、キャップ:AS樹脂、ボトル:PET.G
質量(g)
26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×45×130
耐熱温度(℃)
50
1個
¥589
税込¥648
3日以内出荷
有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。
ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。
容量(mL)
500
適合
硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他
材質
ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON
全高(mm)
220
目盛
100mL単位
ボトル径(Φmm)
100
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
不適合
無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他