- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- ガラス強力 ポリッシャーのおすすめ人気ランキング
ガラス強力 ポリッシャーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新111件の「ガラス強力 ポリッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油膜取り ポリッシャー」、「フロント ガラス 研磨」、「ガラス バフ」などの商品も取り扱っております。
操作性の良い低重心ボディ
小型・軽量・片手で楽々操作
クリーンな作業の集じん機能付
用途サイズ・用途に合わせた豊富なバリエーション
ペーパー寸法(mm)
(クランプ式)75×140
パット寸法(mm)
75×105
回転数(min-1[r.p.m])
10000
電源(V)
単相100
電流(A)
1.1
消費電力(W)
100
コード長さ(m)
2
長さ(mm)
130
付属品
木工用ペーパー(#100)・集じんノズル
質量(kg)
0.76
トラスコ品番
379-9301
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。
プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。
スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)
適合
油膜、ウロコ
成分
水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物
使用方法
1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。
タイプ
クリーム状(ケイ素入)
種類
琢磨剤タイプ
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
一般家庭のコンセントから電源がとれる自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。
軽量コンパクトで取り回しラクラク、上級者はもちろん初めての方でもプロ並みの仕上がりを実現します。
600mAのギヤレスモーターの採用により、ハイパワーなのに低振動・低騒音!さらに、最大回転数3800/分の高速モーターがスピーディーな作業を可能し、作業時間を大幅に短縮します。
また、理想的な遠心揺動を実現するWアクシス構造を採用。
異なる2つの運動メカニズムにより、誰でも手軽に、均一なワックスがけ作業をお楽しみいただけます。
付属品
ワックス掛け用バフ×1、仕上げ用バフ×1
幅(mm)
312
高さ(mm)
231
質量(g)
1860
奥行(mm)
190
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
60
コード長さ(m)
1
パッド径(Φmm)
152
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
用途ガラス、ポリバスみがきに
適合機種
充電式ドライバドリル関係全機種(Li-ionの7.2V、10.8Vと型枠ドリルは除く)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ガラスに傷を付けずに、容易に微細なキズ・水アカ・油膜を落とすガラス用コンパウンド。撥水加工の前処理に使用するとより効果があります。
用途自動車ガラス磨き用
種類
液状
適合
キズ・水アカ・油膜除去
トラスコ品番
282-5945
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
750mL
1本(750mL)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。
電子制御。定回転制御。
回転数(min-1[r.p.m])
600~2000
能力(mm) ウールパッド
180
能力(mm) スポンジパッド
180
電源(V)
単相100
電流(A)
9.5
消費電力(W)
900
コード長さ(m)
2.5
振動3軸合成値(m/s2)
<2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ)
全長(mm)
210
質量(kg)
2.0
油膜取りでは取れないウロコを除去する、プロ仕上げのクリーナーキットです。
業界初の「溶かす」原理で、今まであきらめていたウロコも強力に除去。独自に開発した「溶解浸透剤」がウロコの凹凸に浸透し、ガラス面を平滑な状態にします。
溶かすタイプだから、ゴシゴシ擦らなくてもOK!ガラス面に塗って拭き取るだけの簡単な作業で、見違える効果が得られます。
適合
ウロコ
付属品
ペフ付きスポンジ×1個、本液専用トレー×1個、手袋×1組
質量(g)
147
危険物の類別
非危険物
1個(80mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
軽量でコンパクト、操作も簡単で洗車専門ショップやGSスタンドのアルバイトでも気軽に扱えます。
低重心設計のため安定感抜群で、ガラスの曲面、エッジ部分でも安心してご使用になれます。
用途自動車のフロントガラス等の油膜取り、くもり取りなどに
パッド寸法(mm)
75×110
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
9500
仕様
非吸塵、のりパッド仕様
トラスコ品番
541-5128
全長(mm)
117
質量(kg)
0.86
使用空気圧力(MPa)
0.62
オービット径(Φmm)
3
ホース接続口
1/4
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
研磨剤との併用での研磨やミガキ作業用。
石材、ガラス、金属、木材等の磨き&仕上げに。
先端工具の着脱はワンタッチ!
簡単で確実なファスナー式。
外径(mm)
125
厚さ(mm)
10
材質
フェルト
直径(Φmm)
125
使用工具
ドリル、インパクトドライバー
許容回転数(min-1[r.p.m])
4500
適合材
石材、ガラス、金属、木材等
適正回転数(min-1)
900~2000
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
高負荷でも回転数低下を抑える電子制御コントロール式で、高速・低速も切替ボタンで簡単に低速調整が可能です。低重心・軽量・コンパクトです。使用感を追求した「グッドバランス設計」です。作業性抜群のシングルアクションポリッシャーです。
パッドサイズ(Φmm)
148
バフサイズ(Φmm)
175
電源(V)
100
電流(A)
9.5
コード長さ(m)
5
入力(W)
900
質量(kg)
2.0
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
Φ148×220×290
トラスコ品番
365-0782
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
用途自動車ガラス磨き用ソフトブロック用
寸法(mm)
69×127
材質
ナイロン不織布
危険物の類別
非危険物
1パック(20枚)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。
従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。
研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。
ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材
ガラス・鏡
成分
酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水
RoHS指令(10物質対応)
対応
左右可動式ハンドルで作業内容に合わせて角度を決めてラクラク作業!。作業に応じて速度調整できる変速ダイヤル付!。研磨粉の拡散防止!集塵機能ダストバッグ付!
スイッチを入れると偏芯回転します。研磨面にあてて押さえると偏芯回転から振動に変わります。
用途木材・金属の研磨、サビ落とし、車のワックスがけ・ツヤ出し
回転数(min-1[r.p.m])
4000~12000
仕様
二重絶縁構造
付属品
(サンディングペーパー)荒目#60・中目#120・仕上げ#240×各2枚、布バフパット、毛バフパット、ダストバッグ
質量(kg)
約1.8
容量
(ダストバッグ)約200mm3
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
消費電力(W)
420
コード長さ(m)
約2.0
定格電流(A)
4.4
定格時間(分)
30
パット寸法(mm)
約Φ123(研磨具寸法Φ125マジック式)
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
研削ムラの発生しにくいランダムオービットサンダーです。
ペーパー径(Φmm)
125
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
6000~12000
電源(V)
単相100
定格電流(A)
3.3
消費電力(W)
300
コード長さ(m)
2
トラスコ品番
379-9298
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
コンパクトで狭い箇所のすみずみまで研磨が行き届く!
小回りが利き、操作性に優れています。
面ファスナー式で研磨具の取付け、取外しが簡単!
用途コーナーの狭い箇所・面の小さい箇所の塗装はがし、サビ落し、研磨など
ペーパー寸法(mm)
三角形:高さ140×幅100
パット寸法(mm)
三角形:高さ140×幅98
回転数(min-1[r.p.m])
12000
電源(V)
100
定格電流(A)
1.1
消費電力(W)
105
コード長さ(m)
約3
定格時間(分)
20
付属品
サンディングペーパー(マジック式)/荒目#80×1枚・中目#120×1枚・細目#180×1枚
仕様
二重絶縁構造・DIY専用
周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
約1
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
粉末状の高純度酸化セリウムを使用しているため、細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。
研磨跡が残りにくいため、高い透明性を実現できます。
粉末ですので、別容器に移し水を加えてご希望の濃度に調整してご使用ください。(50対50の割合でより効果的にご使用できます)
用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。
ケース寸法(mm)
106×60×29
成分
酸化セリウム
適合材
ガラス・鏡・大理石など
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1ケース(100g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
小型・軽量・片手でらくらく操作
マイクロスティックパッド採用(クランプ式も使用可能)
別販売の集じんカバーで強制集じんも可能
乾式
仕様
乾式
付属品
木工用ペーパー(♯100)、木工用ペーパーマジック式(♯100)各1枚
質量(kg)
0.92
電流(A)
1.8
電源(V)
単相100
消費電力(W)
170
回転数(min-1[r.p.m])
12000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
124×72×127
コード長さ(m)
2.5
ペーパー寸法(mm)
クランプ式:75×140。マジック式:75×107
絶縁方式
二重絶縁
保証期間
1年
パット寸法(mm)
75×105
振動3軸合成値(m/s2)
4.9
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷