ガラス磨きスポンジのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
108件の「ガラス磨きスポンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス バフ」、「手磨き スポンジ」、「カメラレンズ磨き」などの商品も取り扱っております。
手作業で均一に研磨作業を行え、プロのバフ仕上げ並みの美しい光沢面に仕上げられる専用スポンジ。 密度ウレタンフォームを採用し、作業もラクラクです。 コンパウンドの粗さによって使い分けができる2個入りがうれしい。
適合用途 コンパウンド磨き 材質 ポリエチレン・ポリウレタン 寸法(mm) 68×90×30 質量(g) 15 危険物の類別 非危険物
1袋(2個)
699 税込769
当日出荷

頑固なウロコ汚れ(鱗状痕)を、水をつけながら擦るだけで簡単に落とせます! 酸化セリウム配合でピカピカの仕上げ! ダイヤ型格子のパターンで汚れを効果的に落とします。 厳しいプロの現場でも評価が高いダイヤモンドパッドを使用。 【酸化セリウムの効果とは】酸化セリウムとガラスが化学的に反応し、研磨材がガラスの表面を削っているだけでなく、この化学的反応によって表面の凹凸をなだらかにするためガラスの研磨などに使用されます。
用途鏡の汚れ除去 材質 研磨部/人工ダイヤモンド・酸化セリウム・クラフト紙。 パッド部/ポリエチレンフォーム パターン形状 ダイヤ型格子 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手研ぎ用のブロックです。
用途自動車ガラス磨き用 寸法(mm) 69×127 適合 ワンタッチ/ステイキット変換パッド5675Jを付けた上にファインフィニッシュ3000(5121J)を貼り合わせて使用。スコッチブライトタイプT(7750、7760) 危険物の類別 非危険物
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

研磨面にダイヤモンドパッドを使用。 水をつけながら擦るだけで洗剤やクリーナーでは落ちないガンコな水垢・うろこ状汚れを落とします。
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対応製品 62・62D・63・63D・64・64D 寸法(mm) 75×110×10
1個
359 税込395
当日出荷

プロが使うスポンジバフと同じ効果が得られ、ムラなく均一に磨けるコンパウンド専用スポンジです。 手が疲れないグリップ形状になっており、99工房液体コンパウンドシリーズと組み合わせて使うと素晴らしい光沢面が復活します。
用途コンパウンドによる研磨作業用スポンジ トラスコ品番 475-7459 寸法(mm) 45×55×102 質量(g) 100 危険物の類別 非危険物
1個
579 税込637
当日出荷

用途自動車ガラス磨き用ソフトブロック用 寸法(mm) 69×127 材質 ナイロン不織布 危険物の類別 非危険物
1パック(20枚)
3,598 税込3,958
当日出荷

油膜取りでは取れないウロコを除去する、プロ仕上げのクリーナーキットです。 業界初の「溶かす」原理で、今まであきらめていたウロコも強力に除去。独自に開発した「溶解浸透剤」がウロコの凹凸に浸透し、ガラス面を平滑な状態にします。 溶かすタイプだから、ゴシゴシ擦らなくてもOK!ガラス面に塗って拭き取るだけの簡単な作業で、見違える効果が得られます。
適合 ウロコ 付属品 ペフ付きスポンジ×1個、本液専用トレー×1個、手袋×1組 質量(g) 147 危険物の類別 非危険物
1個(80mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。 目づまりしにくく、水洗いも可能です。 適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。
用途木工家具等の仕上げ研磨 金属塗装肌研磨 塗膜の剥離作業 ヘアライン 陶器等の汚れ落とし 寸法(mm) 114×140 厚さ(mm) 5 砥材 A(酸化アルミニウム) 適合材 木材、プラスチック、陶器、金属など
1枚ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンパウンドやケミカルをよく伸ばします。汚れもよく落とします。
用途清掃・お手入れ 適合用途 コンパウンド磨き セット内容 イエロー×5個、ブルー×5個 材質 ウレタン サイズ(mm) 85×45×18 危険物の類別 非危険物
1セット(10個)
1,088 税込1,197
当日出荷

ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り) 適合 油膜、ウロコ 成分 水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物 使用方法 1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。 タイプ クリーム状(ケイ素入) 種類 琢磨剤タイプ 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB)
1袋(50g)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ガラス、ポリバスみがきに 適合機種 充電式ドライバドリル関係全機種(Li-ionの7.2V、10.8Vと型枠ドリルは除く)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ガラスに傷を付けずに、容易に微細なキズ・水アカ・油膜を落とすガラス用コンパウンド。撥水加工の前処理に使用するとより効果があります。
用途自動車ガラス磨き用 種類 液状 適合 キズ・水アカ・油膜除去 トラスコ品番 282-5945 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 750mL
1本(750mL)
9,998 税込10,998
当日出荷

ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。 従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。 研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。 ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材 ガラス・鏡 成分 酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(100g)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨力やや強めのウレタンバフです。研磨パワーのある研磨剤と組み合わせれば簡単にポリッシング出来ます。ダブルアクションでの使用も可能です。
用途磨き用 外径(Φmm) 180 タイプ 中目 内径(Φmm) 50 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリシャー(Φ130)用スポンジバフ。
用途磨き用 外径(Φmm) 150 厚さ(mm) 30 内径(Φmm) 30 取付け方法 マジック式
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 50×25×6 粒度 1000 トラスコ品番 272-6335 材質/仕上 S45C 質量(g) 57.2 適合材 超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

コンパウンドでの磨き作業時に使用することで均一に力が加わりムラなくスピーディーな作業が可能です。 2色のスポンジなのでコンパウンドの粒子に合わせ使い分けが可能です。 「高密度ウレタンスポンジ」を使用しているため、スポンジの穴が極めて小さくなっており、コンパウンドを吸い込みにくく尚且つ空気は通す為、研磨の熱を冷却する効果がります。
適合用途 コンパウンド磨き 材質 発泡硬質スポンジ 寸法(mm) 90×65×30 グレー/ブラック 危険物の類別 非危険物
1セット(2個)
559 税込615
当日出荷

柔軟性のある10mm厚の中間パッドです。
用途サンダーのマジックパッドとサンディングペーパーの間に挟んで使用する中間パッドです。曲面の研磨及び塗装面の足付け作業などに。 トラスコ品番 391-3481 適合機種 813CD他 寸法(mm) 73×105 質量(g) 10 ホース長さ(mm) -
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)