ガーデンスプレイヤーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
75件の「ガーデンスプレイヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「農業用噴霧器」、「消毒 散布 機」、「エンジン動力噴霧器」などの商品も取り扱っております。
業界初!蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレーOK!角度を付けていても最後まで吸い上げます。 アルコール消毒にも使えます。但し、無水エタノールの場合は80%以下にうすめて下さい。
種類 蓄圧式 型式 手持式 対応溶液 アルコール 材質(ノズル) 真鍮製
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。直射4mで高い木の消毒も可能。
用途薬剤散布に 種類 電気式 ホース長さ(m) 20 噴霧能力(mL/min) 50Hz:2200 60Hz:2700 主な用途 殺虫・消毒剤用 対応溶液 薬剤 噴射能力(mL/min) 50Hz:2500 60Hz:2900 モーター 分相起動形単相モーター 最高圧力(MPa[kgf/cm2]) 締め切り時:3.5[35] 出力(W) 250 電圧(V) AC100(50/60Hz) 使用距離範囲(m) 4(直射) 取扱説明書 (13.1MB)
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。 ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。、薬品の散布に。 種類 蓄圧式 型式 手持式 主な用途 ガーデニング 対応溶液 薬剤/水 材質 (容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 4サイクルホンダエンジン ツインピストン式
用途薬剤散布に 種類 エンジン式 主な用途 除草・殺虫・消毒剤用 対応溶液 薬剤 エンジン形式 4サイクル ホンダGX25 最高圧力(MPa[kgf/cm2]) 締め切り時:3.0[30] 燃料タンク容量(L) 0.58 燃料 自動車用無鉛ガソリン 接続ねじ 噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 連続使用時間 約40分 ポンプ 二連ピストン式 関連資料 (42.5MB) 取扱説明書 (38.5MB)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類 蓄圧式 タンク容量(L) 4.0 型式 肩掛式 ホース長さ(m) 1.25 ノズル長(mm) 390 対応溶液 薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール ノズル 1段1頭口 材質 (本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー 質量(g) 960 ホワイト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 185×185×354
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

手動蓄圧式スプレーです。 ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。 広範囲に散布できるフラットノズルも付属。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。 種類 蓄圧式 型式 肩掛式 ホース長さ(mm) 約1000 主な用途 ガーデニング 対応溶液 薬剤/水 ノズル 一頭口 材質 (本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)モーター動力噴霧器
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。 種類 電気式 消費電力(W) 250/280(50/60Hz) 最高圧力(MPa) 3.5 電源コード(m) 3 モーター出力(W) 200 吐出口 ネジ:G1/4 モーター電圧(V) 100 吸水量(L/min) 2.9/3.5(50/60Hz)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。
用途薬剤散布に 種類 エンジン式 ホース長さ(m) 1.5 ノズル長(mm) 600 対応溶液 薬剤 燃料 2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 2サイクル工進エンジン シングルピストン式
用途薬剤散布に 付属品 鉄砲ノズル・ボールコック・オイルボトル 種類 エンジン式 燃料 2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上 接続ねじ 噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 連続使用時間 約70分 ホース径(Φmm) 6 ノズル長(mm) 870 燃料タンク容量(L) 0.6 使用距離範囲(m) 4(直射) 最高圧力(MPa[kgf/cm2]) 締め切り時:3.0[30] エンジン形式 2サイクル 工進KC26 材質(タンク) PE 主な用途 殺虫・消毒剤用 ポンプ 一連差動ピストン式 吸水量(L/min) 5.2 対応溶液 薬剤 関連資料 (2.3MB) 取扱説明書 (5.8MB)
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有機溶剤系が噴霧できる、蓄圧式噴霧器なので楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。 容量(mL) 1000 適合 パーツクリーナー、潤滑油、作動油 材質 特殊ポリエチレン(ボトル)、VITON(パッキン) 全高(mm) 260 ノズル長(mm) 68 ボトル径(Φmm) 110 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 不適合 シンナー、トルエン、アセトン、苛性ソーダ、酢酸、エチルエステル、硝酸、エチレングリコール、アルコール類、塩酸、硫酸、酸性の液体
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

HARAX(ハラックス)動噴カート
動噴とホースを台車にセットしたまま移動、保管ができ、台車への積みおろしの必要がなく便利です。 パーキングスタンドを取付けると、保管時にタイヤの空気が抜けても、タイヤを傷めません。
種類 動力式噴霧器パーツ シャフト径(Φmm) 20 タイヤタイプ エアータイヤ(13×3) タイヤ幅(mm) 514(タイヤの芯々) 最大積載量(kg) 100 質量(kg) 14.5 ハンドル高さ(mm) 588 全長(mm) 1353 全幅(mm) 616 付属品 ベルトカバー付、Φ8.5mmホース、150m用巻取器付 仕様 動噴・ホースは別売
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷

可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。 ノズルより液だれしない構造です。 軽い力でレバーを押すことができます。 タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。 パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。 ノズルの角度を上下180°に傾けられます。
用途植物の水やり、薬品の散布 種類 蓄圧式 型式 手持式 対応溶液 薬剤、水 材質(本体) ポリプロピレン 材質(ノズル) ポリプロピレン 材質(タンク) ポリエチレン 仕様 180度可変ノズル、減圧力弁付
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 蓄圧式 タンク容量(L) 1 型式 手持式 ノズル長(mm) - 材質(ノズル) 真鍮 質量(g) 350 トラスコ品番 355-8363
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

コンパクトでパワフルなエンジン式小型セット動噴 高い木の消毒や広範囲の除草に 別売タンクキャリーにセットして使用可能 ホースの長さや太さを用途に応じてお選びください。
用途薬剤散布に 種類 エンジン式 ノズル長(mm) 1090~620 主な用途 除草・殺虫・消毒剤用 対応溶液 薬剤 エンジン形式 4サイクル ホンダGX25 接続ねじ 噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 吸水量(L/min) 最大8.6 ポンプ 二連ピストン式 最高圧力(MPa[kgf/cm2]) 締め切り時:3.0[30] 材質(タンク) PE 燃料 自動車用無鉛ガソリン 連続使用時間 約40分 燃料タンク容量(L) 0.58 関連資料 (42.5MB) 取扱説明書 (7.6MB)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリンダーが大きくなり、圧力を掛ける際のポンピング回数が従来のものより大幅減少! 容器が半透明で中身が見える! 台座が付いているので安定感抜群!
用途散布器 材質 ポリプロピレン(本体) 型式 手持式 種類 蓄圧式 容量(L) 1.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

●連続噴霧用レバーロックボタンが付いています。
種類 蓄圧式 タンク容量(L) 1 型式 手持式 質量(g) 330 耐熱温度(℃) -7~40 トラスコ品番 215-1367
1台
969 税込1,066
当日出荷

消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。シングルピストン方式採用で高い木の直射にも対応。
用途薬剤散布に 種類 エンジン式 接続ねじ 噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 ホース長さ(m) 1.5 連続使用時間 約40分 ノズル長(mm) 600 燃料タンク容量(L) 0.5 最高圧力(MPa[kgf/cm2]) 締め切り時:3.0[30] 始動方式 リコイルスターター方式 主な用途 除草・殺虫・消毒剤用 吸水量(L/min) 5.2 対応溶液 薬剤 取扱説明書 (7.0MB)
1台ほか
36,980 税込40,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。 質量(kg) 21.5 種類 電気式 消費電力(W) 250/280(50/60Hz) タンク容量(L) 30 最高圧力(MPa) 3.5 電源コード(m) 3 ホース長さ(m) 吸水ホース・排水ホース:1.8/噴霧ホース:20 ホース径(Φmm) 吸水ホース・排水ホース:10/噴霧ホース:6 モーター出力(W) 200 吐出口 ネジ:G1/4 モーター電圧(V) 100 吸水量(L/min) 2.9/3.5(50/60Hz) 対応溶液 薬剤
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH50TH85-AAA-0 部品
用途部品の交換に 関連資料 (1.74MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)