- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 自動車用収納用品
- キャラバンのおすすめ人気ランキング
キャラバンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新343件の「キャラバン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャラバンnv350」、「日産 キャラバン」、「車載キャビネット」などの商品も取り扱っております。
限られたスペースを有効活用で快適空間向上
ハイエースやキャラバンに最適な220cmサイズのバー採用。
車中泊の際に軽量な荷物を車輌上方の空間に入れて有効活用できます。
サーフボードなどの長尺物も車内にすっきり収納できます。
色
シルバー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
2200×25×25
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ハイエース、キャラバン用 奥行1300mmタイプ
奥行が長く、スペースを有効利用できる
奥行1300mmタイプ同士で連結使用可能
質量(kg)
41
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×1300×265
メーカー
トヨタ
天板厚さ(mm)
15
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
404×1195×175
本体幅(mm)
520
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
車空間収納シリーズサイドバー専用ハンガーバー。
ボルトで固定し走行中でも外れません。
ロングボード2枚まで同時積載可能。
用途車内空間収納
セット内容
サイドバー専用ハンガーバー2本セット
質量(g)
2000
最大積載量(kg)
(1本あたり)10
適合幅(mm)
1160~1350(200系ハイエース:ナロー・ワイドボディおよびNV350キャラバン標準ボディ対応)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(2本)
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
散らかりがちな工具や資材などの仕事道具をすっきりと収納することができる専用ラックです。
2台のラックは高さを自由に変えることができるので、収納する物に合わせて調整することができます。
2台のラックの間には通路があるので、収納物の出し入れもスムーズです。
落下防止のパーツを組み合わせることでより安全に走行することができます。
車載ラックシリーズの収納ツールを使用することでより使いやすくなります。
トラスコ品番
855-6972
寸法(mm)
(全体)1446×1444×1219、(棚)1400×400
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
自由な組み合わせで 車内を整理整頓 バンキャビネットシリーズ。
荷室後部に設置して工具や部材を整理収納できる3列引き出しタイプ。
車載用機材収納システム。
工具・部材・ツールボックス・脚立など様々な区分収納・取り出しに力を発揮。
多彩なパーツを組み合わせて、用途に合わせた自由なレイアウトが可能。
天板は釘の打てる木製。
タイヤとホイールがセット(組込み・バランス調整済)でお買い得な商品です。
用途ハイエース(200系)
サイズ
15インチ6.0JJ 6-139.7 +33
本数
4本
タイヤタイプ
グッドイヤー ICE NAVI(アイスナビ) CARGO
タイヤサイズ
195/80R15 107/105L
ホイール
バイソン BN-01
タイヤ幅(mm)
195
リム径(inch)
15
偏平率(%)
80
商品タイプ
タイヤ+ホイール
適合ボディタイプ
商用車・バン
ブリザック史上最高性能「断トツ」氷上性能。【氷上ブレーキ 20%向上】氷の路面にしっかり密着、止まる。(※)。【摩耗 17%向上】摩耗ライフ向上。さらに「長持ち」ロングライフで経済的(※)。【効き持ち向上】効きが「長持ち」続く安心感(※)。(※)従来品 VRX2比。商品の個体差・運転状況により異なる場合がございます。全ての商品に性能・効果の発揮を一律に保証するものではございません。
用途乗用車四輪タイヤ
アシストグリップに架けるだけで便利な物干しロープになります。吊り下げ用のフックも付属していますので、ちょっと物を掛けるのにもとても便利な品物です。
材質
合成ゴム、ポリエステル
寸法(mm)
1300(2本入り)
1セット(2本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様
4本積み用アタッチメント標準ボディ
型式
Ⅰ型 ~ Ⅳ型後期
メーカー
トヨタ
車種
ハイエース200系
1セット
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
自由な組み合わせで車内を整理整頓できるバンキャビネット。
整理しやすい「2段引き出し」+「2段棚」のサイド棚。
引き出しは前後どちらにも出せて、両方からのアクセスが可能です。
幅260mmのスリムタイプ。
用途車内の整理整頓に
仕様
仕切板間/48
付属品
仕切板(引出し用)6枚、仕切板(コの字型)2枚、トラスネジ(M6)4本、六角ナット(M6)4個
質量(kg)
38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×950×670
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×936×130
耐荷重(kN)
引出し/0.29(30kgf)
取付ピッチ(mm)
仕切板(着脱可能)50
1個
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
自由な組み合わせで 車内を整理整頓 バンキャビネットシリーズ
型式
Ⅰ型 ~ Ⅳ型後期
タイプ
標準S-GL・バンDX
メーカー
トヨタ
車種
ハイエース200系
限られたスペースを有効活用で快適空間向上。
軽自動車やコンパクトカーに最適な65cmサイズのバー採用。
車中泊の際に軽量な荷物を車輌上方の空間に入れて有効活用できます。
サイドバーを取付けることによって、さまざまな専用オプションを取付ける事ができます。
アシストグリップを外した部分や車両に設定されているネジ穴を使用して加工無しで取付け可能です。
2本入り。
色
シルバー
質量(g)
900
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
650×25×25
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
アシストグリップを利用してハンガー等を掛けられる使用方法多彩なバー。
純正のアシストグリップに引っ掛けるだけの簡単取付け。
ハンガーを掛けやすいゴムリング付き。
アシストグリップ上での横滑りを軽減させる横滑り防止材付き。
車に合わせて約85~140cmに伸縮自在。
長さ(mm)
約850~1400
耐荷重(kg)
最大約5
取付寸法(mm)
最大30Φまで(但し天井から38mm以上空間がある事)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
カルプラ(引き出し)セット(天板+ベースユニット)
ベースユニットと天板のセット(3列)
セット内容
カルプラベースユニット(1セット)IZ-PC-B-SG×1/カルプラベースユニット(2セット)IZ-PC-B-TW×1/カルプラ天板(W1150)IZ-PC-115T×1
本体寸法(mm)
1150×786×203
本体質量(kg)
11.7
材質
PP
1セット
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷