- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- イベント・ノベルティ・行楽用品
- キャンティーンのおすすめ人気ランキング
キャンティーンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新35件の「キャンティーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「飯盒」、「水筒」、「メスティン」などの商品も取り扱っております。
【ソロキャンプ焚火クッカー キャンティーンクッカーキット!】。従来の焦げ付きにくい【フッ素コーティングタイプ】に加え、タフに使えるコーティング無しの【ソリッドタイプ】が新登場!。従来のフッ素樹脂加工タイプ。カップ内面に、フッ素樹脂加工をコーティングしております。つまりは、一般家庭で使われている「焦げ付きにくいナベ」と同じ使い勝手なんです!アウトドアでは、完璧な洗浄はしにくいものですから、うれしいコーティングです。多少の焦げ付きは手洗いで簡単に落とせますし、油汚れやソース系もティッシュでサッとひと拭きです!。コーティング無しのソリッドタイプ。ご要望の多かったコーティング無しの「ソリッド」タイプが登場。樹脂コーティングがありませんので、加熱温度など気にせずに乾煎りなどもできます。焦げついてもガシガシ磨けるのでワイルドに使い倒したい方にはこちらの仕様がピッタリです。ブッシュキャンティーンボトルとのスタッキング収納可能(※ボトルは別売りです)。フタと本体をロックできるベイルハンドル。ベイルハンドルのロック機能を使えば、キャンティーンカップを「吊るす」ことができるんです!これは、本当に画期的です!。今まで、たき火で使うとなると何かと不便の多かったキャンティーンカップですが、Bush Craft Inc.のキャンティーンクッカーキットは、そんな不満を一掃してしまいました!。また、ベイルハンドルといえば往々にして、ナベの外側にハンドルが付いていて、取り外しもできず、収納には邪魔でした。しかし、「キャンティーンクッカーキット」は、まずベイルハンドルが本体の外径より小さく、フタの内側に装着されていることがポイントです。これにより収納時にも邪魔にならず、フタのほうにハンドルがついていますから、食事中に邪魔になることも皆無です!。L字ハンドルがワンタッチで脱着可能!。カップを持つためのハンドルは、直火にかけると熱くなってしまい、グローブ無しでは持つことができませんでした。グローブをしたって熱くて、少し冷めるまで待つ、なんて場合も多かったですね。ところが、このキャンティーンクッカーキットのハンドルは、ワンタッチで着脱が可能です。ですから、調理中は外しておいて、火から上げたら装着すればOK!グローブを忘れても、調理に困ることはありません!。水切り穴。フタには水切り穴を装備しております!。パスタをゆでたあとの湯切りにも便利です。インスタント麺の湯沸かし程度ならフタを外さずにそのまま注げばごみも入りません!。ストーブを使えば最小限の燃料で調理可能!。アルコールストーブや固形燃料はもちろん、小さなたき火でもOKなゴトク(ストーブ)付きです。ゴトク面中央の大きな穴は、アルコールストーブや固形燃料の火柱を遮らない設計なので、十分な火力を発揮します。たき火に関しても研究を重ね、酸欠鎮火しにくいベストなパンチング加工です!。風防としての機能はもちろん、どのような使用燃料でも火力を最大化するためのこだわりの加工です。
質量(g)
カップ:約230/ストーブ:約105/リッド:約70
寸法(cm)
14×10.5×11 (スタッキング状態)
大きめゴトクの小型ガスバーナーコンロとクッカーのセット。
用途トレッキングや釣りに
サイズ
幅125×奥行125×高さ93mm
質量(g)
410g(ガスバーナーコンロのみ)、セット総重量(約):740g
材質
ゴトク・受皿:鉄(クロムめっき)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮
出力
3000(kcal/h)
点火方式
圧電着火方式
ガス消費量(g/h)
250
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
多目的な機能性に富み、収納性も良くかさばらず軽量で大変便利です。
収納時寸法(mm)
Φ150×H70
TKG品番
9-1024-1101
セット内容
ソースパンΦ140×H67、 ソースパン蓋Φ145×H15、ミルクパン Φ120×H65、ミルクパン蓋Φ125×H15、中皿 Φ120×H23
TKG品番(2017)
6-0899-0901
1セット
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
調理時に便利なふたと目盛り付。
材質
ステンレス鋼
丈夫で衛生的なステンレス鋼製。
収納は大鍋の中に1つに納まり持ち運びに便利。
材質
本体・ふた・取っ手/ステンレス鋼
重ねてコンパクトにしまえる便利なクッカーセット。収納袋付き。
用途キャンプ、アウトドアで簡単に調理器具セット。
材質
ポリテトラフルオロエチレン、ポリエステル
セット内容
鍋(小)、鍋(大)、フライパン(小)、フライパン(大)、取っ手、収納バッグ付き
質量(kg)
鍋(小):0.2、鍋(大):0.3、フライパン(小):0.2、フライパン(大):0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
鍋(小):175×175×70、鍋(大):205×205×80、フライパン(小):165×165×40、フライパン(大):190×190×40 記載なし
1セット
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
用途狩猟・釣り・キャンプ、その他レジャーに
材質(刃)
青鋼
付属品
合皮サック
形状
諸刃
仕上
黒打
ハンドルを現地で自作するブッシュクラフトアイテム!持ち運びに邪魔なら、現地調達で加工すればいい。
いつしか、おしゃれキャンプのマストアイテムに。
工場出荷時に焼き入れをしているので、買ってすぐに使えます。
本体を薄く、小型化することで、携帯しやすくなりましたが、たき火で使えるほど長いハンドルは邪魔です。
そこで、自由な長さのハンドルを『現地調達』で自作します。たき火から安全な距離まで遠ざかることができ、セッティングの自由度が広がることが特徴です。
『手間』を、『遊び』と思うだけで、楽しい時間と利便性を両立できます。
用途キャンプで料理をするときに。
直径(Φmm)
約225
質量(g)
505
深さ(mm)
約18
差込サイズ(Φmm)
約24
釘穴(mm)
約8
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌々日出荷
種別
4合炊 205×105×H147
材質
アルマイト加工アクリル焼付塗装
寸法(mm)
205×105×H147
EBM品番
7584500
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
漏れないキャップシステム。飲み口とキャップの密着性を高め、パッキンの無いシンプル構造でも漏れません。
他社同類品より耐久性UP。本体トライタン樹脂を15%以上増量し耐久性が向上しました。
本体ネジ山の下部側を水平カットにすることで締めすぎても空回りしない構造に。
キャップの開閉は1回転半と少ない回数でできます。
プラスチック臭が気にならないトライタン樹脂を採用。
食器洗浄機の仕様が可能ですが、お湯の吹き出し口から一番遠くへ置いてください。
容量(L)
約1.0(34oz)
材質
本体/飽和ポリエステル樹脂、キャップ/ポリプロピレン
質量(g)
約154
耐熱温度(℃)
本体/100、キャップ/120
耐冷温度(℃)
本体/-20、キャップ/0
商品タイプ
スクリュータイプ
1本
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
材質
ステンレス鋼
旅行、キャンプなのどレジャーでの使用に最適!コンパクトな貴重品保管庫
暗証番号は自由に設定できます(4桁)
紛失や盗難防止に役立つワイヤー付
丈夫なつくり。耐水性も備えています
衝撃から中身を守る衝撃吸収仕様
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
242×125×57
バーベキューグリルと焚き火台にもなる1台で2役。スタンドと本体を広げてセットするだけの簡単構造。持ち運びに便利な収納バッグ付。
材質
本体・底板=ステンレス鋼 バーベキュー網・目皿・スタンド=鉄(クロムめっき)
質量(kg)
3.8
組立寸法(mm)
475×410×300
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×470×60
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
世界最薄シングルバーナー! BOOK型タフボディ
斬新な構造とデザインで、高機能かつコンパクトなボディを実現
収納時には厚さ25mmという薄さになるシングルバーナー
V字の2枚のガードが遮熱効果と風防効果を発揮。 安全で効率的な燃焼を実現。 頑丈でパッキングもしやすい。
仕様
圧電点火方式
付属品
収納ケース、補助ゴトク
材質
本体:アルミニウム+ステンレス、 火口:アルミダイカスト、 バルブ:真鍮
質量(g)
380(本体のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用時/本体のみ:153×195×77、収納時:142×78×25
発熱量(kW[kcal/h])
2.1(1800)(EA913BF-2使用時)、 1.7(1500)(旧EA913BF-1使用時)
燃焼時間(時間)
約2.1(EA913BF-2・1本使用時)、 約2.6(旧EA913BF-1・1本使用時)
1個
¥7,500
税込¥8,250
当日出荷
軽量で熱伝導に優れたアルミ製。
クッカーの表面には耐食性の高い硬質アルマイト(陽極処理)済み。
材質
本体:アルミニウム(アルマイト加工)底の厚さ0.8mm、つまみ・取手:ステンレス鋼・シリコーン
質量(g)
137
沸かしたお茶なども、ハンドルをたたんで冷蔵庫に保管できます。ハンドルをたたんで重ねることが可能です。
材質
ステンレス
口径(Φmm)
105
キャンプやアウトドアでさまざまなメニューが楽しめる万能クッカー。
アルミ製の軽量コンパクト設計。鍋としても使用可能。
炊く、煮るなどのアイデア次第でアウトドアクッキング。バリ取り不要。
用途炊く、煮るをこれひとつで。キャンプやアウトドア、災害時の持ち出し袋などの常備品に。野外調理
材質
金属(アルミニウム)
質量(kg)
0.16
容量(L)
0.85(最大)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×95×60
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
1Lの水を沸騰させるのに約4分の高熱効率バーナーで高い加熱能力です。本体を折りたたんで専用EVAケースに入れれば、コンパクトに収納でき持ち運びに便利です。ごとくはバーナーを取り囲むように配置され、風防の役割も担います。屋外仕様で心強い耐風性能をもちます。器具せんをを開いてワンプッシュすれば自動点火します。
付属品
専用EVAケース
トラスコ品番
555-7662
材質
本体:アルミニウム、バーナー、ごとく、脚、風防、器具せんつまみ:ステンレス
幅(mm)
155
高さ(mm)
127
奥行(mm)
155
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
シェラカップからキャンピング収納用鍋まで楽にのせられる開閉式ゴトク。
ワイドに使え、折りたたんでコンパクトに収納出来ます。
プラスチック製専用ケース付。
プッシュボタン式で簡単に点火できる。
材質
ゴトク:鉄(クロムめっき)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮
質量(g)
300
出力
2700(kcal/h)
点火方式
圧電着火方式
ガス消費量(g/h)
225
使用時寸法(mm)
幅125×奥行125×高さ85
収納時寸法(mm)
幅117×奥行105×高さ65(ケース収納時)
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
充填式ですのでメニューに合わせて必要な量だけ充填が可能で、残量がひと目で分かるスケルトンカートリッジを採用。固形燃料のように温度によって液化する心配がなく、季節に左右されず品質が保てます。充填量の設定により燃料を無駄なく使用でき、使い切ることにより安全性も高まります。
付属品
ガス充填カートリッジプロファイヤー
材質
【本体】ステンレス【台座】ABS樹脂
直径×高さ(mm)
155×130
TKG品番
9-2125-0401
TKG品番(2017)
6-1959-0501
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷