- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PC周辺機器
- キーボード変換アダプタのおすすめ人気ランキング
キーボード変換アダプタのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新110件の「キーボード変換アダプタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PS2 USB」、「マウス・キーボード変換アダプタ」、「5ピンケーブル」などの商品も取り扱っております。
1x PS/2 6ピンMini-DINコネクタ(メス)
1 x USB「A」 オスコネクタ
用途USBポートからPS/2対応キーボードをパソコンに接続
長さ(mm)
50
色
紫
高さ(mm)
7
質量(g)
9
コネクタ形状
PS、2(Mini-DIN)[6ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス
製品幅(mm)
15
USBタイプ
USB2.0
変換タイプ
オス - メス
コネクタ1
USB Type-A
コネクタ2
PS/2(6ピン、Mini-DIN)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
PS/2マウスまたは、PS/2キーボードをUSB接続で使用するためのUSB-PS/2変換コンバータです。
使い慣れたPS/2マウス、PS/2キーボードをUSB接続で使用することができ、PS/2ポートを搭載しないパソコンで使用することができます。
Windows標準ドライバを使用するので、専用のドライバソフトのインストールは不要です。
質量(g)
約19.4
消費電力(W)
約0.07(最大)
対応OS
Windows 10、8.1、8(64bit/32bit)、7(64bit/32bit)
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン※標準でUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※機種により対応しないものもあります。
インターフェース
USB仕様 Ver.1.1準拠
コネクタ
USBシリーズ Aコネクタオス-ミニDIN6pinメス
ケーブル長(cm)
約14(コネクタを含まず)
キーボード/マウス
PS/2マウスインターフェースに準拠したマウス対応、PS/2キーボードインターフェースに準拠したキーボード対応※PS/2マウスとPS/2キーボードを同時に使用することはできません。※ドライバソフトをインストールすることで使える特殊な機能については、使用できないことがあります。※マウスやキーボードの固有の特別な機能は使用できません。※ゲームなどのキーボードを連打して使う機能はタイミングが遅れてしまい正常に動作しないことがあります。※マウス・キーボードの機種によっては対応できないものがあります。
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
USBマウスのコネクタをPS/2に変換できる、変換アダプタ。
コネクタ
USB(メス)-PS/2(オス)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
PS/2 6ピンMini-DIN(オス)- USB A(メス)
長さ(mm)
50
色
紫
高さ(mm)
10
質量(g)
13
ケーブル長(m)
0.05
コネクタ形状
USB Type-A[4ピン]メス - PS、2(Mini-DIN)[6ピン]オス
製品幅(mm)
20
USBタイプ
USB2.0
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
USB Type-A
コネクタ2
PS/2(6ピン、Mini-DIN)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
PS/2マウスとPS/2キーボードをUSB接続で使用するためのUSB-PS/2変換コンバータです。
使い慣れたPS/2マウス、PS/2キーボードをUSB接続で使用することができ、PS/2ポートを搭載しないパソコンで使用することができます。
Windows標準ドライバを使用するので、専用のドライバソフトのインストールは不要です。
質量(g)
約27.4
消費電力(W)
約0.07(最大)
対応OS
Windows 10、8.1、8(64bit/32bit)、7(64bit/32bit)
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン※標準でUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※機種により対応しないものもあります。
インターフェース
USB仕様 Ver.1.1準拠
コネクタ
USBシリーズ Aコネクタオス-ミニDIN6pinメス×2
ケーブル長(cm)
約14(コネクタを含まず)
キーボード/マウス
PS/2マウスインターフェースに準拠したマウス対応、PS/2キーボードインターフェースに準拠したキーボード対応※PS/2マウスとPS/2キーボードを同時に使用することはできません。※ドライバソフトをインストールすることで使える特殊な機能については、使用できないことがあります。※マウスやキーボードの固有の特別な機能は使用できません。※ゲームなどのキーボードを連打して使う機能はタイミングが遅れてしまい正常に動作しないことがあります。※マウス・キーボードの機種によっては対応できないものがあります。
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
DOS/Vパソコンのキーボードコネクタを変換するケーブルです。
ミニDIN6pinのキーボードをDIN5pinコネクタに変換可能です。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。(メスコネクタのみ)
ケーブル長(m)
0.2
コネクタ形状
DIN5pinオス-ミニDIN6pinメス
アズワン品番
64-0848-98
ケーブル径(Φmm)
4.5
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
PS/2キーボードとマウスの入力を分割
コンピュータへのUSBホスト単一接続
プラグアンドプレイ 対応
ドライバ/ソフトウェア不要
外部電源不要
用途USBポートしかないコンピュータにPS/2 周辺機器を接続。フルサイズのPS/2キーボードおよびマウスをノートPCやネットブックに接続
長さ(mm)
435
色
ブラック
高さ(mm)
13
質量(g)
46
ケーブル長(m)
0.435
湿度(%RH)
20~50
コネクタ形状
PS、2(Mini-DIN)[6ピン]メス×2 - USB Type-A[4ピン]オス
保存温度(℃)
-10~60
製品幅(mm)
20
動作温度(℃)
0~50
ケーブル長(cm)
43.5
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-A[4ピン]
メス形状
PS、2(Mini-DIN)[6ピン]
変換タイプ
メス - オス
1個
¥2,298
税込¥2,528
9日以内出荷
PS/2キーボードマウスをUSBインターフェースに変換します。ソフトウェア不要の簡単セットアップです。
ホットキーにてプラットフォームおよびキーボード言語を選択可能です。バスパワー駆動なので外部電源不要です。
用途PS/2からUSBの変換に(キーボード・マウス用)
コネクタ
USBタイプAオス、ミニDIN6ピンメス×2
付属品
ユーザーマニュアル×1
質量(kg)
0.08
電源
バスパワー
対応OS
Windows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)、Linux、FreeBSD
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
47×92×25
対応
Microsoft Intellimouse(TM)、PS/2互換マウス
周囲環境
動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
アズワン品番
64-8303-88
ケーブル長(cm)
30
伝送速度(Mbps)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
準拠
USB1.1
1本
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
PS/2互換キーボードマウスから、USBHID互換インターフェースへ変換可能です。
用途PS/2からUSBの変換に(キーボード・マウス用)
コネクタ
USBタイプAオス、ミニDIN6ピンオス×2
質量(kg)
0.06
電源
バスパワー
対応OS
Windows、Linux
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×37×11
対応
Microsoft Intellimouse(TM)、PS/2互換マウス、ATEN KVMスイッチ
周囲環境
動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
アズワン品番
64-8304-47
ケーブル長(cm)
90
伝送速度(Mbps)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
準拠
USB1.1
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
NEC PC-9821シリーズのキーボードケーブルを延長するためのケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。(メスコネクタのみ)
仕様
メスコネクタのみ金メッキピン
コネクタ形状
ミニDIN8pinオス-ミニDIN8pinメス
結線
ストレート全結線
ケーブル径(Φmm)
5.5
リーズナブルながら、マウスの基本性能をしっかりと持ったスタンダードサイズの光学式マウスです。
パソコンのPS/2ポートに接続できるPS/2対応モデルです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
Certified for Windowsロゴを取得しています。
CE規格に適合した製品です。
VCCI CLASS Bを取得した、電波障害が少ない設計です。
スムーズな動作で快適に操作できる分解能1000カウントです。
軽量なスタンダードサイズモデルで、長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの使用にも最適です。
確実なクリック感を持つホイールを装備し、Webブラウザや各種アプリケーションでのスクロール操作も快適に行えます。
専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのPS/2ポートに接続するだけですぐに使用可能です。
色
ホワイト
インターフェイス
PS/2
仕様
EU RoHS指令準拠、環境配慮パッケージ、VCCI classB対応
サイズ
M
質量(g)
約77(ケーブルを含む)
種類
(射出光線)可視波長域
電源
PS/2バスパワー
定格電圧(V)
5
ケーブル長(m)
1.5
対応OS
Windows 11/10/8~8.1/7(~SP1) Vista(~SP2) XP(SP2~SP3)
接続方式
有線
対応機種
PS/2ポートを装備したWindows OS搭載機
分解能
1000カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60.0×105.0×40.0
LED色
レッド
保証期間
6カ月
ボタン数
3個(ホイールボタン含む)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホイール数
1個
読取方式
光学センサー方式
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
安心の1000万回高耐久性キーを採用!入力しやすい、深めのしっかりしたキータッチを持つUSB接続タイプのスタンダードキーボード。
仕様
テンキーあり
付属品
ユーザーズマニュアル×1
サイズ
フル
質量(g)
約586
電源
USBバスパワー
ケーブル長(m)
1.6
対応OS
Windows8.1、Windows8、Windows7(SP1)、WindowsVista(SP2)、WindowsXP(SP3)
接続方式
有線
対応機種
USBポートを装備したPC/AT互換機、PlayStation(R)3、Wii、WiiU
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
452.0×138.0×29.6(スタンド含まず)/452.0×138.0×41.0(スタンド時)
キー配列
日本語108キー
キー方式
メンブレン
キーストローク(mm)
4
キーピッチ(mm)
19
インターフェイス
USB(A)オス
仕様
メスコネクタのみ金メッキピン
コネクタ形状
ミニDIN6pinオス-ミニDIN6pinメス
ケーブル径(Φmm)
5
USB2.0 A(メス)→B(オス)ケーブル(20cm)
色
ブラック
コネクタ形状
USB A(メス) to B(オス)
ケーブル長(cm)
20
ケーブルタイプ
オス-メス
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
コネクタ仕様
ミニDIN8ピン
ケーブル長(m)
2
仕様
【PLC】。三菱電機製FXシリーズ
用途FXシリーズシーケンサとUSB装備の汎用パソコンを接続するためのRS-422/USB変換器です。
付属品
デバイスドライバ(CD-ROM)
適合機種
FX0、FX0S、 FX0N、 FX1S、FX1N、 FX1NC、FX2N、FX3U、 FX3UC、FX2N-10GM、 FX2N-20GM、FX2N-1RM(-E)-SET
電源電圧(V)
RS-422側:DC5V/USB側:DC5V
消費電流(mA)
120以下
適合ケーブル
[シーケンサ接続用]FX0、FX0S、FX0N、FX1S、FX1N、FX1NC、FX2N、FX2NC、FX3G、FX3U、FX3UC: FX-422CAB0/FX1、FX2(FX)、FX2C: FX422CAB、 FX-422CAB-150/FX2N-10GM、FX2N-20GM: FX422CAB0/FX10GM、FX20GM: FX422CAB/GM/FX2N-1RM(-E)-SET: FX-422CAB0
シーケンサ
【接続機種/伝送速度】FX0、FX0S、FX0N、FX1S/9.6kbps。FX1N、FX1NC/19.2kbps以下。FX2N(Ver. 3.00未満)、FX2NC(Ver. 3.00未満)/9.6kbps。FX2N(Ver. 3.00以降)、FX2NC(Ver. 3.00以降)/19.2kbps以下。FX3U、FX3UC/115.2kbps以下
位置決めユニット
【接続機種/伝送速度】FX2N-10GM、FX2N-20GM/9.6kbps
プログラマブルカムスイッチ
【接続機種/伝送速度】FX2N-1RM(-E)-SET/9.6kbps
信号変換
RS-232C←→RS-422信号間はホトカプラで絶縁
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷