ギアのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
45,314件の「ギア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック ギヤ」、「歯車 部品」、「平ギヤ」などの商品も取り扱っております。
SSA平歯車 KHK(小原歯車工業)ランキング1位
種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998。旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
1個
789税込868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(117種類の商品があります)

スパーギヤ MP=3.0 青木精密工業ランキング2位
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール3種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)30表面処理黒染歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
1個
1,298税込1,428
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(95種類の商品があります)

DS成形平歯車 KHK(小原歯車工業)ランキング3位
種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)。旧JIS8級(JIS B 1702:1976)歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面
1個
199税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(66種類の商品があります)


SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)ランキング5位
モジュール2種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
1個
1,998税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(485種類の商品があります)

軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
モジュール1歯幅E(mm)6材質S45C表面処理黒染種別平歯車形状S5バックラッシ(mm)0.08~0.18
1個
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)。旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
1個
799税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(94種類の商品があります)

材質S45C表面処理黒染種別ラック形状R1圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面
1本
899税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.08~0.18公差AH7歯切基準面
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(146種類の商品があります)

歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール2種別スパーギヤ歯幅(mm)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)
1個
769税込846
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(127種類の商品があります)

材質MC901種別平歯車形状S5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)。旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
1個
899税込989
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

材質FC200ねじれ圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級相手条数1
1個
1,598税込1,758
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C
1個
259税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(122種類の商品があります)

青木精密工業ベベルギヤ 速比1:3
種別ベベルギヤ減速比3圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
1個
1,198税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1個
1,698税込1,868
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(201種類の商品があります)

種別ウォームギヤ材質S45Cねじれ表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
1個
1,598税込1,758
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1個
629税込692
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

種別ベベルギヤ減速比2圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
1個
1,098税込1,208
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

1個
1,298税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

DR 成形フレキラック専用の歯車(ピニオン)です。
材質S45C付属品止めねじ形状S1T表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
1個
879税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)