ギャードモーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
108件の「ギャードモーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニッセイ ギヤモーター」、「両軸 モーター」、「ブレーキ付ギヤードモータ」などの商品も取り扱っております。
三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品 軸端キー ブレーキ ブレーキなし 保護構造 屋内形(IP44相当) 定格 連続 適合規格 JEC、JEM モータータイプ ギヤードモータ 寸法D(mm) 120 定格電流(A) 2.2/2.0/2.0 潤滑方式 グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填) 塗装色 シルバー(マンセルN6.0相当) 周囲湿度(%RH) 90%RH以下 外被構造 全閉外扇形 耐熱クラス 120(E) 始動方法 直入れ 取付方向 取付自在 設置場所 屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m) 海抜1000以下 振動(m/s2) 常時4.9、瞬時9.8以下 周囲温度(℃) -15~+40(凍結なきこと) 極数(P) 4
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品 軸端キー ブレーキ ブレーキなし 保護構造 屋内形(IP44相当) 定格 連続 適合規格 JEC、JEM モータータイプ ギヤードモータ 寸法D(mm) 108 定格電流(A) 1.3/1.15/1.15 潤滑方式 グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填) 塗装色 シルバー(マンセルN6.0相当) 周囲湿度(%RH) 90%RH以下 外被構造 全閉外扇形 耐熱クラス 120(E) 始動方法 直入れ 取付方向 取付自在 設置場所 屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m) 海抜1000以下 振動(m/s2) 常時4.9、瞬時9.8以下 周囲温度(℃) -15~+40(凍結なきこと) 極数(P) 4
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。
極数 4 保護構造 IP44 定格 連続 相数 三相 塗装色 リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3) 外被構造 全閉外扇型 使用周囲湿度 95%RH以下 耐熱クラス 155(F) 始動方法 直入れ 標高(m) 1000以下 雰囲気 腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと 周囲温度(℃) -20~40 端子箱 付き(負荷側より見て左側)
1台
75,980 税込83,578
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

平行軸ギヤモータにおいて最も重要な「全長」にこだわり、高剛性ケーシングの採用と新開発のモータによりコンパクト化を実現しました。 高負荷容量軸受と高剛性ケーシングの採用により高い許容ラジアル荷重を実現しました。 コンパクトな端子箱に、配線がしやすい端子台を標準装備しました。 ブレーキ付の場合、ブレーキ電源用整流器を標準で内蔵しました。 出力軸側に長寿命材質のトリプルリップオイルシールを採用しました。 モータ側には長寿命材質オイルシールを2個採用し、信頼性を大幅に向上しています。 高い噛合い率の歯車と高剛性設計で静かな運転音を実現しました。 低騒音ブレーキを標準採用し、ブレーキ動作音を最大で20dB低減しました。
ブレーキ ブレーキ付 極数 4 モータータイプ ギヤモータ 使用周囲温度(℃) -10~40(連結なきこと) 始動方式 直入れ 周囲湿度(%RH) 85%以下(ただし、結露しないこと) 設置場所 屋内(塵埃の少ない、水のかからない場所)、振動1G以下。 標高(m) 1000以下 雰囲気 腐食性ガス、爆発性ガス、蒸気などがないこと。塵埃を含まない換気のよい場所であること。 時間定格 S1(連続)
1台
46,980 税込51,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品 軸端キー ブレーキ ブレーキなし 保護構造 屋内形(IP44相当) 定格 連続 適合規格 JEC、JEM モータータイプ ギヤードモータ 寸法D(mm) 105 定格電流(A) 0.7/0.65/0.65 潤滑方式 グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填) 塗装色 シルバー(マンセルN6.0相当) 周囲湿度(%RH) 90%RH以下 外被構造 全閉自冷形 耐熱クラス 120(E) 始動方法 直入れ 取付方向 取付自在 設置場所 屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m) 海抜1000以下 振動(m/s2) 常時4.9、瞬時9.8以下 周囲温度(℃) -15~+40(凍結なきこと) 極数(P) 4
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

「使いやすさを極めた」プレストNEOギヤモータの90W以下小型シリーズ 0.1~2.2kWのプレストNEOと同じ設計基準のため、強度に優れ長寿命です。 高負荷容量軸受と高剛性ケーシングの採用により、高いラジアル荷重を実現しました。 設計する際の自由度が広がります。 M5×13タップを、出力軸端に標準で加工しています。 高い噛合い率の歯車と高剛性設計で、静かな運転音を実現しました。 ハイポニック・アルタックスNEO・アステロと同じ、□90/取付ピッチΦ140のフランジです。(出力軸寸法・位置、取付穴径は異なります)
1台
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

枠番 22mm(および出力軸径) 種類 ギアモータ 規格 CE・UL・CCC シリーズ G3シリーズ(平行軸) 出力軸方向(入力側から見た場合) 平行
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

長年の実績が物語る、低騒音設計と加工技術による低騒音長寿命の減速部を継承しました。アルミフレーム製モータ採用により、更に小形軽量を実現しました。地球環境に配慮して無鉛系グリースの採用と、環境に溶け込むグリーン系の塗装色としました。(マンセル 2.5G6/3)。出力軸端には標準でタップ加工をしています。
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました
付属品 出力保護カバー ブレーキ ブレーキなし 保護構造 屋内形(IP44相当) 定格 連続 適合規格 JEC、JEM モータータイプ ギヤードモータ ブレーキ形式 直流スプリング制動 塗装色 シルバー(マンセルN6.0相当) 周囲湿度(%RH) 90%RH以下 始動方法 直入れ 設置場所 屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m) 海抜1000以下 振動(m/s2) 常時4.9、瞬時9.8以下 周囲温度(℃) -15~+40(凍結なきこと) サービスファクタ 1.4 極数(P) 4
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品 軸端キー 定格 連続 モータータイプ ギヤードモータ 塗装色 シルバー(マンセルN6.0相当) 周囲湿度(%RH) 90%RH以下 始動方法 直入れ 標高(m) 海抜1000以下 寸法KD(mm) 27 周囲温度(℃) -15~+40(凍結なきこと) 極数(P) 4 寸法ZH(mm) 12 寸法ZT(mm) M8
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (956種類の商品があります)

枠番 18mm(および出力軸径) 種類 ギアモータ 規格 CE・UL・CCC シリーズ G3シリーズ(平行軸) 出力軸方向(入力側から見た場合) 平行
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)



優れたインバータ駆動特性 三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。 V/F定トルクモータの充実(0.4~2.2kW)。 小形・軽量化 アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。 低騒音、低振動 第1歯車の特殊精密加工またはRGC加工ならびに第2歯車の研磨仕上の採用により低騒音化を実現。 ブレーキカバーの採用、ブレーキキャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。 モータにはダイナミックバランスを施し、低振動を実現。
ブレーキ ブレーキなし モータータイプ ギヤードモータ 周囲湿度(%RH) 90%RH以下 始動方法 直入れ 設置場所 屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m) 海抜1000以下 周囲温度(℃) -15~+40(凍結なきこと)
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

「使いやすさを極めた」プレストNEOギヤモータの90W以下小型シリーズ 0.1~2.2WプレストNEOと同じ設計基準のため、強度に優れ長寿命です。 高負荷容量軸受と高剛性ケーシングの採用により、高いラジアル荷重を実現しました。設計する際の自由度が広がります。 M5×13タップを、出力軸端に標準で加工しています。 高い噛合い率の歯車と高剛性設計で、静かな運転音を実現しました。 ハイポニック・アルタックスNEO・アステロと同じ、□90/取付ピッチΦ140のフランジです。(出力軸寸法・位置、取付穴径は異なります)
1台
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

平行軸形のヘリカルギヤ減速機です。 全機種において、静音ブレーキを採用。 小形・軽量・静粛運転
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)


富士インパルスFIL ギャードモーター
対応 FIL-NTW/FIL-NT/FIL-NTG アズワン品番 67-8105-12 構成部品 配線、電気関連
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷

材質比重の重い真鍮製 一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。
1セット(3個)ほか
869 税込956
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)