ギヤ 研磨のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
482件の「ギヤ 研磨」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用メジャー」、「ギア」、「メジャー30m」などの商品も取り扱っております。
歯切り品と比較して高速回転が可能で静粛性にも富んでいます。 高強度仕様です。歯部高周波焼入れ後、歯部に研磨加工を施し、高精度に仕上げています。その為、歯切り品と比較して曲げ強度、歯面強さが20%以上向上しています。 高精度にカスタマイズ出来ます。お客様での追加工時の精度維持と加工性を重視し、ハブ外周及び歯先外周は研磨加工仕上げを施しています。(歯部外周は、軸心と平行に面取りをしておりますので、精度良くチャッキング出来ます。)
用途一般産業機械、高速回転工具装置等に使用 材質 SCM440(クロムモリブデン鋼) 仕様 バックラッシ量30μ以下の設定可能 圧力角(°) 20 ねじれ角(°) 35 歯車精度 JISB17041級
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種別 平歯車 材質 S45C 形状 S5 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(JIS B 1702-1:1998。旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面
1個
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

よじれてもすぐにわかる、表面白、裏面黄色のツートンカラー両面目盛テープ。 メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付 シムロン-Lに比べテープが3倍の速さで巻取れます。 ストレートダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和 ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室 空転防止機構付、軽くて丈夫なABS樹脂ケース 握りやすいエラストマー樹脂グリップ採用
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用 テープ幅(mm) 13 テープ厚さ(mm) 0.55 JIS規格 1級
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール 1 種別 平歯車 材質 S45C 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 バックラッシ(mm) 0.08~0.18 公差A H7 歯切基準面
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。 極薄ヘッド9.5mm。 電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。 骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。 柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
仕様 18インパクトドライバー対応 トラスコ品番 776-5665 セット内容 オフセットアダプター×1本、ソケット17mm×1個、21mm×1個、Cリング×2個 質量(g) 325 最大トルク(N・m) 180 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 46×232×9.5 アズワン品番 65-1969-71
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷

両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。 コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。
用途距離や長さの測定に。 目盛 両面2mm単位 テープ幅(mm) 13 材質(ケース) ABS樹脂 テープ厚さ(mm) 0.5 材質(テープ) ガラス繊維
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸付工具を使用して底面コーナー部の加工に便利です。 研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。 内蔵ギアにより3/4減速。モータ回転に対し逆回転します。
付属品 標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHC-3.0)。標準装備付属品。 専用チャックレンチ(K-231)、ピンスパナ(K-233)。 標準付属工具。 ディスク専用ゴムパッド Φ10、Φ20、Φ30mm用/各1。 サンドペーパーディスク Φ11 #180、Φ11 #600、Φ21 #180、Φ21 #600、Φ31 #180、Φ31 #600/各5 トラスコ品番 297-5289 質量(g) 45
1本
35,980 税込39,578
当日出荷

種別 ベベルギヤ(マイタギヤ) 材質 S45C 減速比 1 形状 B2 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ 切削 軸穴径公差 JIS H7級
1個
979 税込1,077
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

カラーグリップで瞬時にドリルチャックのサイズがわかる!! グリップ機能で開閉がしやすい 噛み込みにくい高精度ギア 高耐久六角シャンク採用により耐久性が大幅UP!!
用途各種先端工具での穴あけや軸付砥石での研磨作業に。 対辺(mm) 6.35
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水・電気に強いガラス繊維を使用。両面目盛りで1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープは、温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐磨耗性に優れています。もちろん巻き取り速度も従来品の3倍で、作業能率向上型です。クリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付きですので、巻取衝撃に強く、アブソーバを移動すれば、測定時の0点部分の抑え補強にも使えます。
用途電気・鉄道工事・一般測量用 テープ幅(mm) 12.5 材質(ケース) ABS樹脂 テープ厚さ(mm) 0.47 JIS規格 1級 標準張力(N/℃) 20/20 材質(テープ) ガラス繊維
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。 粗加工から鏡面仕上げまで広範囲の加工ができます。 内蔵ギアにより3/4減速。
付属品 標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHC-3.0)。標準装備付属品。 専用チャックレンチ(K-231)、ピンスパナ(K-233)。 標準付属工具。 ディスク専用ゴムパッド Φ10、Φ20、Φ30mm用/各1。 サンドペーパーディスク Φ11 #180、Φ11 #600、Φ21 #180、Φ21 #600、Φ31 #180、Φ31 #600/各5 トラスコ品番 297-5246 質量(g) 45
1本
35,980 税込39,578
当日出荷

12mm幅テープで目盛は両面印刷です。 テープの表面は白色地に2mm目盛、裏面は黄色地に5mm目盛です。 3倍速で巻き取れる遊星ギアを搭載しています。 曲げやねじれに強いテープは優れた耐久性です。 本体ケースは衝撃に強い樹脂を採用したロイヤルブルー色です。
テープ幅(mm) 12 材質(テープ) ガラス繊維 仕様 455mmピッチ表示/なし、JIS1級 テープ厚さ(mm) 0.48 標準張力 10N
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。粗加工から鏡面仕上げまで広範囲の加工ができます。内蔵ギアにより3/4減速。
用途粗加工、鏡面仕上げに 付属品 コレット:Φ3.0mm(CHC-3.0)、スパナ(20×24)1枚、専用コレットレンチ:1個、標準付属工具一式(ディスク専用ゴムパッドΦ10、20、30mm:各1本、サンドペーパーディスクΦ11、21、31 #180、600:各5枚) トラスコ品番 723-5429 セット内容 0 材質 ステンレス、他 幅(mm) 22.4 厚さ(mm) 22.4 全長(mm) 64.3 最高回転数(min-1[r.p.m]) 使用:40000以下 外径(mm) Φ22.4
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

種別 平歯車 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)。旧JIS8級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 110~120HRR 歯面仕上げ 成形 歯の基準面
1個
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

モジュール 2 種別 平歯車 材質 S45C 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 歯面仕上げ 切削 歯切基準面 穴(H7)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (485種類の商品があります)

ガラス繊維製巻尺。 ABS樹脂ケース。
用途電気・鉄道工事・一般測量用。 テープ幅(mm) 12 仕様 表面2mm、裏面5mm刻み。 厚さ(mm) 0.45 JIS規格 1級 標準張力(N/℃) 20/20 材質(テープ) ガラス繊維
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別 スパイラルマイタギヤ 材質 S45C 減速比 1 ねじれ 表面処理 黒染 圧力角(°) 20
1個
849 税込934
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ミルウォーキーツールM18 FUEL 457mmヘッジトリマー
鋭い切れ味が鋭いダブルシャープブレード。枝葉へのダメージを軽減する三面研磨刃。POWERSTATE ブラシレスモーターによりΦ19mm枝を切断する強力なパワー。高負荷の作業時においてもスピードとパワーを維持。最大2時間の連続使用時間を実現した優れた連続稼働時間。安全性と快適性を向上させた安全スイッチ付きループハンドル。過酷な現場環境でもギアドライブシステムを完全に保護する金属製ギアケース。ブレードを保護し、フェンスなどへの偶発的な損傷を防ぐブレードチップガード
質量(kg) 3.9 電圧(V) 18 刈込み幅(mm) 450 ストローク数(spm) 無負荷時:3400/min 最大切断径(Φmm) 19 間隔(mm) 刃:19
1個
42,880 税込47,168
8日以内出荷

19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。 極薄ヘッド9.5mm。 電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。 骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。 柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
仕様 18インパクトドライバー対応 トラスコ品番 776-7269 質量(g) 325 最大トルク(N・m) 180 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 46×232×9.5 アズワン品番 65-1969-67
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

種別 かさ歯車 材質 S45C 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 グリーソン 精度等級 JIS B 1704 3級 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)