ギヤプーリーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
312件の「ギヤプーリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プーリー 外し 工具」、「ギアプーリー」、「ギアプーラー 薄爪」などの商品も取り扱っております。
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品 フランジ 材質 プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 形状 BF タイプ S5M150(W/17、H2.5) 種類 タイミングプーリ 仕上 下穴径は最小径H7に仕上げています
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ギヤやプーリーを引き抜くのに使います。
材質 クロームバナジウム 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

爪を掛けるすき間の少ないプーリやギヤーの抜き取りに最適。 爪はスライド式でキャップボルトにて適当な位置に固定。
材質/仕上 特殊合金鋼/黒染め 爪の届く長さ(mm) 70 被引き抜き物の直径最小(mm) 40 被引き抜き物の直径最大(mm) 90 トラスコ品番 164-7121 質量(g) 600
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロ用強力型。 ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。 材質 CRV
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

呼び幅(mm) 10 材質 (プーリ)A2017、(フランジ)A2017 形状 フランジ有 種類 タイミングプーリ 表面処理 未処理 加工 タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ) アルミ(A2017)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。 ギヤ・プーリ引き抜き専用工具です。
1台
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノブねじにてスライド爪を固定し、負荷時の爪の逃げを防ぎます。 爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。 薄爪(オプション)と付け替えることによりすき間の少ない所でも使用できます。 おねじは、台形ねじです。アダプター先端は、シャフト端面を傷めない形状です。 ロング爪タイプです。
用途ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具。 ロング爪タイプなので奥深い所にあるものに最適。 材質 特殊鋼(SCM435) タイプ ロング爪
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3点に平均した引抜き力が働く、プーリ抜き工具です。GP3-100、GP3-150 は使用場所により、2本爪・3本爪としても使い分けができるので大変便利です。入念な加工と完璧な熱処理により優れた耐久性を誇ります。
用途3点に平均した引抜力が働く、プーリ抜き工具。
1台
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。 セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。 セパレーターは強度に優れた鍛造品です。 専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きに セット内容 セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2) ねじの種類 プーラーボルト:平行ねじ サイズ(mm) 18(センターボルト頭部) 適合ベアリング (セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm 取扱説明書
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品 フランジ 材質 プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 形状 BF タイプ S5M100(W/11、H2.5) 種類 タイミングプーリ 仕上 下穴径は最小径H7に仕上げています
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類 タイミングプーリ 材質 プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 付属品 フランジ 形状 AF タイプ L050(W/14、H2.5) 仕上 下穴径は最小径H7に仕上げています 寸法LA(mm) 19
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類 タイミングプーリ 材質 プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 付属品 フランジ 形状 AF タイプ S5M100(W/11、H2.5) 仕上 下穴径は最小径H7に仕上げています 寸法LA(mm) 16
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形 S5M ベルト幅(mm) 15 歯ピッチ(mm) 5 材質(ベルト) ゴム 高さ(mm) 3.41 種類 タイミングベルト 最大速度(m/sec) 30 最小プーリ径(mm) 22.28
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類 タイミングプーリ 材質 プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 付属品 フランジ 形状 AF タイプ S5M150(W/17、H2.5) 仕上 下穴径は最小径H7に仕上げています 寸法LA(mm) 22
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


爪を掛けるすき間の少ないプーリやギヤの抜き取り作業に最適です。爪先端の厚みが2mmと超薄爪となっていますので、すき間の小さな所にも入りやすくなっています。爪は左右にスライドし、適当な位置にキャップボルトで固定することができます。
被引き抜き物の直径最大(mm) 90 トラスコ品番 368-3508 質量(g) 700 爪の届く長さ(mm) 100 被引き抜き物の直径最小(mm) 40 破断荷重(kN) 25
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

3点に平均した引抜力が働く3本爪タイプで割れや変形を防ぎます。 爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。 爪部を反対に取り付けることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。 3本爪で安定して作業ができます。
1個ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)